Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Grues à flèche portables et spécialisées

Disponibles en différentes hauteurs et longueurs pour s'adapter à une grande variété d'applications de levage et de manutention, les grues à flèche portables et spécialisées sont dotées d'un support vertical et d'une flèche horizontale à haute capacité de charge, permettant de lever et d'abaisser des matériaux lourds dans les entrepôts, les usines et les installations industrielles. Des options de montage non standard offrent une grande flexibilité d'installation, allant de la fixation sur un pick-up aux modèles autoportants et portables, permettant ainsi aux opérateurs de déplacer les grues à flèche spécialisées selon les besoins.
42 résultats
Grues à flèche portables avec base vide

Grues à flèche portables avec base vide

ComparerImageMarqueCapacité de chargeLongueurHauteurDiamètre ou dimension de la baseModèle #Prix
Grue à flèche portable Vestil Steel avec base vide, poutre en I de 2,4 m (8 pi), capacité de 454 kg (1 000 lb), bleue
Vestil
1000 lb
4
4
42-3/16 x 42-3/16 x 36 pouces
WBB3147224$9,605.00
Grue à flèche portable Vestil Steel avec base vide, poutre en I de 2,4 m (8 pi), capacité de 113 kg (250 lb), bleue
Vestil
250 lb
8
16
42-3/16 x 42-3/16 po
WBB3249012$5,295.00
Grue à flèche portable Vestil Steel avec base vide, poutre en I de 3 m (10 pi), capacité de 227 kg (500 lb), bleue
Vestil
500 lb
-
4
42-3/16 x 42-3/16 x 36 pouces
WBB3147222$9,785.00
Grue à flèche portable Vestil Steel avec base lestée, poutre en I de 2,4 m (8 pi), capacité de 227 kg (500 lb), bleue
Vestil
500 lb
-
16
42-3/16 x 42-3/16 x 36 pouces
WBB3147223$8,059.00
Grue à flèche portable Vestil Steel avec base vide, poutre en I de 3 m (10 pi), capacité de 113 kg (250 lb), bleue
Vestil
250 lb
8
16
42-3/16 x 42-3/16 po
WBB3249011$8,089.00
Grue à flèche portable Vestil en acier avec base vide, poutre en I de 2,4 m (8 pi), capacité de 227 kg (500 lb), bleue
Vestil
500 lb
8
16
42-3/16 x 42-3/16 po
WBB3249010$8,009.00
Grues à flèche cantilever portables

Grues à flèche cantilever portables

Grues à flèche transportables multi-stations

Grues à flèche transportables multi-stations

Grues à flèche pour camionnettes et remorques

Grues à flèche pour camionnettes et remorques

Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Grues à flèche autoportantes avec treuil motorisé

Grues à flèche autoportantes avec treuil motorisé

socle en béton vide pour grue à flèche

socle en béton vide pour grue à flèche

Grues à flèche portables avec bases remplies

Grues à flèche portables avec bases remplies