Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Entonnoirs et évents

Les entonnoirs et évents sont conçus pour faciliter le remplissage efficace et sûr des fûts. Ils offrent une gamme d'options, notamment des entonnoirs adaptés aux fûts à ouverture étroite ou large, ainsi que des entonnoirs et évents surdimensionnés. Les utilisateurs peuvent choisir l'entonnoir en fonction de la taille et du type d'ouverture du fût, garantissant ainsi un ajustement précis. L'entonnoir surdimensionné est particulièrement utile pour les ouvertures très larges, offrant une protection accrue contre les débordements. Ces outils s'avèrent précieux dans divers contextes où un remplissage précis et sûr des fûts est essentiel.
52 résultats
Entonnoirs à tambour

Entonnoirs à tambour

ComparerImageMarqueDiamètrePoidsMatérielCouleurTypeModèle #Prix
Entonnoir en acier Justrite® 8202 de 11,4 cm de diamètre - Couvercle à fermeture manuelle et pare-flammes de 2,5 cm
Justrite
4-1/2 po
1.46 lb
Acier galvanisé
Rouge
Entonnoir avec couvercle à fermeture manuelle
WBB875305$285.95
Entonnoir en acier Justrite® 8207 de 27,3 cm de diamètre - Couvercle à fermeture automatique et pare-flammes de 15,2 cm
Justrite
10-3/4 po
10 lb
Acier galvanisé
Rouge
Entonnoir avec couvercle à fermeture automatique
Expédié le jour même
WBB875544
$759.00était $839.00
Économisez80.00
Entonnoir à fût intelligent Wirthco Funnel King® 8 Qt. EZ Smart 32015 avec filetage de 2 pouces
Le roi des entonnoirs Wirthco
11 po
2.6 lb
polypropylène
Jaune
Entonnoir avec couvercle
WBB638671$169.95
Entonnoir anti-rots UltraTech® 0651 - Modèle standard
UltraTech
13-3/8 po
6 lb
polyéthylène
Noir et rouge
Entonnoir avec couvercle
985842$309.95
Entonnoir à fût Wirthco Funnel King® 4 pintes (3,7 L) 32425 avec filetage de 2 pouces (5 cm) et couvercle verrouillable - Quantité par paquet : 4
Le roi des entonnoirs Wirthco
10 po
1.1 lb
polypropylène
Rouge
Entonnoir avec couvercle
WBB63865668.95 chacune.
Entonnoir à fût Wirthco Funnel King® 3 pintes 32400 avec filetage de bouchon de 2 pouces - Quantité par paquet : 18
Le roi des entonnoirs Wirthco
7-1/2 po
0.4 lb
polyéthylène
Gris
Entonnoir
WBB63864123.50 chacune.
Entonnoir à fût Wesco® avec couvercle verrouillable 272140
Wesco
9-1/2 po
1.1 lb
polyéthylène
Rouge
Entonnoir avec couvercle
988145$64.95
Entonnoir à fût Justrite® 8205 de 32 pouces pour produits inflammables
Justrite
10-3/4 po
13 lb
Acier
Rouge
Entonnoir surdimensionné avec couvercle
440128$1,269.00
Entonnoirs à tambour surdimensionnés

Entonnoirs à tambour surdimensionnés

Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Évents de tambour

Évents de tambour

Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Bouchons d'aération du tambour

Bouchons d'aération du tambour

Affichage de 1-10 sur 17 résultats