Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Fil de mise à la terre

Le fil de terre est conçu pour permettre au courant électrique de s'écouler vers la terre en cas de défaut ou de surtension. Fabriqué à partir de matériaux durables et hautement conducteurs, il garantit une circulation électrique efficace et résiste aux conditions environnementales difficiles. Le fil de terre contribue à la sécurité lors de toute installation électrique, qu'elle soit résidentielle ou industrielle.
6 résultats
Câbles et pinces/clips manuels

Câbles et pinces/clips manuels

ComparerImageMarqueType de filMatérielLongueur du câblePoidsModèle #Prix
Fil de liaison pour tambour Wesco® 272033 - Fil de 91 cm avec 2 pinces crocodiles
Wesco
Flexible
Fil robuste
3 ft
.37 lb
Expédié le jour même
955058
$62.95était $68.95
Économisez6.00
Pince à main Justrite® 8497 pour fil antistatique isolé en bobine de 3 m (10 pi) avec borne de 6,35 mm (1/4 po)
Justrite
Isolé
Câble d'acier aéronautique à 7 torons
10 ft
1.36 lb
WBB875298$139.95
Câble de mise à la terre pour tambour Wesco® 272032 - 91 cm (3 pi) avec pince en C et pince crocodile
Wesco
Isolé
Fil isolé robuste
3 ft
.1 lb
Expédié le jour même
955056
$77.95était $86.95
Économisez9.00
Fil antistatique flexible Justrite® 8500 de 91 cm (3 pi) - Pinces crocodiles doubles, mâchoires de 16 mm (5/8 po)
Justrite
Flexible
Câble d'acier aéronautique à 7 torons
3 ft
0.3 lb
WBB875375$109.95
Câble antistatique flexible enroulé Justrite® 8496 de 3 m (10 pi) avec pince manuelle et borne de 6,35 mm (1/4 po)
Justrite
Flexible
Câble d'acier aéronautique à 7 torons
10 ft
1.25 lb
WBB875290$159.95
Fil antistatique flexible Justrite® 8499 de 91 cm (3 pi) - Pinces à main doubles
Justrite
Flexible
Câble d'acier aéronautique à 7 torons
3 ft
1.5 lb
WBB875282$209.95