Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



clés

Les clés et douilles pour fûts sont conçues pour simplifier et optimiser la manutention des fûts. Elles constituent la solution idéale pour serrer ou desserrer les bouchons. Robustes et d'une grande précision, ces outils garantissent une performance fiable et une longue durée de vie, même dans les environnements industriels les plus exigeants. Devenues indispensables, les clés pour fûts optimisent toutes les opérations de manutention et contribuent à une meilleure productivité.
22 résultats
clés pour bouchons de fût

clés pour bouchons de fût

ComparerImageMarqueDescriptionMatérielPoidsModèle #Prix
Clé à écrou coudée Vestil™ anti-étincelles, alliage de bronze
Vestil
Clé à bouchon coudée pour fût
Alliage de bronze
5 lb
WBB3249041$269.95
Clé à bouchon pour fût Wesco® 272086
Wesco
Clé à bouchon de fût
Alliage de bronze
-
Expédié le jour même
227201
$94.00
Clé dynamométrique Vestil™ à entraînement 3/8" avec capacité de serrage de 10 à 80 pi - lb Acier, argent
Vestil
Clé dynamométrique
Acier
3 lb
WBB3249033$119.95
Clé à bouchon pour fût en fonte ductile Morse® MORplug™, modèle 59
Morse
Clé à bouchon de fût
Fer ductile massif
4.5 lb
WBB806437$59.95était $73.95
Économisez14.00
Clé à bouchon de fût Morse® MORplug™ 59SRZ - Alliage zinc-aluminium résistant aux étincelles
Morse
Clé à bouchon de fût
Alliage zinc-aluminium
4 lb
WBB806435$245.95
Clé dynamométrique Vestil™ à entraînement 1/2" avec capacité de couple de 10 à 150 pi - lb Acier, argent
Vestil
Clé dynamométrique
Acier
4 lb
WBB3249034$125.95
Clé à écrou de bonde pour tambour solide anti-étincelles Vestil™, Nylon, Rouge
Vestil
Clé à écrou de bouchon de fût
Nylon-66
2 lb
WBB3249031$52.95
Clé à bouchon de fût en alliage de laiton Justrite® 8805
Justrite
Clé à bouchon de fût
alliage de laiton
2.25 lb
WBB875194$149.95
Clé à bouchon de fût ScopeNEXT DW50 - Nylon renforcé de fibres de verre
ScopeNEXT
Clé à bouchon de fût
Plastique nylon renforcé de fibres de verre
0.34 lb
WBB2213157$51.95
Clé à bouchon de fût Wizard® en bronze non ferreux 121
Magicien
Clé à bouchon de fût
Bronze non ferreux
7 lb
986868$589.00
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Douilles pour bouchons de fût

Douilles pour bouchons de fût