Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Grues à bossoir

Les grues à potence permettent de lever et de positionner efficacement des matériaux dans des zones où l'utilisation d'une grue fixe ou d'un système de levage serait impraticable. Le bras de la grue est réglable, ce qui permet de l'étendre ou de le rétracter en fonction des besoins de levage et de l'espace disponible. De nombreuses grues à potence offrent une rotation à 360 degrés, offrant ainsi une grande liberté de mouvement et de positionnement. Elles sont idéales pour les chantiers de construction, les travaux publics et les opérations de maintenance.
40 résultats
Grues à bossoir à commande manuelle

Grues à bossoir à commande manuelle

ComparerImageMarqueTaperCapacité de chargeLongueur de la flècheHauteur utile du mâtMatérielModèle #Prix
Grue à bossoir OZ Lifting Products de 850 lb en acier inoxydable avec treuil de frein
Produits de levage OZ
Grue à bossoir à commande manuelle
850 lb
42 po
42 po
Acier inoxydable 304
WBB3786990$4,539.00
Grue à bossoir en acier OZ Lifting 1000 lb avec treuil manuel et frein
Produits de levage OZ
Grue à bossoir en acier avec treuil et frein
1000 lb
42 po
42 po
Acier
WBB2182706$2,259.00
Grue à potence portable légère OZ Lifting OZ1200DAV en composite, capacité de 1200 lb
Produits de levage OZ
Grue à bossoir composite avec treuil et frein
1200 lb
36 po
36 po
Acier et matériaux composites
WBB1583561$5,279.00
Grue à bossoir OZ Lifting Products de 680 kg (1500 lb) en acier inoxydable avec treuil de frein
Produits de levage OZ
Grue à bossoir à commande manuelle
1500 lb
42 po
42 po
Acier inoxydable 304
WBB3786995$8,429.00
Grues à bossoir motorisées

Grues à bossoir motorisées

Accessoires et pièces pour grues à bossoir

Accessoires et pièces pour grues à bossoir

Affichage de 1-10 sur 32 résultats