Échelles montées
Les échelles fixes sont des solutions polyvalentes et pratiques pour accéder en toute sécurité et efficacement aux zones en hauteur. Elles intègrent des dispositifs de sécurité tels que des garde-corps, des cages de sécurité, ou garde-corps Pour protéger les travailleurs, de nombreuses échelles murales sont conçues avec un profil compact, ce qui les rend adaptées aux espaces confinés ou aux zones à faible hauteur sous plafond. Elles sont idéales pour diverses applications, notamment les entrepôts, les plateformes de distribution et les installations industrielles.
Les plus pertinents

Échelles d'accès fixes à cage
| Comparer | Image | Nombre d'étapes | Hauteur jusqu'à la marche/plateforme supérieure | Capacité de charge | Matériel | Marque | Certifications | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 28 ft | 350 lb | Acier | Tri-Arc | ANSI et OSHA | WBB2245708 | $5,065.00 | ||
![]() | 18 | 17 ft | 350 lb | Acier | Tri-Arc | ANSI et OSHA | 703678GY | $4,439.00 | ||
![]() | 14 | 13 ft | 350 lb | Acier | Tri-Arc | ANSI et OSHA | 703674GY | $3,469.00 | ||
![]() | 25 | 24 ft | 350 lb | Acier | Tri-Arc | ANSI et OSHA | WBB2245725 | $5,989.00 | ||
![]() | 21 | 20 ft | 350 lb | Acier | Tri-Arc | ANSI et OSHA | WBB2245629 | $3,829.00 | ||
![]() | 22 | 21 ft | 350 lb | Acier | Tri-Arc | ANSI et OSHA | WBB2245628 | $4,425.00 | ||
![]() | 12 | 11 ft | 350 lb | Acier | Tri-Arc | ANSI et OSHA | 703672GY | $2,859.00 | ||
![]() | 13 | 12 ft | 350 lb | Acier | Tri-Arc | ANSI et OSHA | 703673GY | $3,419.00 | ||
![]() | 29 | 28 ft | 350 lb | Acier | Tri-Arc | ANSI et OSHA | WBB2245857 | $5,189.00 | ||
![]() | 19 | 18 ft | 350 lb | Acier | Tri-Arc | ANSI et OSHA | 703679GY | $4,679.00 |
Affichage de 1-10 sur 40 résultats

Échelles d'accès fixes
Affichage de 1-10 sur 17 résultats