Tables élévatrices fixes
Les tables élévatrices et les tables basculantes conviennent à diverses industries et sont conçues pour répondre aux exigences de la manutention de charges lourdes. Les tables élévatrices fixes offrent une solution sûre et efficace pour lever, abaisser et positionner des charges importantes. Qu'elles soient à commande manuelle, électrique ou pneumatique, les tables élévatrices, grâce à leur construction robuste et leurs fonctionnalités avancées, sont idéales pour une utilisation dans les usines, les entrepôts, les centres de distribution, etc.
Les plus pertinents
Tables élévatrices à ciseaux motorisées

Les tables élévatrices à ciseaux motorisées sont disponibles en versions manuelles ou à pédales. Fabriquées en acier robuste, elles sont équipées de roulettes de sécurité pour limiter les risques de blessures lors du levage de charges lourdes. Disponibles en différentes hauteurs, elles s'adaptent à tous les environnements de travail. Leur capacité de charge varie également.
| Comparer | Image | Longueur de la plateforme | Largeur de la plateforme | Capacité de charge | Hauteur surélevée | Contrôle | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67 po | 47 po | 8800 lb | 80-3/4 po | Fonctionnement manuel | Global Industrial | Expédié le jour même 293229 | $11,559.00 | ||
![]() | 51 po | 33 po | 4400 lb | 70 po | Fonctionnement manuel | Global Industrial | Expédié le jour même 293228 | $5,579.00était $7969.00 Économisez2390.00 | ||
![]() | 67 po | 47 po | 8800 lb | 41-1/4 po | Fonctionnement manuel | Global Industrial | Expédié le jour même 293224 | $7,739.00était $8145.00 Économisez406.00 | ||
![]() | 48 po | 36 po | 3300 lb | 39 po | Fonctionnement manuel | Noblelift | WBC0062563 | $4,235.00 |
Affichage de 1-4 sur 37 résultats

Tables élévatrices à ciseaux motorisées extra longues et larges
Tables élévatrices à ciseaux hydrauliques avec plateau tournant

Nos tables élévatrices hydrauliques à ciseaux sont équipées d'un plateau tournant robuste qui réduit les efforts musculaires liés à la manipulation de charges lourdes. Fabriquées en acier durable avec un revêtement en poudre résistant aux chocs, elles offrent une gamme de capacités de charge et de hauteurs de levage. Les commandes au pied et les rouleaux de retenue minimisent les risques de blessures.
Tables élévatrices hydrauliques au niveau du sol

Optimisez votre espace de travail grâce à nos tables élévatrices motorisées au ras du sol. Conçues pour les environnements sans chariots élévateurs ni transpalettes, elles lèvent facilement les palettes à une hauteur de travail sécurisée. Fabriquées en acier robuste, ces tables supportent des charges importantes. Portables, elles sont équipées d'un moteur monophasé. Leur conception sécurisée inclut des protections pour les orteils, une commande au pied et une compatibilité avec les transpalettes et les diables.
Tables élévatrices à ciseaux pneumatiques

Les tables élévatrices à ciseaux pneumatiques éliminent le besoin d'huile hydraulique salissante et offrent un fonctionnement nécessitant peu d'entretien. Disponibles avec des commandes manuelles ou au pied, elles proposent différentes hauteurs de levage. Elles sont largement utilisées dans les salles blanches, les usines agroalimentaires et autres applications de manutention de matériaux sensibles à l'environnement.
Élévateurs de quai à ciseaux électriques pour camions

Nos plateformes élévatrices électriques à ciseaux sont idéales pour les environnements sans quai de chargement. Fabriquées en acier soudé haute résistance, elles privilégient la sécurité et l'efficacité. Disponibles en différentes capacités de charge, elles sont équipées de commandes manuelles ou au pied, selon le modèle. Elles intègrent des dispositifs de sécurité tels que des protections pour les orteils, un fusible thermique et un interrupteur de fin de course. Toutes nos plateformes sont conformes aux normes OSHA et ANSI.
Tables élévatrices à ciseaux à levage et inclinaison

Les tables élévatrices à ciseaux inclinables sont des équipements ergonomiques de levage et de positionnement pour la production, l'expédition, la distribution et bien plus encore. Fabriquées en acier pour une durabilité optimale, elles permettent une inclinaison à 45° pour un accès facilité. Elles sont équipées d'un rebord pour maintenir les charges en place et d'une protection électrique pour les orteils afin de garantir la sécurité de l'opérateur lors de l'inclinaison. Différentes capacités de charge sont disponibles.
Affichage de 1-2 sur 13 résultats
Tables inclinables motorisées

Découvrez nos tables inclinables pneumatiques et hydrauliques polyvalentes. Commandes manuelles ou au pied au choix. Construction robuste en acier, capacités de charge variables. Fonctionnement sans électricité, pour une maintenance réduite. Angles d'inclinaison variables pour les applications d'assemblage ou d'usinage. Modèles à commande manuelle uniquement.
Chargeurs de palettes au niveau du sol

Les chargeurs de palettes au sol s'abaissent jusqu'au niveau du sol pour faciliter le chargement et le déchargement de palettes à l'aide d'un transpalette vers différents emplacements au sein d'un entrepôt. L'opérateur peut positionner la plateforme de travail avec précision à une hauteur ergonomique et confortable. Ils sont équipés d'un moteur monophasé, de protections pour les orteils et sont disponibles en différentes capacités de charge.
Tables élévatrices à ciseaux compactes et de table

Les tables élévatrices à ciseaux compactes et portables sont fabriquées en aluminium léger, ce qui les rend idéales pour être placées sur un établi. Elles permettent de lever des charges à différentes hauteurs et leur mécanisme de levage ne nécessite qu'une perceuse. Résistantes à la corrosion, elles peuvent supporter des charges de poids variés.
Tables élévatrices à ciseaux motorisées en acier inoxydable

Les tables élévatrices à ciseaux motorisées en acier inoxydable offrent une méthode efficace, ergonomique et hygiénique pour le chargement de matériaux dans vos installations. Elles sont équipées de commandes à boutons-poussoirs permettant de lever la plateforme élévatrice à la hauteur de travail souhaitée. Idéales pour les opérations de nettoyage dans les secteurs de la restauration, de la pharmacie et de la manutention. Différentes capacités de charge et dimensions de plateforme sont disponibles.