Écluses de quai et dispositifs de retenue des véhicules
Les dispositifs de blocage de quai et de retenue de véhicules sont des outils de sécurité essentiels conçus pour immobiliser les camions et les remorques lors des opérations de chargement et de déchargement sur les quais. Ils constituent un moyen fiable de prévenir la séparation accidentelle des véhicules, réduisant ainsi les risques d'accidents et de blessures. Ces dispositifs sont généralement composés d'éléments robustes qui s'engagent solidement dans le pare-chocs arrière ou la barre ICC du camion afin d'immobiliser efficacement ce dernier. Ils sont couramment utilisés dans les plateformes logistiques, les entrepôts et les centres de distribution.
Les plus pertinents
Dispositifs de retenue pour camions et véhicules

Compatibles avec la plupart des niveleurs mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques, y compris ceux situés en haut ou en bordure de quai, les systèmes de retenue pour camions et véhicules optimisent la sécurité et l'efficacité des opérations de chargement et de déchargement. Ces systèmes sont équipés d'un panneau de commande intérieur et d'un éclairage extérieur permettant une communication fluide entre les conducteurs et les préposés au quai, et les alertant lorsque les conditions sont sûres.
| Comparer | Image | Type de serrure | Matériel | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Acier galvanisé | DLM | 984972 | $8,195.00 | ||
![]() | - | Acier galvanisé | DLM | 984971 | $5,609.00 | ||
![]() | - | Acier galvanisé | DLM | 984970 | $6,185.00 |

Verrous manuels de frein pneumatique
Verrous d'axe de remorque

Dotés d'un système de verrouillage à clé qui contribue à dissuader les accès non autorisés, les verrous de pivot d'attelage de remorque sont conçus pour s'adapter au pivot d'attelage des remorques à sellette et VR Ces dispositifs empêchent les voleurs d'atteler la remorque et de s'enfuir. Les verrous de sellette d'attelage sont fabriqués en acier pour plus de robustesse et de sécurité, et leur forme empêche le blocage de la sellette du tracteur en cas d'attelage accidentel.
Système de verrouillage de remorque électrohydraulique

Le système de verrouillage électrohydraulique pour remorque s'installe en amont du quai de chargement afin de maintenir fermement la barre ICC d'une semi-remorque en place pour des opérations de chargement et de déchargement en toute sécurité. Doté d'un voyant lumineux haute visibilité et d'un panneau de commande intérieur, ce système de verrouillage indique en permanence l'état du verrouillage. Un signal sonore et lumineux avertit les opérateurs en cas de dysfonctionnement.
Verrous de camion à freins pneumatiques

Conçus pour bloquer l'accès aux boutons de commande des freins pneumatiques intérieurs d'un camion, les verrous de freins pneumatiques pour camions contribuent à prévenir le vol de camions, d'autobus et de véhicules de moyen tonnage. VR Que ce soit sur la route, dans les parcs à camions ou dans les ateliers de réparation, ces outils sont compatibles avec la plupart des camions, même ceux dotés de tableaux de bord incurvés et de gros boutons, pour une utilisation polyvalente. Leur construction en aluminium moulé leur confère robustesse et durabilité.