Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Chariots transpalettes tout terrain

Les transpalettes tout-terrain sont conçus pour lever et abaisser des charges et faciliter la manutention rapide de matériaux en extérieur comme en intérieur. Leur ergonomie permet une utilisation aisée grâce à des commandes de marche avant/arrière, de levage/abaissement et de marche arrière d'urgence. Les dimensions et les types d'alimentation varient selon le modèle. Nos transpalettes polyvalents roulent en douceur sur les surfaces irrégulières et peuvent supporter des charges jusqu'à 4 000 kg. lb .
9 résultats
Transpalettes manuels tout-terrain

Transpalettes manuels tout-terrain

ComparerImageCapacité de chargeDistance entre les fourchesLongueur de la fourcheHauteur abaisséeHauteur surélevéeMarqueModèle #Prix
Transpalette manuel tout terrain Vestil, capacité de 907 kg (2000 lb), fourches de 165 cm (65 po) de largeur x 122 cm (48 po) de longueur
2000 lb
12 - 26 po
48 po
3 po
9 po
Vestil
988807aussi bas que

$2,519.00

Économisez220.00
Transpalette manuel tout terrain Vestil, capacité de 1134 kg (2500 lb), fourches de 162,6 cm (64 po) de largeur x 81,3 cm (32 po) de longueur
2500 lb
8-1/2 - 26-3/4 po
32 po
3 po
9 po
Vestil
988808aussi bas que

$2,649.00

Économisez230.00
Transpalette manuel tout terrain Vestil, capacité de 907 kg (2000 lb), fourches de 162,6 cm (64 po) de largeur x 81,3 cm (32 po) de longueur
2000 lb
12 - 26 po
32 po
3 po
9 po
Vestil
241674$2,745.00
Transpalette manuel tout terrain Wesco® Advantage Pro Max, capacité de 1500 kg, fourches de 160,8 cm de largeur x 81,3 cm de longueur
3300 lb
9 - 29 po
32 po
2-3/4 po
9-1/2 po
Wesco
WBB2682452aussi bas que

$7,455.00

Économisez394.00

Chariots transpalettes électriques tout terrain

Chariots transpalettes électriques tout terrain
Alimentés par batterie, les transpalettes électriques tout-terrain permettent de lever, d'abaisser et de diriger les roues d'une simple pression sur un bouton. Capables de supporter des charges lourdes dans les usines, les entrepôts et autres environnements industriels, ils sont dotés de commandes intuitives sur la poignée et de roues tout-terrain qui roulent en douceur sur les surfaces irrégulières, assurant une maniabilité précise aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Chariots transpalettes tout-terrain à essence

Chariots transpalettes tout-terrain à essence
Conçus pour le transport de charges lourdes, les transpalettes tout-terrain à essence utilisent un moteur à combustion pour un fonctionnement puissant, sans nécessiter de branchement électrique ni de recharge de batteries. Leurs roues tout-terrain permettent aux opérateurs de manœuvrer des charges volumineuses sur des surfaces irrégulières, en intérieur comme en extérieur, et les commandes manuelles facilitent la levée et la descente des palettes.