Terrasse
Les plateaux de rayonnages à palettes offrent un support durable pour le stockage de divers articles, optimisant ainsi la polyvalence et l'efficacité des systèmes de rayonnage. Les plateaux grillagés robustes pour rayonnages à palettes améliorent l'organisation tout en assurant une bonne circulation de l'air et une visibilité optimale des articles stockés. Les plateaux de rayonnages à palettes sont parfaitement adaptés aux entrepôts et aux installations de stockage.
Les plus pertinents
Accessoires de terrasse
Rayonnage à palettes Global Industrial™ à plateaux grillagés

Notre Global Industrial Les plateaux grillagés pour rayonnages à palettes permettent d'optimiser facilement le stockage dans les entrepôts et les centres de distribution. Leur installation est un jeu d'enfant : il suffit de les mettre en place. Ces plateaux laissent passer la lumière, l'air et l'eau des sprinklers. De plus, ils offrent une visibilité optimale sur les niveaux supérieurs et limitent l'accumulation de poussière et de débris. Disponibles en différentes dimensions et capacités, ces plateaux sont conçus pour répondre à tous vos besoins.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Capacité de charge | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46 po | 48 po | 2500 lb | Expédié le jour même 798657 | aussi bas que $78.95 Économisez6.00 | ||
![]() | 58 po | 48 po | 2500 lb | 798659 | $99.95était $129.95 Économisez30.00 | ||
![]() | 52 po | 48 po | 2500 lb | Expédié le jour même 798658 | $109.95 | ||
![]() | 46 po | 42 po | 2700 lb | Expédié le jour même 798654 | $60.95était $74.95 Économisez14.00 | ||
![]() | 46 po | 48 po | 3100 lb | Expédié le jour même WBB2099648 | aussi bas que $82.95 Économisez9.00 | ||
![]() | 58 po | 42 po | 2750 lb | Expédié le jour même 798656 | $95.95était $105.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 46 po | 42 po | 3000 lb | Expédié le jour même 979101 | aussi bas que $69.95 Économisez4.00 | ||
![]() | 34 po | 36 po | 2600 lb | WBB2129490 | $56.95 | ||
![]() | 46 po | 36 po | 2700 lb | Expédié le jour même 798651 | $56.95était $70.95 Économisez14.00 | ||
![]() | 46 po | 48 po | 1900 lb | 979092 | aussi bas que $63.95 Économisez3.00 |
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Rayonnage à palettes Global Industrial™ à profilés évasés et plateaux grillagés

Nos plateaux grillagés à profilés évasés pour rayonnages à palettes sont robustes, sûrs, fiables et faciles à installer. Conçus pour durer, ils sont autonettoyants et ne nécessitent aucun entretien. Disponibles dans une large gamme de dimensions et de capacités de charge, nos plateaux grillagés à profilés évasés supportent la plupart des poutres de structure et optimisent le fonctionnement des systèmes d'extinction automatique, renforçant ainsi la sécurité incendie.

Terrasse en cascade Etalex
Plateaux de rayonnages à palettes solides Little Giant®

Little Giant Les plateaux de rayonnages à palettes sont fabriqués en acier pour une durabilité et une fiabilité optimales. Ils sont dotés d'une finition thermolaquée anticorrosion, de renforts sous le plateau pour une meilleure stabilité et de bords évasés à l'avant et à l'arrière pour la récupération des marchandises. Idéaux pour la production et le stockage industriel, ces plateaux sont disponibles avec différentes capacités de charge.
Affichage de 1-10 sur 24 résultats
Rayonnage à palettes Wireway Husky, platelage métallique

Les rayonnages Wireway Husky sont robustes et conçus pour durer. Leurs plateaux en treillis métallique soudé sont dotés d'une finition galvanisée épaisse et de supports en U pour une capacité de charge accrue. Supportant jusqu'à 1770 kg, ces rayonnages à palettes en treillis métallique sont idéaux pour tout espace industriel ou de production. Leur installation est simple : il suffit de les poser sur les longerons du rayonnage.
Plateau de rayonnage en acier perforé Little Giant®

Notre Little Giant Les plateaux de rayonnage en acier perforé sont conçus pour une durabilité et une fiabilité optimales. Ils sont dotés d'une finition thermolaquée anticorrosion, de renforts sous le plateau, de rigoles de récupération des déversements sur les bords arrière et offrent une large gamme de capacités de charge. Disponibles en de nombreuses dimensions, nos plateaux de rayonnage en acier sont parfaitement adaptés à toutes les applications de stockage industrielles et de production.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats