Chariots à plate-forme U-boat
Les chariots à plate-forme U-boat sont des chariots robustes conçus pour le transport de marchandises et d'équipements dans des allées étroites, des espaces confinés ou des couloirs. La conception ergonomique des garde-corps intégrés offre un soutien supplémentaire, tandis que les roulettes robustes permettent de manœuvrer les matériaux en toute sécurité et efficacement dans les entrepôts et les sites de production. U-boat Les modèles de chariots à plate-forme sont fabriqués en acier haute résistance, dotés de surfaces de travail antidérapantes et d'une mousse de construction, pour une fiabilité à long terme. Ils sont utilisés dans des environnements industriels tels que les entrepôts et les installations de stockage.
Les plus populaires
Chariots à plate-forme U-Boat en acier

Les chariots à plate-forme en acier U-Boat sont parfaits pour déplacer des charges lourdes dans des espaces restreints. Leur structure en acier peut supporter des charges allant jusqu’à 2 000 lb et leur plate-forme à bandes en losange assure une grande stabilité. Leurs deux roulettes pivotantes et fixes assure une meilleure maniabilité et les poignées rabattables facilitent le rangement. Ces chariots conviennent à tous les environnements professionnels.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Longueur | Largeur | Hauteur de plateforme | Type de roue | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 lb | 60 po | 16 po | 12 po | Moisissure | Global Industrial | Expédié le jour même 330034 | $495.95était $519.00 Économisez23.05 | ||
![]() | 1500 lb | 60 po | 24 po | 12 po | Moisissure | Global Industrial | 330036 | $639.00 | ||
![]() | 2000 lb | 60 po | 16 po | 11 po | Solide | Little Giant | WBB288749 | aussi bas que $1,179.00 Économisez100.00 | ||
![]() | 2000 lb | 60 po | 24 po | 33-3/4 po | Solide | Little Giant | WBB899731 | aussi bas que $1,095.00 Économisez94.00 | ||
![]() | 2000 lb | 63 po | 16 po | 10 po | Solide | Winholt | WBB237025 | $1,035.00 | ||
![]() | 2000 lb | 48 po | 16 po | 33-3/4 po | Solide | Little Giant | WBB899693 | $1,305.00 | ||
![]() | 2000 lb | 60 po | 16 po | 33-3/4 po | Solide | Little Giant | WBB899717 | $1,725.00 | ||
![]() | 2000 lb | 48 po | 16 po | 33-3/4 po | Solide | Little Giant | WBB996570 | $1,709.00 | ||
![]() | 2000 lb | 48 po | 16 po | 11 po | Solide | Little Giant | WBB288748 | $1,359.00 | ||
![]() | 2000 lb | 60 po | 24 po | 33-3/4 po | Solide | Little Giant | WBB996605 | $1,399.00 |
Affichage de 1-10 sur 21 résultats
Chariots à plate-forme U-Boat en aluminium

Les chariots à plate-forme U-Boat en aluminium permettent de transporter des charges lourdes dans des espaces restreints. Fabriqués en aluminium léger, nos chariots U-Boat pour allées étroites sont résistants et peuvent supporter des charges allant jusqu’à 1 800 lb. Équipés de six roulettes pivotantes et de poignées amovibles, ils peuvent tourner sur leur propre rayon et transporter des marchandises hors gabarit. La plate-forme en aluminium du chariot U-Boat est nervurée pour une meilleure adhérence.
Chariots à plateforme U-Boat pliants en aluminium

Les chariots à plate-forme pliants en aluminium U-Boat sont parfaits pour la manutention de marchandises dans les espaces restreints. Grâce à leur structure entièrement soudée et résistante à la corrosion, et leurs poignées rabattables et à leur plate-forme repliable, nos chariots à plate-forme pliants conviennent parfaitement à tous les environnements professionnels. Quatre roulettes pivotantes et deux roulettes fixes assurent une mobilité fluide et un soutien optimal pour les charges lourdes. Garantie à vie limitée.
Chariots à plate-forme U-Boat en acier galvanisé

Les chariots à plate-forme U-boat en acier galvanisé sont parfaits pour une utilisation dans des environnements humides ou mouillés grâce à leur résistance à la corrosion. Leur conception à allées étroites et à six roues permet à ces chariots de manœuvrer dans des espaces restreints et d'effectuer des virages selon leur propre rayon de braquage. Avec une capacité de charge de 1 750 lb s et des poignées doubles amovibles, ces chariots à plate-forme en acier galvanisé peuvent transporter des charges hors gabarit.
Chariots à plate-forme U-Boat en bois

Les chariots à plateau en bois U-Boat constituent une solution économique pour la manutention dans les espaces restreints. Leur châssis en acier garantit une grande durabilité et permet de supporter des charges allant jusqu’à 1 500 lb. Grâce à leurs deux poignées amovibles et à leurs roulettes pivotantes ultra-résistantes, ils facilitent le transport d’articles volumineux. Ces transpalettes pour allées étroites sont parfaits pour les zones commerciales très fréquentées.
Chariots à plate-forme U-Boat motorisés en aluminium

Les chariots à plate-forme motorisés U-Boat en aluminium sont équipés d'un moteur de 400 W et d'un frein de stationnement automatique afin de privilégier la sécurité et l'efficacité lors du déplacement de charges lourdes. Grâce à leurs roulettes pivotantes, leurs roues pneumatiques robustes et leur système d'inclinaison centrale, nos chariots motorisés U-Boat glissent sans difficulté sur les surfaces irrégulières. Les chariots à plate-forme motorisés sont livrés déjà assemblés pour plus de commodité.