Rayonnages robustes sans vis
Sélectionner
Les rayonnages sans vis « Heavy Duty » constituent des solutions de stockage verticales robustes, capables de supporter des charges comprises entre 1 001 et 2 000 lb. Leur conception sans vis permet un montage rapide et facile, sans écrous ni vis, ce qui réduit le temps d’assemblage. La structure en acier robuste et les poutres rivetées solides garantissent résistance et durabilité. Les tablettes sont réglables et présentent une conception ouverte pour une polyvalence accrue, permettant un accès facile au matériel, aux pièces et aux outils stockés. Idéales dans les environnements commerciaux et industriels exigeants.
Accessoires pour rayonnages à usage intensif sans vis
Filtres
Largeur
Profondeur
Hauteur
Nombre de tablettes
Capacité des étagères
Type d'étagère
Rayonnages robustes sans vis Global Industrial™

Les rayonnages sans vis à usage intensif Global Industrial™ se montent facilement grâce à leurs assemblages à emboîtement positif entre les montants et les traverses. Avec une capacité de charge par tablette pouvant atteindre 2 000 lb, une structure métallique en acier résistante et des traverses rivetées robustes, ils garantissent stabilité et solidité, permettant ainsi le stockage d’articles lourds. Leur conception ouverte permet un accès des quatre côtés aux outils, pièces et équipements très lourds.
| Entrée | Modules complémentaires | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre de tablettes | Capacité des étagères | Type d'étagère | Prix | Référence n° | |||||
![]() | 36 po | 12 po | 60 po | Nombre de tablettes | 1800 lb | Type d'étagère | $129.95était $145.95 Économisez16.00 | WBB3163843 | ![]() | $135.95 | WBB3163984 | |||
![]() | 36 po | 12 po | 72 po | Nombre de tablettes | 1800 lb | Type d'étagère | $145.95était $159.95 Économisez14.00 | Expédition le jour même WBB3163844 | ![]() | $159.95 | WBB3163996 | |||
![]() | 36 po | 12 po | 96 po | Nombre de tablettes | 1800 lb | Type d'étagère | à partir de $179.95 Économisez10.00 | Expédition le jour même WBB3163846 | ![]() | $169.95 | WBB3163997 | |||
![]() | 36 po | 18 po | 84 po | Nombre de tablettes | 1800 lb | Type d'étagère | $139.95était $205.95 Économisez66.00 | Expédition le jour même 785502GY | ![]() | $129.95 | 785520GY | |||
![]() | 36 po | 18 po | 96 po | Nombre de tablettes | 1800 lb | Type d'étagère | $149.95était $215.95 Économisez66.00 | Expédition le jour même WBB3163849 | ![]() | $199.95 | WBB3163999 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 48 po | 3 | 1800 lb | Type d'étagère | à partir de $159.95 Économisez10.00 | Expédition le jour même WBB3171231 | ![]() | $165.95 | WBB3171449 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 60 po | Nombre de tablettes | 1800 lb | Type d'étagère | $129.95était $189.95 Économisez60.00 | Expédition le jour même WBB3163850 | ![]() | $169.95 | WBB3164000 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 72 po | Nombre de tablettes | 1800 lb | Type d'étagère | $139.95était $205.95 Économisez66.00 | Expédition le jour même WBB3163851 | ![]() | $139.95 | WBB3164001 | |||
![]() | 36 po | 24 po | 84 po | Nombre de tablettes | 1800 lb | Type d'étagère | $155.95était $219.95 Économisez64.00 | Expédition le jour même 785503GY | ![]() | $139.95 | 785521GY | |||
![]() | 36 po | 24 po | 96 po | Nombre de tablettes | 1800 lb | Type d'étagère | $269.95 | Expédition le jour même 790CP32 | ![]() | $289.95 | WBB3163995 | |||
Affichage de 1-10 sur 157 résultats
Rayonnages robustes sans vis Global Industrial™ - Fabriqués aux États-Unis

Fabriquées en acier de qualité industrielle, les étagères robustes sans vis Global Industrial™ sont fabriquées aux États-Unis ; leur conception sans vis ne nécessite aucun outil pour le montage. Dotées d'un châssis métallique résistant et de poutres rivetées, ces étagères sans vis offrent une capacité de charge comprise entre 1 001 et 2 000 lb. Leur conception ouverte permet d'accéder facilement aux équipements, pièces, outils et matériaux de tous les côtés.
Rayonnages robustes Global Industrial™ à profilés en Z sans vis

Les rayonnages robustes sans vis « Z-Beam » de Global Industrial™ sont dotés de traverses horizontales à double rivetage, profilées en Z pour une capacité de charge accrue comprise entre 1 001 et 2 000 lb. Les traverses emboîtables sans vis, dotées de deux trous en forme de goutte, s'assemblent rapidement et sans outils, sans vis ni clips. La conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale. Les tablettes affleurent la structure, ce qui renforce la stabilité.
Affichage de 1-10 sur 25 résultats
Rayonnages robustes sans vis Hallowell

Les rayonnages sans vis à usage intensif Hallowell sont dotés de tablettes de stockage dont la structure en acier à rebords est conçue pour supporter des charges comprises entre 1 000 et 2 000 lb. La conception ouverte de ces rayonnages à usage intensif offre un accès des quatre côtés au matériel stocké, permettant ainsi un retrait rapide et facile. De plus, ces rayonnages sans vis utilisent des poutres angulaires à double rivet pour simplifier le montage sans compromettre la solidité.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats
Rayonnages robustes sans vis Hallowell Rivetwell

Les rayonnages sans vis « Hallowell Heavy Duty » constituent des systèmes de stockage idéaux pour les installations commerciales ou industrielles. Leur structure en acier robuste et leurs poutres rivetées supportent des tablettes résistantes offrant des capacités de charge comprises entre 1 001 et 2 000 lb, ce qui permet de stocker des matériaux, des marchandises, des pièces et des équipements lourds. Leur montage est facile et ne nécessite ni vis ni outils. Leur conception ouverte permet un accès aisé des quatre côtés.
Affichage de 1-10 sur 33 résultats

Rayonnages Edsal à usage intensif sans vis

Metalware Rayonnages haut de gamme sans vis
Affichage de 1-10 sur 17 résultats