Acier chariots à étagères
Les plus pertinents
Les « steel chariots à étagères » sont des rayonnages mobiles destinés au stockage et au transport de matériaux, d’équipements, de fournitures et de produits dans des environnements commerciaux ou industriels. Fabriqués en métal de haute qualité pour garantir leur durabilité, les « steel chariots à étagères » comportent plusieurs niveaux d’étagères, ce qui facilite le stockage et le transport de grandes quantités de marchandises. Leurs roulettes robustes permettent de les déplacer facilement et en toute simplicité au sein des locaux.
Filtres
Longueur
Largeur
Hauteur
Nombre de tablettes
Type d'étagère
Plage de capacité de charge (lb)

Acier à flancs ouverts chariots à étagères
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombre de tablettes | Type d'étagère | Type de roue | Capacité de charge | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 po | 24 po | 60 po | 4 | Plat, uni, réversible | 2 fixes, 2 pivotants | 800 lb | Global Industrial | Expédition le jour même 988832 | $529.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 60 po | 5 | Plat, uni, réversible | 2 fixes, 2 pivotants | 800 lb | Global Industrial | Expédition le jour même 988834 | $615.00 | ||
![]() | 30 po | 16 po | 60 po | 4 | Plat, uni, réversible | 2 fixes, 2 pivotants | 800 lb | Global Industrial | 988831 | $439.95 | ||
![]() | 42-1/4 po | 24 po | 60 po | 4 | Plat uni avec rebord relevé | Phénolique | 3000 lb | Durham Mfg. | WBB1170161 | $969.00 | ||
![]() | 48 po | 24 po | 60 po | 4 | Plat uni avec rebord relevé | Phénolique | 3000 lb | Jamco | 168136 | $1,699.00 | ||
![]() | 60 po | 30 po | 63 po | 4 | Plat et solide | Phénolique | 3600 lb | Little Giant | WBB288609 | à partir de $2,595.00 Économisez224.00 | ||
![]() | 30 po | 16 po | 60 po | 5 | Plat, uni, réversible | 2 fixes, 2 pivotants | 800 lb | Global Industrial | 988833 | à partir de $649.00 Économisez30.00 | ||
![]() | 60 po | 30 po | 60 po | 4 | Plat uni avec rebord relevé | Phénolique | 3000 lb | Jamco | 168138 | $1,889.00 | ||
![]() | 48 po | 30 po | 63 po | 5 | Plat uni avec rebord relevé | Phénolique | 3600 lb | Little Giant | WBB288379 | à partir de $1,765.00 Économisez154.00 | ||
![]() | 2 | 30 po | 63-1/2 po | 5 | Appartement | 2 fixes, 2 pivotants | 3600 lb | Little Giant | WBB3785203 | $2,679.00 |
Affichage de 1-10 sur 109 résultats

Panneau en treillis métallique à 3 côtés chariots à étagères
Affichage de 1-10 sur 66 résultats
Acier pliable sur 3 côtés chariots à étagères

Avec une capacité de charge allant de 660 à 2 000 lb, ce chariot pliable chariot à étagères constitue un atout précieux pour tout espace industriel nécessitant une manutention efficace et fiable. Ses étagères robustes en acier garantissent une grande durabilité et une longue durée de vie, tandis que ses roulettes haute résistance assurent un fonctionnement fluide et silencieux. Ce chariot se plie facilement pour un rangement pratique lorsqu’il n’est pas utilisé.
Panneau en treillis métallique à 3 côtés, manutentionnable par chariot élévateur chariots à étagères

Ces chariots à panneaux en treillis métallique à trois côtés, de qualité industrielle et adaptés au manutention par chariot élévateur, sont conçus pour rendre votre lieu de travail plus efficace et mieux organisé. Avec une capacité de charge pouvant atteindre 3 600 lb, vous pouvez compter sur ces chariots pour manipuler même les charges les plus lourdes. L'une des caractéristiques uniques de ces chariots est leur compatibilité avec les chariots élévateurs, ce qui vous permet de les déplacer facilement dans votre entrepôt ou votre usine.
Affichage de 1-10 sur 23 résultats
Chariots à caisse en acier avec hayon rabattable

Nos chariots à caisse en acier constituent une solution idéale pour le rangment et le transport d'articles lourds. Ces chariots à caisse sont dotés d'une structure en acier qui leur confère une capacité de charge variable selon le modèle. Ils sont équipés d'un hayon avant à loquets à ressort qui facilite l'accès à vos articles.
Acier, double poignée, usage intensif chariot à étagères

Les chariots à deux poignées chariots à étagères sont parfaits pour tous vos besoins de transport de charges lourdes. Grâce à leurs deux poignées, ces chariots peuvent être déplacés facilement de chaque côté et se faufiler dans les allées étroites et les virages serrés. Avec une capacité de charge pouvant atteindre 3 600 lb, ces chariots en acier robustes chariots à étagères sont idéaux pour tout espace industriel ou commercial.

Steel Easy Adjust sans vis chariots à étagères
Affichage de 1-10 sur 24 résultats
Panneau en treillis métallique à 2 côtés chariots à étagères

Conçus pour être pratiques et fabriqués pour durer, ces chariots sont parfaits pour une utilisation dans divers environnements, des entrepôts aux usines, en passant par les bureaux et les écoles. Ce modèle « chariot à étagères » est équipé de deux panneaux robustes en treillis d’acier, ainsi que de deux roulettes fixes et de deux roulettes pivotantes pour une grande maniabilité. Sa conception à double face offre une capacité de rangement maximale, vous permettant de transporter et de stocker davantage d’articles en un seul trajet.
Affichage de 1-10 sur 38 résultats
Cadre tubulaire en acier à 3 côtés chariots à étagères

La structure en tubes d'acier garantit une stabilité et une durabilité maximales, permettant au chariot de supporter facilement des charges lourdes comprises entre 1 200 et 3 600 lb. Notre chariot à structure tubulaire est doté d'un châssis renforcé et soudé avec des traverses de renfort, tandis que ses deux châssis d'extrémité sont recouverts d'une finition émaillée résistante, ce qui en fait la solution idéale pour le stockage et le transport.
Affichage de 1-10 sur 25 résultats
Stock de pièces d'acier destinées à la préparation des commandes chariots à étagères

Conçus pour être utilisés dans divers secteurs d'activité, ces chariots de stockage robustes sont équipés d'étagères en acier résistantes offrant une capacité de charge comprise entre 3 000 et 3 600 lb. Ces chariots sont conçus pour durer et sont dotés de quatre roues robustes, ce qui les rend faciles à manœuvrer dans les espaces restreints. Dotés de plusieurs étagères et d'une plate-forme spacieuse, ces chariots offrent un vaste espace de stockage pour vos produits.
Affichage de 1-10 sur 21 résultats
Sommier à lattes en acier à 3 côtés chariots à étagères

Fabriqués en acier de haute qualité, ces chariots à étagères à lattes chariots à étagères sont conçus pour résister aux environnements les plus difficiles et aux charges les plus lourdes. La conception à lattes des étagères permet une meilleure ventilation et un meilleur drainage, ce qui rend ces chariots parfaits pour le transport d'articles mouillés ou humides. Que vous transportiez du matériel lourd ou des articles fragiles, ces chariots constituent la solution idéale pour tous vos besoins en matière de manutention.
Affichage de 1-10 sur 37 résultats
Pente en acier à double face chariots à étagères

Ce chariot robuste est doté de deux rangées d'étagères inclinées, offrant une capacité de rangement maximale et un accès aisé des deux côtés. Équipé de roulettes fiables, ce chariot se déplace sans à-coups et facilement sur tout type de sol. Fabriqué en acier résistant et conçu pour supporter une charge de 1 600 livres, ce chariot double face est destiné aux charges lourdes et à une utilisation intensive.
Chute en acier à 3 côtés chariots à étagères

Fabriqué en métal déployé aplati de calibre 13, ce chariot de stockage assure la stabilité des objets lourds pendant le transport, garantissant ainsi la sécurité de vos matériaux. Ce chariot en acier est doté d'une plate-forme abaissable qui facilite le chargement et le déchargement des objets. Grâce à sa conception polyvalente et à ses fonctionnalités personnalisables, ce chariot est la solution idéale pour tous vos besoins industriels.