Acier galvanisé et acier inoxydable massif chariots à étagères
Offrant un rangement organisé et une mobilité pratique pour les outils et fournitures industriels, les rayonnages mobiles « Galvanized & Stainless Steel Solid » chariots à étagères sont équipés de roulettes intégrées qui roulent en douceur pour faciliter les manœuvres. Ils sont dotés de tablettes réglables et d’une conception robuste qui empêche les petites pièces de tomber, ainsi que d’une capacité de charge élevée pour supporter des charges lourdes. Fabriqués en acier galvanisé ou inoxydable pour garantir durabilité, solidité et résistance à la corrosion, leur conception ouverte permet d’accéder aux produits stockés des quatre côtés.
Sélectionner
Nexel® Galvanisé massif chariots à étagères

Nexel® Les chariots « chariots à étagères » en acier galvanisé constituent des solutions de manutention durables et polyvalentes. Fabriqués à partir de fil métallique galvanisé très résistant, ces chariots sont équipés d'étagères résistantes à la rouille, réglables par paliers de 1", ce qui les rend parfaits pour la restauration, la maintenance et les tâches industrielles. La conception à étagères ouvertes permet d'accéder facilement aux articles. Des roulettes pivotantes en polyuréthane assurent un déplacement en douceur des chariots.
| Comparer | Image | Largeur | Longueur | Hauteur | Nombre de tablettes | Type de roue | Capacité de charge | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 po | 36 po | 70 po | 4 | 2 fixes, 2 pivotants avec socle à roulettes | 1600 lb | 241992 | à partir de $749.00 Économisez60.00 | ||
![]() | 18 po | 36 po | 69 po | 4 | 4 pivotant | 1200 lb | 489042 | à partir de $539.00 Économisez40.00 | ||
![]() | 18 po | 36 po | 80 po | 4 | 4 pivotant | 1200 lb | Expédition le jour même 489052 | à partir de $559.00 Économisez56.00 | ||
![]() | 18 po | 36 po | 69 po | 4 | 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins | 1200 lb | 489042B | à partir de $545.00 Économisez54.00 | ||
![]() | 18 po | 36 po | 81 po | 4 | 2 fixes, 2 pivotants avec socle à roulettes | 1600 lb | Expédition le jour même 241998 | à partir de $769.00 Économisez70.00 | ||
![]() | 18 po | 48 po | 69 po | 4 | 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins | 1200 lb | 489043B | à partir de $625.00 Économisez54.00 | ||
![]() | 18 po | 60 po | 80 po | 4 | 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins | 1200 lb | Expédition le jour même 489054B | à partir de $709.00 Économisez60.00 | ||
![]() | 18 po | 60 po | 70 po | 4 | 2 fixes, 2 pivotants avec socle à roulettes | 1600 lb | Expédition le jour même 241994 | $879.00était $979.00 Économisez100.00 | ||
![]() | 18 po | 72 po | 80 po | 4 | 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins | 1200 lb | 489055B | à partir de $755.00 Économisez70.00 | ||
![]() | 18 po | 72 po | 80 po | 4 | 4 pivotant | 1200 lb | 489055 | à partir de $749.00 Économisez60.00 |
Affichage de 1-10 sur 42 résultats
Nexel® Acier inoxydable massif chariots à étagères

Nexel® Les chariots à étagères mobiles en acier inoxydable massif chariots à étagères sont des chariots de manutention robustes et résistants. Les étagères en acier inoxydable massif offrent une surface lisse et solide pour le transport de charges lourdes. Les étagères réglables permettent aux chariots d’accueillir des articles de différentes tailles. Les roues en caoutchouc roulent en douceur sur tous les types de sols. Ces chariots à étagères mobiles en acier inoxydable sont parfaits pour les environnements industriels et commerciaux.
Affichage de 1-10 sur 36 résultats