Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Chariots pour barres et tuyaux

Les chariots porte-barres et porte-tubes sont conçus pour faciliter le stockage et le transport de matériaux longs tels que barres, tubes, bois et tuyaux. Équipés de roulettes robustes pour une maniabilité optimale, ils sont fabriqués à partir de matériaux durables pour supporter des charges importantes. Ces chariots constituent une solution de stockage idéale pour les environnements de production et de construction.
96 résultats

Camions porte-barres, tubes et tiges

Camions porte-barres, tubes et tiges
Les chariots porte-barres, porte-tubes et porte-tiges sont conçus pour transporter et stocker efficacement des articles longs et cylindriques. Fabriqués avec des châssis et des plateaux en acier robuste, ces chariots sont équipés de plusieurs berceaux permettant de maintenir en toute sécurité des articles de diamètres variés. Disponibles en différentes longueurs, largeurs, hauteurs et capacités de charge, ces chariots porte-barres s'adaptent à tous vos besoins.
ComparerImageCapacité de chargeLongueurLargeurHauteurType de roueDiamètre de la roueModèle #Prix
Déplace-tuyaux Vestil™ en acier à rainure en V avec roues pneumatiques, capacité de 272 kg (600 lb).
600 lb
49-1/8 po
23-3/8 po
38 po
Pneumatique 2 Rigide
16 po
WBB3232168$859.00
Chariot de rangement pour bar, 84 po L, roues phénoliques, 5 600 lb - BST-PH
5600 lb
84 po
24 po
27 po
-
-
988711$1,239.00
Chariot à barres Durham Mfg.® 60 po L Capacité 4 000 lb
4000 lb
60 po
28 po
28-1/8 po
phénolique
(2)12 et (2)8 po
500980$2,115.00
Chariot à berceau ergonomique Little Giant® ERBST-2424-6PH, 24 x 24
3000 lb
24 po
24 po
34 po
Pivot phénolique
6 po
Expédié le jour même
WBB288170
$729.00était $849.00
Économisez120.00
Chariot à berceau ergonomique Little Giant® ERBST-2436-6PH, 24 x 36
3000 lb
36 po
24 po
34 po
Pivot phénolique
6 po
WBB996537$839.00
Chariot de berceau ergonomique Little Giant® ERBST-2448-6PH, 24 x 48
3000 lb
48 po
24 po
34 po
Pivot phénolique
6 po
WBB996563aussi bas que

$765.00

Économisez64.00
Chariot à berceau en acier Vestil DCC-80 30-11/16 x 30-3/8 Capacité 4000 lb.
4000 lb
30-11/16 po
30-3/8 po
26-1/8 po
Pivot phénolique
6 po
987683$849.00
Chariot porte-barres Durham Mfg.® 60 po L, capacité de 10 000 lb
10,000 lb
60 po
28 po
29 po
phénolique
(2)12 et (2)8 po
500976$3,175.00
Chariot à barres Durham Mfg.® 96 po L Capacité de 4 000 lb
4000 lb
96 po
28 po
29 po
phénolique
(2)12 et (2)8 po
500984$2,329.00
Camion porte-barres Meco 120"L Capacité 8 000 lb.
8,000 lb
120 po
28 po
29 po
phénolique
(2)12 et (2)8 po
988709$2,199.00
Affichage de 1-10 sur 20 résultats

Chariots porte-bagages à barres cantilever

Chariots porte-bagages à barres cantilever
Les chariots porte-barres cantilever sont parfaits pour le transport de tuyaux, de bois et autres matériaux. Leur structure robuste en acier et leurs bras cantilever renforcés leur confèrent une stabilité et une solidité exceptionnelles. Les roulettes pivotantes facilitent les manœuvres et la poignée ergonomique assure un confort d'utilisation optimal. Disponibles en plusieurs tailles et capacités, ces chariots conviennent parfaitement à de nombreuses applications industrielles.

Camions de manutention empilables

Camions de manutention empilables
Les chariots porte-matériaux empilables sont des chariots robustes conçus pour le transport et le stockage de matériaux dans les entrepôts, les usines et autres environnements commerciaux. Ces chariots sont conçus pour déplacer des charges lourdes et sont équipés de roulettes facilitant leur mobilité. Leur conception empilable permet un gain de place et le transport simultané d'une grande quantité de matériaux.

Chariots pour barres et tuyaux

Chariots pour barres et tuyaux
Les chariots porte-barres et porte-tubes sont conçus pour transporter des barres, des tubes et autres articles longs. Ils sont dotés d'un châssis en acier robuste, de roulettes renforcées et d'une capacité de charge allant jusqu'à 5 000 kg. lb Leur largeur et leur hauteur réglables les rendent parfaitement adaptées à de nombreuses applications. Idéales pour les ateliers, les garages et autres environnements industriels.
Affichage de 1-10 sur 20 résultats

Camions de piquetage de tuyaux

Camions de piquetage de tuyaux
Pour le transport et le déplacement de charges longues telles que barres, tuyaux et autres matériaux, les camions porte-tuyaux à ridelles sont la solution idéale. Ces camions sont dotés d'une conception unique de plateau à ridelles hautes qui maintiennent les charges en place, ainsi que de roues en caoutchouc, en polyuréthane ou pneumatiques pour une maniabilité et un transport aisés. Leur construction robuste garantit une durabilité et des performances optimales.
Affichage de 1-10 sur 37 résultats

Porte-bagages réglable en A et chariots à étagères

Porte-bagages réglable en A et chariots à étagères
Porte-bagages réglable en forme de A et chariots à étagères Facilitez le transport et le stockage d'objets longs et encombrants. Ces chariots sont équipés d'étagères à hauteur réglable et de roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale. Chaque étagère est constituée d'une structure tubulaire en acier robuste et d'un plateau en treillis métallique, ce qui les rend parfaitement adaptés à toute application industrielle ou commerciale.

Camion de transport de bois horizontal

Camion de transport de bois horizontal
Les chariots porte-bois horizontaux optimisent le transport de matériaux de construction tels que le bois d'œuvre, les tuyaux et autres matériaux longs. Leur structure entièrement en acier, équipée de roulettes en polyuréthane, facilite la manœuvre des charges lourdes, tandis que leurs montants télescopiques réglables permettent de transporter en toute sécurité des objets jusqu'à 3,65 m de hauteur.

Camions de marchandises roulants

Camions de marchandises roulants
Les chariots porte-rouleaux sont idéaux pour le transport de produits longs en rouleaux tels que moquette, papier, tissu, etc. Fabriqués en acier robuste et équipés de roues renforcées de 15 x 5 cm, ils sont faciles à manœuvrer et permettent de sécuriser les charges lourdes. Disponibles avec une capacité allant jusqu'à 3 600 kg. lb pour répondre à toutes les exigences du poste.

Camions à roulettes pour rouleaux de moquette

Camions à roulettes pour rouleaux de moquette
Les chariots porte-rouleaux de moquette permettent de transporter facilement des rouleaux de moquette volumineux et lourds. Ces chariots robustes sont dotés d'un châssis en acier avec une finition peinture époxy durable et de roues et roulettes pivotantes pour une mobilité optimale. Capacité de charge : 500 kg lb Ces camions peuvent transporter des rouleaux de moquette de différentes tailles. Idéaux pour tout entrepôt ou environnement commercial.