Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Chariots utilitaires en acier inoxydable

Conçus avec plusieurs étagères pour le stockage et le transport de fournitures, d'équipements et de stocks, les chariots utilitaires en acier inoxydable offrent une robustesse, une durabilité et une résistance à la rouille et à la corrosion naturelles. Équipés de roulettes pour un déplacement aisé dans les entrepôts, les réserves et les environnements industriels, ils sont disponibles dans une variété de formes et de tailles pour s'adapter à de nombreuses applications.
Filtres

Chariots utilitaires et de stockage en acier inoxydable

Chariots utilitaires et de stockage en acier inoxydable
Fabriqués en acier inoxydable robuste pour une résistance, une durabilité et une protection contre la rouille et la corrosion optimales, les chariots utilitaires et de stockage en acier inoxydable sont dotés de plusieurs étagères et d'une capacité de charge élevée pour stocker et transporter efficacement les stocks et les fournitures. Leurs roulettes intégrées assurent un déplacement aisé, tandis que leur poignée facilite les manœuvres dans les cuisines professionnelles, les établissements de santé, les laboratoires et les salles blanches.
ComparerImageLongueurLargeurHauteurNombre d'étagèresCapacité de chargeDiamètre de la roueMarqueModèle #Prix
Chariot utilitaire Global Industrial™ en acier inoxydable, capacité de 181 kg (400 lb), 61 cm (24 po) L x 41,3 cm (16-1/4 po) l x 84 cm (33 po) H
24 po
16-1/4 po
33 po
3
400 lb
4 po
Global Industrial
Expédié le jour même
241586
$339.95était $359.95
Économisez20.00
Chariot utilitaire Global Industrial™ en acier inoxydable, capacité de 227 kg (500 lb), 99,7 cm (39-1/4 po) L x 56,8 cm (22-3/8 po) l x 94,6 cm (37-1/4 po) H
39-1/4 po
22-3/8 po
37-1/4 po
3
500 lb
5 po
Global Industrial
Expédié le jour même
800277
$579.00était $825.00
Économisez246.00
Chariot de manutention Durham Mfg.® à 2 étagères, en acier inoxydable, capacité de 544 kg (1200 lb), dimensions : 167,6 cm (L) x 76,5 cm (l) x 88,9 cm (H)
66 po
30-1/8 po
35 po
2
1200 lb
5 po
Fabrication de Durham
WBB3219269$1,765.00
Chariot utilitaire Global Industrial™ en acier inoxydable, capacité de 136 kg (300 lb), 78 cm (30-3/4 po) L x 47 cm (18-3/8 po) l x 84 cm (33 po) H
30-3/4 po
18-3/8 po
33 po
3
300 lb
3-1/2 po
Global Industrial
800275$419.95
Chariot utilitaire Global Industrial™ en acier inoxydable, capacité de 136 kg, 70 cm L x 41 cm l x 81,5 cm H
27-1/2 po
16-1/4 po
32-1/8 po
3
300 lb
3-1/2 po
Global Industrial
Expédié le jour même
800274
$279.95était $349.95
Économisez70.00
Chariot de manutention Durham Mfg.® à 2 étagères, rebords relevés sauf à l'avant, capacité de 544 kg (1200 lb), 107 cm (42 po) L x 61,3 cm (24-1/8 po) l x 88,9 cm (35 po) H
42 po
24-1/8 po
35 po
2
1200 lb
5 po
Fabrication de Durham
WBB3219266$1,019.00
Chariot utilitaire en acier Lakeside® avec 3 étagères encastrées, capacité de 227 kg (500 lb), 89 cm (35 po) L x 49 cm (19-3/8 po) l x 93,7 cm (36-7/8 po) H
35 po
19-3/8 po
36-7/8 po
3
500 lb
5 po
Bord du lac
WBB236504$2,159.00
Chariot de manutention Durham Mfg.® à 2 étagères, en acier inoxydable, capacité de 544 kg (1200 lb), dimensions : 137 cm (54 po) L x 61,3 cm (24-1/8 po) l x 88,9 cm (35 po) H
54 po
24-1/8 po
35 po
2
1200 lb
5 po
Fabrication de Durham
WBB3219267$1,139.00
Chariot de manutention Durham Mfg.® à 2 étagères, capacité de 272 kg (600 lb), dimensions : 107,6 cm (42-7/16 po) L x 57,1 cm (22-1/2 po) l x 101,2 cm (39-11/16 po) H
42-7/16 po
22-1/2 po
39-11/16 po
2
600 lb
4 po
Fabrication de Durham
WBB3219320$839.00
Chariot utilitaire en acier Lakeside® avec 2 étagères, capacité de 318 kg (700 lb), 83 cm (32-5/8 po) L x 49 cm (19-3/8 po) l x 88 cm (34-1/2 po) H
32-5/8 po
19-3/8 po
34-1/2 po
2
700 lb
8 po
Bord du lac
WBB236543$2,759.00
Affichage de 1-10 sur 38 résultats

Nexel® Chariots utilitaires en acier inoxydable massif

Nexel® Chariots utilitaires en acier inoxydable massif
Fabriqué en acier inoxydable pour plus de solidité, de durabilité et de résistance à la rouille et à la corrosion, Nexel® Les chariots utilitaires en acier inoxydable massif sont faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils sont conçus pour le transport de fournitures dans les hôpitaux, les salles blanches et les laboratoires, aussi bien en milieu humide qu'en milieu industriel sec. Fabriqués en acier épais pour une robustesse accrue, ils sont dotés de plusieurs étagères supportant des charges importantes, de roues pivotantes et d'une poignée intégrée.

Chariots utilitaires porte-tuyaux en acier inoxydable

Chariots utilitaires porte-tuyaux en acier inoxydable
Dotés de plusieurs étagères avec supports pour bacs et conteneurs, les chariots utilitaires en acier inoxydable facilitent le transport de pièces détachées, de composants et autres articles. Leurs roulettes pivotantes assurent une mobilité optimale, tandis que leurs poignées latérales intégrées permettent de les tirer ou de les pousser aisément. Fabriqués en acier inoxydable robuste, ils sont conçus pour durer et résistent à la rouille et à la corrosion.
Chariot utilitaire électrique en acier inoxydable

Chariot utilitaire électrique en acier inoxydable