Chariots utilitaires en acier à usage général
Les plus pertinents
Optimisez la manutention et l'organisation de votre matériel grâce aux chariots utilitaires polyvalents. Leur conception à plusieurs niveaux offre un espace de rangement généreux, améliorant ainsi l'organisation et l'accessibilité des articles. Conçus pour durer, ces chariots sont idéaux pour déplacer des objets dans les bureaux, les entrepôts et autres espaces. Ils sont équipés de roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale.
Filtres
Longueur
Largeur
Hauteur
Nombre d'étagères
Capacité de charge
Expédié depuis le Canada
Steel Deep chariots à étagères

Nos chariots utilitaires en acier à étagères profondes offrent un espace de transport généreux pour tous types de produits volumineux. Disponibles avec 2 ou 3 étagères et une profondeur allant jusqu'à 30 cm (12 pouces), ces chariots sont équipés de roulettes à roulement silencieux. chariots à étagères peuvent manœuvrer facilement même en transportant de lourdes charges.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Capacité de charge | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 po | 24 po | 36 po | 2 | 1200 lb | Little Giant | WBB996581 | $1,129.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 36 po | 2 | 1200 lb | Little Giant | WBB996517 | $1,059.00 | ||
![]() | 36-1/4 po | 18-1/4 po | 37-5/8 po | 2 | 1200 lb | Fabrication de Durham | WBB3219937 | $615.00 | ||
![]() | 30 po | 18 po | 35 po | 2 | 1200 lb | Little Giant | WBB288488 | $1,305.00 | ||
![]() | 35-1/2 po | 18 po | 35 po | 3 | 1200 lb | Little Giant | WBB2321697 | $759.00 | ||
![]() | 30 po | 18 po | 35 po | 2 | 1200 lb | Little Giant | WBB288517 | $819.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 35 po | 2 | 1200 lb | Little Giant | WBB996491 | aussi bas que $1,019.00 Économisez86.00 | ||
![]() | 48 po | 24 po | 35 po | 2 | 1200 lb | Little Giant | WBB1752998 | $909.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 36-1/2 po | 2 | 3600 lb | Little Giant | WBB288631 | $1,035.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 38 po | 2 | 3600 lb | Little Giant | WBB3135050 | $1,549.00 |
Affichage de 1-10 sur 31 résultats
Chariots de réception en acier

Idéal pour tout espace industriel ou commercial, notre chariot de réception en acier est équipé de 4 étagères et d'armoires verrouillables ventilées pour protéger les outils et les appareils électroniques. Capacité de charge : jusqu'à 500 kg. lb Nos chariots de réception peuvent vous aider à déplacer des objets lourds en toute sécurité.
Poignée double en acier robuste chariot à étagères

Double poignée chariots à étagères sont idéales pour tous vos besoins de transport de charges lourdes. Les deux poignées permettent de déplacer facilement les chariots des deux côtés et de manœuvrer aisément dans les allées étroites et les virages serrés. Capacité de charge jusqu'à 3 600 kg. lb , ces aciers robustes chariots à étagères sont parfaitement adaptés à tout espace industriel ou commercial.
Acier robuste à 6 roues chariots à étagères

Déplacez facilement des charges lourdes grâce à notre acier robuste chariots à étagères Ces chariots utilitaires à 6 roues sont disponibles avec jusqu'à 3 étagères et sont conçus pour une mobilité accrue. Leurs roulettes en résine phénolique à bande de roulement dure offrent une maniabilité exceptionnelle et un rayon de braquage court. Leur capacité de charge maximale est de 3 600 kg. lb ces aciers chariots à étagères sont idéaux pour tout entrepôt ou espace industriel.
Chariots en acier avec étagère perforée

Les chariots de service en acier à étagères perforées sont la solution idéale pour transporter des charges légères dans tout espace commercial ou industriel. Les étagères perforées permettent l'évacuation des débris et de l'humidité. Disponibles en vert ou gris, ces chariots supportent une charge maximale de 1 200 kg. lb .
Chariots en acier avec tapis en vinyle

Transportez des charges lourdes sans effort grâce à nos chariots en acier équipés de tapis en vinyle. Ces tapis absorbent les chocs et offrent une surface confortable et non conductrice. Antidérapants, ils maintiennent les produits en place pendant le transport. Disponibles avec 2 étagères, nos chariots en acier peuvent supporter jusqu'à 1200 kg. lb ce qui les rend idéaux pour tout espace industriel.