Chariots utilitaires en fil époxy noir et argent
Idéales pour le stockage et la manutention des stocks et des fournitures dans les entrepôts et les réserves, les chariots utilitaires en fil d'acier époxy noir et argent sont dotés d'une finition en poudre époxy sur une sous-couche antirouille, leur permettant de résister aux environnements humides et secs. Disponibles en différents modèles et dimensions pour répondre à divers besoins de stockage industriel, ces chariots présentent une structure ajourée qui optimise la visibilité et la circulation de l'air tout en minimisant l'accumulation de poussière. Leurs roulettes assurent un déplacement aisé et une grande fluidité.
Les plus pertinents

Nexel® Chariots utilitaires en époxy noir
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Capacité de charge | Type de roulette | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 po | 18 po | 39 po | 2 | 1200 lb | (4) Pivotant | Expédié le jour même WBB3144181 | $245.95était $259.95 Économisez14.00 | ||
![]() | 60 po | 18 po | 39 po | 2 | 1200 lb | (4) Pivotant | Expédié le jour même WBB3144150 | aussi bas que $289.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 24 po | 18 po | 39 po | 2 | 1200 lb | (2) Pivotant, (2) Pivotant avec freins | WBB3144132 | aussi bas que $239.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 72 po | 18 po | 39 po | 2 | 1200 lb | (4) Pivotant | Expédié le jour même WBB3144151 | $315.95était $339.95 Économisez24.00 | ||
![]() | 30 po | 21 po | 39 po | 2 | 1200 lb | (4) Pivotant | WBB3144167 | aussi bas que $239.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 48 po | 14 po | 39 po | 2 | 1200 lb | (4) Pivotant | WBB3144163 | aussi bas que $239.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 48 po | 24 po | 39 po | 2 | 1200 lb | (2) Pivotant, (2) Pivotant avec freins | WBB3144242 | aussi bas que $289.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 60 po | 18 po | 39 po | 2 | 1200 lb | (2) Pivotant, (2) Pivotant avec freins | WBB3144228 | aussi bas que $295.95 Économisez14.00 | ||
![]() | 36 po | 14 po | 39 po | 2 | 1200 lb | (2) Pivotant, (2) Pivotant avec freins | WBB3144202 | aussi bas que $245.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 30 po | 24 po | 39 po | 2 | 1200 lb | (4) Pivotant | Expédié le jour même WBB3144175 | aussi bas que $249.95 Économisez30.00 |
Affichage de 1-10 sur 46 résultats

Nexel® Chariots de poussée en époxy noir
Affichage de 1-10 sur 64 résultats

Nexel® Chariots à étagères en fil d'époxy argenté
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Nexel® Chariots à étagères en époxy noir

Nexel® Les chariots à étagères en époxy noir sont conçus pour le transport de marchandises, de matériaux et d'équipements au sein des installations. Ils sont dotés d'un revêtement en poudre époxy noir sur une sous-couche antirouille, d'une conception ouverte qui minimise l'accumulation de poussière et de quatre roulettes pivotantes. Ces chariots à étagères sont certifiés NSF pour les environnements secs et humides, ce qui les rend parfaitement adaptés à une utilisation dans le commerce de détail et autres environnements commerciaux.
Affichage de 1-10 sur 80 résultats
Nexel® Chariots de vente au détail en époxy noir

Nexel® Les chariots de vente en époxy noir optimisent la circulation des marchandises grâce à leur design épuré, leur structure ajourée offrant une visibilité optimale et leurs roulettes pivotantes. Idéaux pour les environnements humides ou secs, ils résistent à la corrosion. Adaptés aux commerces, entrepôts et réserves, ces chariots sont équipés d'étagères réglables et d'un plateau en bois massif de type bloc de boucher, permettant un rangement et une présentation polyvalents d'équipements légers à moyens.
Chariots utilitaires en fil époxy noir Bostitch

Les chariots utilitaires Bostitch en fil d'acier époxy noir sont parfaits pour le stockage et le transport de matériaux. Grâce à leur cadre en acier robuste et leur finition époxy noire résistante, ces chariots offrent une solidité et une durabilité exceptionnelles. Ils sont équipés de plusieurs roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale, et certains modèles sont pliables pour un rangement facile.
Chariots utilitaires en fil époxy noir Safco®

Les chariots utilitaires Safco® en fil d'acier époxy noir facilitent l'organisation et le transport de divers équipements et fournitures. Leur construction robuste entièrement en acier, avec revêtement en poudre époxy, résiste aux chocs et aux rayures. La conception ajourée permet la circulation de l'air, des gicleurs et de la lumière. Ces chariots sont équipés de roulettes pivotantes en nylon résistant et sont disponibles avec différentes configurations d'étagères.
Chariots utilitaires Omnimed® en fil époxy noir

Dotés d'un revêtement en poudre époxy sur une sous-couche antirouille, les chariots utilitaires Omnimed® en fil d'acier époxy noir présentent une conception ouverte qui optimise la visibilité et l'accessibilité. Leurs multiples étagères et leur capacité de charge élevée permettent de ranger outils et fournitures, tandis que leurs roulettes intégrées assurent un déplacement aisé dans les environnements secs ou humides.
Nexel® Chariots utilitaires en fil époxy argenté

Adapté aux environnements humides et secs, Nexel® Les chariots utilitaires en fil d'époxy argenté sont recouverts d'une peinture en poudre époxy sur une sous-couche antirouille qui les protège de la corrosion. Ils sont également équipés de roues pour faciliter leur déplacement, de plusieurs étagères à grande capacité de charge pour ranger outils, fournitures et équipements, et d'une conception ouverte qui optimise la visibilité et l'accessibilité.
Affichage de 1-10 sur 27 résultats
Nexel® Chariots de trottoir en fil époxy argenté

Conçu pour acheminer les commandes mobiles ou en ligne jusqu'aux voitures des clients pour qu'ils les récupèrent, Nexel® Les chariots de trottoir en fil époxy argenté sont dotés d'une finition Nexelate® composée d'un revêtement en poudre époxy argenté sur une sous-couche antirouille, leur permettant de résister aux conditions climatiques difficiles, comme la neige et la pluie. Leurs multiples étagères et leurs côtés ouverts permettent de visualiser et d'accéder facilement aux articles, tandis que leurs grandes roulettes assurent une maniabilité optimale dans les allées du magasin. stationnements .
Affichage de 1-10 sur 17 résultats