Câbles et cordes
Les câbles et les cordes sont essentiels à la manutention et sont couramment utilisés dans les treuils et les palans. Robustes, ils offrent une résistance accrue pour les opérations de levage et de traction. Les câbles en acier permettent des levages de charges lourdes, tandis que les cordes synthétiques offrent flexibilité et légèreté. Les câbles et les cordes fonctionnent de concert avec les treuils et les palans présents sur les chantiers de construction, les installations industrielles et lors des opérations de dépannage de véhicules.
Les plus pertinents
Câbles d'avion galvanisés

Nos câbles d'aviation galvanisés sont idéaux pour les opérations de levage et de traction intensives. Fabriqués en acier galvanisé, ils offrent une résistance, une protection contre la corrosion et une durabilité exceptionnelles. Conçus pour les applications les plus exigeantes, ils garantissent un service fiable et durable. Disponibles en différentes tailles, ils sont parfaitement adaptés aux treuils, palans et autres systèmes de levage.
| Comparer | Image | Matériel | Couleur | Diamètre | Longueur | Type de construction | Force de rupture moyenne | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Câble galvanisé 7x19 | Argent | 4 po | 500 ft | Cordes, ficelles et câbles | 7000 lb | WBB1121875 | $529.00 | ||
![]() | Câble galvanisé 7x19 | - | 8 po | 250 ft | Cordes, ficelles et câbles | 14,400 lb | WBB1317984 | $459.95 | ||
![]() | Câble galvanisé 7x7 | Argent | 8 po | 500 ft | Cordes, ficelles et câbles | 1700 lb | WBB1121954 | $129.95 | ||
![]() | Câble galvanisé 7x7 | - | 16 po | 250 ft | Cordes, ficelles et câbles | 480 lb | WBB1317917 | $37.95 | ||
![]() | Câble galvanisé 7x7 | - | 32 po | 250 ft | Cordes, ficelles et câbles | 920 lb | WBB1317918 | $56.95 | ||
![]() | Câble galvanisé 1x7 | - | 16 po | Longueur | Cordes, ficelles et câbles | 550 lb | WBB1318054 | $239.95 | ||
![]() | Câble galvanisé recouvert de vinyle 7x7 | Transparent | 64 po | 250 ft | Cordes, ficelles et câbles | 270 lb | WBB1461416 | $56.95 | ||
![]() | Câble galvanisé 7x7 | Argent | 16 po | 500 ft | Cordes, ficelles et câbles | 480 lb | WBB1121952 | $73.95 | ||
![]() | Câble galvanisé recouvert de vinyle 7x7 | - | 32 po | 250 ft | Cordes, ficelles et câbles | 920 lb | Expédié le jour même WBB1317991 | $73.95était $81.95 Économisez8.00 | ||
![]() | Câble galvanisé 7x7 | - | 8 po | Longueur | Cordes, ficelles et câbles | 1700 lb | WBB1317930 | $81.95 |
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Câble en acier galvanisé amélioré pour charrue

Câble en acier brillant amélioré pour charrue
Câbles en acier inoxydable

Les câbles en acier inoxydable offrent une résistance et une protection anticorrosion maximales. Fabriqués à partir de matériaux durables de haute qualité, ils résistent aux intempéries et à une utilisation prolongée. Disponibles en différents diamètres et longueurs, ces câbles flexibles allient polyvalence et robustesse pour les applications commerciales. Résistant aux hautes températures, ils sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes.

Câble d'avion en acier inoxydable

Corde à 3 brins

Assemblage de câbles galvanisés

Corde de treuil synthétique avec manille intégrée

Corde torsadée à 3 brins

Rallonge de câble de treuil synthétique avec manille intégrée