Chaînes de treuil
Les chaînes de treuil sont composées de maillons ou d'anneaux reliés entre eux, généralement en acier, en acier inoxydable, en alliage, en plastique ou en d'autres matériaux. Conçues pour résister à des charges et des forces importantes, elles conviennent au levage, à l'arrimage et à la sécurisation de charges lors du transport, du remorquage, des travaux agricoles et de la construction. Elles sont faciles à connecter et à déconnecter et répartissent les charges uniformément.
Les plus pertinents
Chaînes à usage général Peerless™

Les chaînes à usage général Peerless™ offrent une résistance, une flexibilité et une durabilité supérieures. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, elles conviennent à une grande variété d'applications, du chargement et du déchargement aux travaux utilitaires. Les chaînes Peerless™ sont idéales pour les environnements industriels et offrent une durabilité et une efficacité optimales.
| Comparer | Image | Diamètre du matériau - Taille de la chaîne | Quantité par paquet | Longueur | Capacité de charge | Largeur | Grade | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | «16 » | 100' | - | 10 lb | - | Niveau 43 | WBB439354 | 0.87 chacune. | ||
![]() | «64 » | 100' | - | 29 lb | - | Niveau 43 | WBB439352 | 1.25 chacune. | ||
![]() | «8 » | 100' | - | 200 lb | - | Niveau 43 | WBB439700 | 1.10 chacune. | ||
![]() | «16 » | 100' | 16 po | 520 lb | 16 po | Niveau 43 | WBB439651 | 4.33 chacune. | ||
![]() | «16 » | 100' | - | 16 lb | - | Niveau 43 | WBB439353 | 0.99 chacune. | ||
![]() | «32 » | 100' | - | 75 lb | - | Niveau 43 | WBB439355 | 3.35 chacune. | ||
![]() | «16 » | 100' | 1-3/16 po | 1375 lb | 16 po | Niveau 43 | WBB439672 | 5.80 chacune. | ||
![]() | «4 » | 100' | 1-1/2 po | 880 lb | 32 po | Niveau 43 | WBB439671 | 6.20 chacune. | ||
![]() | «32 » | 100' | 1-3/8 po | 670 lb | 32 po | Niveau 43 | WBB439676 | 4.80 chacune. | ||
![]() | «32 » | 100' | - | 60 lb | - | Niveau 43 | WBB439358 | 2.54 chacune. |
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Chaînes de reliure Advantage Sales

Les chaînes de serrage Advantage Sales sont des chaînes en acier zingué conçues pour les applications intensives. Elles assurent un maintien et une immobilisation fiables des charges, garantissant ainsi la sécurité du chargement. Robustes et résistantes à la corrosion, elles permettent de fixer les maillons sur des surfaces planes et facilitent la manutention de matériaux dans les treuils, palans et autres équipements. Disponibles en différentes tailles, ces chaînes de serrage constituent une solution polyvalente pour tous vos besoins d'arrimage.
Advantage Sales Proof Coil Chains

Les chaînes à maillons renforcés Advantage Sales Proof Coil sont utilisées dans les applications exigeant une résistance accrue. Fabriquées à partir de matériaux robustes, elles offrent une sécurité optimale lors de leur utilisation. Leurs maillons larges et leurs trous de grande taille facilitent la fixation des crochets. Disponibles en différentes longueurs et capacités de charge.
Chaînes en alliage pour levage aérien Peerless™ ACCO

Faites confiance à la robustesse et à la fiabilité des chaînes de levage en alliage Peerless™ ACCO. Ces chaînes en acier allié offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité à toute épreuve. Conçues pour les applications industrielles intensives et le levage aérien, les chaînes Peerless™ garantissent des performances inégalées. Disponibles en différentes tailles, ces chaînes en alliage offrent des solutions polyvalentes pour tous vos besoins de levage.
Assemblages de chaînes Kinedyne

Sécurisez efficacement votre chargement grâce aux chaînes Kinedyne. Ces systèmes de chaînes pré-assemblés Kinedyne assurent un arrimage fiable pour différents types de chargements. De conception précise et de fabrication de haute qualité, ces chaînes à neige Kinedyne simplifient la gestion du chargement. Idéales pour les équipements, les machines et bien plus encore, elles excellent dans le dépannage de véhicules et diverses applications d'arrimage.
Chaînes d'élingue en alliage Advantage Sales

Les chaînes d'élingue en alliage Advantage Sales sont conçues pour le levage de charges lourdes dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de l'entreposage. Elles offrent une résistance, une durabilité et une capacité de charge inégalées. Elles excellent dans les applications d'arrimage et sont fabriquées en acier allié avec un maillon d'extrémité flexible. Ces chaînes d'élingue en alliage sont polyvalentes, éprouvées et adaptées à divers environnements et charges de toutes tailles.
Étiquettes d'identification métalliques Peerless™

Les étiquettes d'identification métalliques Peerless™ sont idéales pour identifier et nommer les palettes, les bacs et les rayonnages de stockage. Fabriquées avec des matériaux de qualité, ces étiquettes offrent une identification claire et permanente. Elles résistent aux températures extrêmes et à la corrosion en milieu industriel.
Chaînes de sécurité pour remorques Peerless™

Optimisez la sécurité et la fiabilité de vos remorques grâce aux chaînes de sécurité Peerless™. Conçues pour établir une liaison sécurisée entre votre remorque et votre véhicule pendant le remorquage, ces chaînes sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité pour résister aux conditions les plus difficiles. Elles préviennent ainsi tout détachement accidentel et offrent une protection essentielle à votre précieuse cargaison.
Chaînes industrielles à enroulement Peerless™ Grade 30 Proof

Les chaînes à ressort Peerless™ Grade 30 Proof sont des chaînes industrielles conçues pour une résistance, une sécurité et une durabilité maximales. Fabriquées avec des matériaux ultra-résistants, elles supportent les charges et les applications les plus exigeantes. Disponibles en plusieurs diamètres, longueurs, largeurs et capacités de charge.