Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Fours et fourneaux

Les fours et les fourneaux sont des appareils de chauffage utilisés dans les procédés industriels, les expériences de laboratoire et les essais de matériaux. Le chauffage est contrôlé, parfait pour des opérations comme le séchage, le durcissement, la stérilisation, le frittage, le recuit et le traitement thermique. Ces appareils ont contrôle précis de la température, une répartition homogène de la chaleur et des réglages programmables adaptés à différents matériaux et procédés. Ils sont couramment utilisés dans les laboratoires, les centres de recherche, les usines de fabrication et les établissements d'enseignement.
70 résultats

Étuves à convection pour laboratoire

Étuves à convection pour laboratoire
Les étuves à convection pour laboratoire sont idéales pour répondre aux besoins des organismes de recherche ou des établissements scolaires en matière d’équipements de laboratoire. De nombreux modèles sont dotés d’une structure robuste en acier et d’une finition résistante aux rayures. Les étuves à convection sont disponibles dans de nombreux styles différents. Les dimensions varient selon les modèles.
ComparerImageWattsIntensitéTensionPlage de températuresCapacitéDimensions extérieuresRéférence n°Prix
Étuve à convection pour laboratoire Quincy Lab 40GC, 3,0 pieds cubes, 115 V, 1 500 W
1500 W
12.5 A
115 V
Température ambiante : de +25 à 450 (232 °C) °F
3.0 ft³
20" de largeur x 31-1/2" de hauteur x 16-1/4" de profondeur
Expédition le jour même
WBB918713
$2,019.00
Étuve à convection pour laboratoire Quincy Lab 10GC, 0,7 pied cube, 115 V, 600 W
600 W
5.2 A
115 V
Température ambiante : de +25 à 450 (232 °C) °F
0.7 ft³
14" de largeur x 17-1/2" de hauteur x 12-1/4" de profondeur
Expédition le jour même
WBB918772
$1,159.00
Étuve à convection pour laboratoire Quincy Lab 30GC, 2,0 pieds cubes, 115 V, 1 200 W
1200 W
10.5 A
115 V
Température ambiante : de +25 à 450 (232 °C) °F
2.0 ft³
20" de largeur x 25-1/2" de hauteur x 14-1/4" de profondeur
Expédition le jour même
WBB918776
$2,059.00
Étuve à convection pour laboratoire Quincy Lab 20GC, 1,27 pieds cubes, 115 V, 750 W
750 W
6.3 A
115 V
Température ambiante : de +25 à 450 (232 °C) °F
1.27 ft³
15" de largeur x 21-1/2" de hauteur x 15-1/4" de profondeur
Expédition le jour même
WBB918774
$1,445.00
Four à convection naturelle Memmert, 108 litres, 230 V
2800 W
-
230 V
Température ambiante : de +5 à 300 °C
3.8 ft³
29-5/16" de long x 34" de large x 23" de haut
WBB3127458$7,039.00
Four à convection naturelle Memmert, programmable, 749 litres, 208 V
5700 W
-
208 V
Température ambiante : de +5 à 300 °C
26.5 ft³
48-3/16" de longueur x 67-11/16" de largeur x 30-7/8" de hauteur
WBB3127459$24,605.00
Four à convection naturelle Memmert, 449 litres, 208 V
4800 W
-
208 V
Température ambiante : de +5 à 300 °C
15.9 ft³
48-3/16" de longueur x 49-1/8" de largeur x 30-7/8" de hauteur
WBB3127456$16,425.00
Four à convection naturelle Memmert, 74 litres, 230 V
2500 W
-
230 V
Température ambiante : de +5 à 300 °C
2.6 ft³
23" de longueur x 37-3/16" de largeur x 20-3/16" de hauteur
WBB3127469$6,075.00
Four à convection naturelle Memmert, 256 litres, 230 V
3400 W
-
230 V
Température ambiante : de +5 à 300 °C
9 ft³
32 3/8" de longueur x 46 5/8" de largeur x 26 7/8" de hauteur
WBB3127463$12,405.00
Four à convection naturelle Memmert, programmable, 161 litres, 230 V
3200 W
-
230 V
Température ambiante : de +5 à 300 °C
5.7 ft³
29-5/16" de longueur x 43-1/2" de largeur x 23" de hauteur
WBB3127461$12,399.00
Affichage de 1-10 sur 28 résultats

Fours à air forcé pour laboratoire

Fours à air forcé pour laboratoire
Les fours à air forcé pour laboratoire sont conçus pour permettre un contrôle précis de la température dans diverses applications. Ces fours se déclinent en plusieurs modèles, dotés notamment d'une conception à air libre, de ventilateurs intégrés et d'un débit d'air réglable. Les fours à circulation d'air sont robustes et conviennent parfaitement à de nombreuses applications de laboratoire.
Affichage de 1-10 sur 30 résultats

Étuves à vide pour laboratoire

Étuves à vide pour laboratoire
Les fours de laboratoire étuves à vide facilitent le séchage rapide des matériaux thermosensibles, tout en empêchant l'accumulation de résidus. Ces fours garantissent une uniformité de température ainsi qu’un contrôle précis et fiable. Différentes tailles et différents modèles sont disponibles pour répondre à tous les besoins de séchage en laboratoire.

Étuves de table pour laboratoire

Étuves de table pour laboratoire
Les étuves de table pour laboratoire sont parfaites pour les applications en laboratoire industriel. Tous les modèles sont équipés d'une circulation d'air forcée par ventilateur, d'un revêtement intérieur en aluminium, de clayettes réglables et d'éléments chauffants gainés d'Incoloy. Ces étuves de table offrent une grande capacité de charge, allant de 7 à 10,6 pieds cubes. Différents modèles d'étuves de table sont disponibles.
Exclure (boîte de rangement pour tubes de microcentrifugeuse)

Exclure (boîte de rangement pour tubes de microcentrifugeuse)