Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Fours et chaudières

Les fours et les fourneaux sont des appareils de chauffage utilisés dans les procédés industriels, les expériences de laboratoire et les essais de matériaux. Le chauffage est contrôlé, parfait pour des opérations comme le séchage, le durcissement, la stérilisation, le frittage, le recuit et le traitement thermique. Ces appareils ont contrôle précis de la température, une répartition homogène de la chaleur et des réglages programmables adaptés à différents matériaux et procédés. Ils sont couramment utilisés dans les laboratoires, les centres de recherche, les usines de fabrication et les établissements d'enseignement.
69 résultats

Étuves à convection pour laboratoire

Étuves à convection pour laboratoire
Les étuves à convection pour laboratoire sont idéales pour répondre aux besoins des organismes de recherche ou des établissements scolaires en matière d’équipements de laboratoire. De nombreux modèles sont dotés d’une structure robuste en acier et d’une finition résistante aux rayures. Les étuves à convection sont disponibles dans de nombreux styles différents. Les dimensions varient selon les modèles.
ComparerImageWattsIntensité de courantTensionPlage de températureCapacitéDimensions extérieuresModèle #Prix
Étuve à convection pour laboratoire Quincy Lab 40GC, 3,0 pieds cubes, 115 V, 1 500 W
1500 W
12.5 A
115 V
Température ambiante +25 à 450 (232 °F)
3.0 ft³
20 po L x 31-1/2 po H x 16-1/4 po P
Expédié le jour même
WBB918713
$1,919.00était $2019.00
Économisez100.00
Étuve à convection pour laboratoire Quincy Lab 10GC, 0,7 pied cube, 115 V, 600 W
600 W
5.2 A
115 V
Température ambiante +25 à 450 (232 °F)
0.7 ft³
14 po L x 17-1/2 po H x 12-1/4 po P
Expédié le jour même
WBB918772
$1,045.00était $1159.00
Économisez114.00
Four de laboratoire à convection naturelle Quincy Lab 40GCE, 3 pi³, 115 V, 1500 W
1500 W
12.5 A
115 V
Température ambiante de +25 à 450 °F
3.0 ft³
20 po L x 31-1/2 po H x 16-1/4 po P
WBB2250113$2,509.00
Étuve à convection pour laboratoire Quincy Lab 20GC, 1,27 pieds cubes, 115 V, 750 W
750 W
6.3 A
115 V
Température ambiante +25 à 450 (232 °F)
1.27 ft³
15 po L x 21-1/2 po H x 15-1/4 po P
Expédié le jour même
WBB918774
$1,445.00
Four à convection naturelle Memmert UN 110, 3,8 pi³, 115 V
1800 W
19.1 A
115 V
5 Au-dessus de la température ambiante jusqu'à +300
3.8 ft³
23 po x 29 3/10 po x 34 po
WBB3792610$6,809.00
Four à convection naturelle Memmert, 449 litres, 208 V
4800 W
-
208 V
Température ambiante +5 à 300 °C
15.9 ft³
48-3/16 po L x 49-1/8 po l x 30-7/8 po H
WBB3127456$16,479.00
Four à convection naturelle Memmert UN 110 Plus, 3,8 pi³, 115 V
1800 W
19.1 A
115 V
5 Au-dessus de la température ambiante jusqu'à +300
3.8 ft³
23 po x 29 3/10 po x 34 po
WBB3792612$9,705.00
Étuve à convection pour laboratoire Quincy Lab 30GC, 2,0 pieds cubes, 115 V, 1 200 W
1200 W
10.5 A
115 V
Température ambiante +25 à 450 (232 °F)
2.0 ft³
20 po L x 25-1/2 po H x 14-1/4 po P
Expédié le jour même
WBB918776
$2,059.00
Four à convection naturelle Memmert, 53 litres, 230 V
2000 W
-
230 V
Température ambiante +5 à 300 °C
1.9 ft³
23 po L x 30-11/16 po l x 20-3/16 po H
WBB3127467$5,005.00
Four à convection naturelle Memmert, 749 litres, 208 V
5700 W
-
208 V
Température ambiante +5 à 300 °C
26.5 ft³
48-3/16 po L x 67-11/16 po l x 30-7/8 po H
WBB3127457$21,969.00
Affichage de 1-10 sur 29 résultats

Fours à air forcé pour laboratoire

Fours à air forcé pour laboratoire
Les fours à air forcé pour laboratoire sont conçus pour permettre un contrôle précis de la température dans diverses applications. Ces fours se déclinent en plusieurs modèles, dotés notamment d'une conception à air libre, de ventilateurs intégrés et d'un débit d'air réglable. Les fours à circulation d'air sont robustes et conviennent parfaitement à de nombreuses applications de laboratoire.
Affichage de 1-10 sur 28 résultats

Étuves à vide pour laboratoire

Étuves à vide pour laboratoire
Laboratoire étuves à vide Ces fours permettent un séchage rapide des matériaux thermosensibles tout en évitant l'accumulation de résidus. Ils garantissent une température uniforme et contrôlée avec précision. Disponibles en différents modèles et tailles, ils répondent à tous les besoins de séchage en laboratoire.

Étuves de table pour laboratoire

Étuves de table pour laboratoire
Les étuves de table pour laboratoire sont parfaites pour les applications en laboratoire industriel. Tous les modèles sont équipés d'une circulation d'air forcée par ventilateur, d'un revêtement intérieur en aluminium, de clayettes réglables et d'éléments chauffants gainés d'Incoloy. Ces étuves de table offrent une grande capacité de charge, allant de 7 à 10,6 pieds cubes. Différents modèles d'étuves de table sont disponibles.
Exclure (boîte de rangement pour tubes à microcentrifugeuse)

Exclure (boîte de rangement pour tubes à microcentrifugeuse)