Fours et chaudières
Les fours et les fourneaux sont des appareils de chauffage utilisés dans les procédés industriels, les expériences de laboratoire et les essais de matériaux. Le chauffage est contrôlé, parfait pour des opérations comme le séchage, le durcissement, la stérilisation, le frittage, le recuit et le traitement thermique. Ces appareils ont contrôle précis de la température, une répartition homogène de la chaleur et des réglages programmables adaptés à différents matériaux et procédés. Ils sont couramment utilisés dans les laboratoires, les centres de recherche, les usines de fabrication et les établissements d'enseignement.
Les plus pertinents
Laboratoire Étuves à convection

Les étuves à convection pour laboratoire sont idéales pour répondre aux besoins des organismes de recherche ou des établissements scolaires en matière d’équipements de laboratoire. De nombreux modèles sont dotés d’une structure robuste en acier et d’une finition résistante aux rayures. Les étuves à convection sont disponibles dans de nombreux styles différents. Les dimensions varient selon les modèles.
| Comparer | Image | Watts | Intensité de courant | Tension | Plage de température | Capacité | Dimensions extérieures | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 W | 12.5 A | 115 V | Température ambiante +25 à 450 (232 °F) | 3.0 ft³ | 20 po L x 31-1/2 po H x 16-1/4 po P | Expédié le jour même WBB918713 | $2,019.00 | ||
![]() | 750 W | 6.3 A | 115 V | Température ambiante +25 à 450 (232 °F) | 1.27 ft³ | 15 po L x 21-1/2 po H x 15-1/4 po P | Expédié le jour même WBB918774 | $1,445.00 | ||
![]() | 600 W | 5.2 A | 115 V | Température ambiante +25 à 450 (232 °F) | 0.7 ft³ | 14 po L x 17-1/2 po H x 12-1/4 po P | Expédié le jour même WBB918772 | $1,125.00était $1159.00 Économisez34.00 | ||
![]() | 1500 W | 12.5 A | 115 V | Température ambiante de +25 à 450 °F | 3.0 ft³ | 20 po L x 31-1/2 po H x 16-1/4 po P | WBB2250113 | $2,549.00 | ||
![]() | 1200 W | 10.5 A | 115 V | Température ambiante +25 à 450 (232 °F) | 2.0 ft³ | 20 po L x 25-1/2 po H x 14-1/4 po P | Expédié le jour même WBB918776 | $2,059.00 | ||
![]() | 4800 W | - | 208 V | Température ambiante +5 à 300 °C | 15.9 ft³ | 48-3/16 po L x 49-1/8 po l x 30-7/8 po H | WBB3127455 | $20,705.00 | ||
![]() | 1800 W | 19.1 A | 115 V | 5 Au-dessus de la température ambiante jusqu'à +300 | 3.8 ft³ | 23 po x 29 3/10 po x 34 po | WBB3792612 | $9,835.00 | ||
![]() | 1800 W | 19.1 A | 115 V | 5 Au-dessus de la température ambiante jusqu'à +300 | 3.8 ft³ | 23 po x 29 3/10 po x 34 po | WBB3792610 | $6,899.00 | ||
![]() | 1800 W | 19.1 A | 115 V | 5 Au-dessus de la température ambiante jusqu'à +300 | 2.6 ft³ | 20-1/5" x 23" x 37-1/5" | WBB3792575 | $5,949.00 | ||
![]() | 3200 W | - | 230 V | Température ambiante +5 à 300 °C | 5.7 ft³ | 29-5/16 po L x 43-1/2 po l x 23 po H | WBB3127461 | $12,609.00 |
Affichage de 1-10 sur 29 résultats
Fours à air pulsé de laboratoire

Les fours à air forcé pour laboratoire sont conçus pour permettre un contrôle précis de la température dans diverses applications. Ces fours se déclinent en plusieurs modèles, dotés notamment d'une conception à air libre, de ventilateurs intégrés et d'un débit d'air réglable. Les fours à circulation d'air sont robustes et conviennent parfaitement à de nombreuses applications de laboratoire.
Affichage de 1-10 sur 28 résultats
Laboratoire étuves à vide

Laboratoire étuves à vide Ces fours permettent un séchage rapide des matériaux thermosensibles tout en évitant l'accumulation de résidus. Ils garantissent une température uniforme et contrôlée avec précision. Disponibles en différents modèles et tailles, ils répondent à tous les besoins de séchage en laboratoire.
Fours de paillasse de laboratoire

Les étuves de table pour laboratoire sont parfaites pour les applications en laboratoire industriel. Tous les modèles sont équipés d'une circulation d'air forcée par ventilateur, d'un revêtement intérieur en aluminium, de clayettes réglables et d'éléments chauffants gainés d'Incoloy. Ces étuves de table offrent une grande capacité de charge, allant de 7 à 10,6 pieds cubes. Différents modèles d'étuves de table sont disponibles.