Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Armoires chauffantes

Les armoires chauffantes sont conçues pour assurer un contrôle précis de la température dans les environnements médicaux et de laboratoire. Approuvées par les professionnels de santé, elles permettent de réchauffer les couvertures. Idéales pour les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires, les armoires chauffantes médicales garantissent le maintien des fournitures médicales et des couvertures à la température requise. Elles sont essentielles pour préserver l'intégrité des matériaux thermosensibles.
9 résultats
Armoires médicales chauffantes pour couvertures et fluides

Armoires médicales chauffantes pour couvertures et fluides

ComparerImageNombre d'étagèresType de porteHauteurLargeurIntensité de courantCapacitéModèle #Prix
Armoire chauffante Imperial Surgical® HugAire™ avec porte vitrée, compartiment simple, capacité de 2 pi³
1
Verre
19 po
23-3/8 po
1.67 A
2 ft³
WBC0066299$7,299.00
Armoire chauffante Imperial Surgical® avec porte vitrée, double compartiment, capacité de 18,1 pi³
3
Verre
74 po
29 po
9 A
18.1 ft³
WBC0066297$16,599.00
Armoire chauffante Imperial Surgical® avec porte en acier inoxydable, à un compartiment, capacité de 7,2 pi³
1
Acier inoxydable
34 po
29 po
3.1 A
7.2 ft³
WBC0066301$10,899.00
Armoire chauffante Imperial Surgical® avec porte en acier inoxydable, double compartiment, capacité de 18,1 pi³
3
Acier inoxydable
74 po
29 po
9 A
18.1 ft³
WBC0066303$14,999.00
Armoire chauffante Imperial Surgical® avec porte en acier inoxydable, simple compartiment, capacité de 5,2 pi³
1
Acier inoxydable
34 po
29 po
3.1 A
5.2 ft³
WBC0066302$9,999.00
Armoire chauffante Blickman 7921TS avec porte simple en acier inoxydable, capacité de 22,02 pi³
3
Acier inoxydable
74-1/2 po
30 po
7.5 A
22.02 ft³
WBB530197$12,739.00
Chauffe-couverture

Chauffe-couverture