Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Béchers

Les béchers servent à préparer et à mélanger des substances, facilitant ainsi les réactions et les expériences en milieu contrôlé. Ils permettent de chauffer des liquides à l'aide d'un bec Bunsen ou d'autres sources de chaleur, autorisant l'évaporation ou le chauffage contrôlé des substances. On les utilise dans de nombreux domaines, notamment les laboratoires de chimie, l'enseignement et la recherche industrielle.
29 résultats

Béchers Griffin

Béchers Griffin
Les béchers Griffin sont conçus pour une mesure précise des liquides en laboratoire, dans les établissements médicaux et autres environnements similaires. Dotés d'une double graduation, ces béchers offrent une excellente visibilité pour mesurer et mélanger divers fluides et produits chimiques. Fabriqués en verre borosilicaté résistant à la corrosion, ils présentent une finition mate facilitant le marquage, ainsi qu'un col évasé et un bec verseur anti-éclaboussures.
ComparerImageCapacitéQuantité par paquetCouleurModèle #Prix
Bécher en verre à globe, forme basse, style Griffin, double graduation, conforme à la norme ASTM E960, 50 ml, boîte de 12
50 mL oz
12
Transparent
WBB3091289$94.95
Bécher en verre à globe, forme basse, style Griffin, double graduation, conforme à la norme ASTM E960, 600 ml, lot de 6.
600 mL oz
6
Transparent
WBB3091309$79.95
Bécher en verre à globe, forme basse, style Griffin, double graduation, ASTM E960, 30 ml, 12/boîte
30 mL oz
12
Transparent
WBB3091285$94.95
Bécher en verre globe, forme basse, style Griffin, double graduation, conforme à la norme ASTM E960, 150 ml, boîte de 12
150 mL oz
12
Transparent
WBB3091292$99.95
Bécher en verre à globe, forme basse, style Griffin, double graduation, conforme à la norme ASTM E960, 400 ml, boîte de 12
400 mL oz
12
Transparent
WBB3091298$119.95
Bécher en verre à globe, forme basse, style Griffin, double graduation, conforme à la norme ASTM E960, 2000 ml, lot de 4.
2000 mL oz
4
Transparent
WBB3091310$189.95
Bécher en verre à globe, forme basse, style Griffin, double graduation, conforme à la norme ASTM E960, 250 ml, boîte de 12
250 mL oz
12
Transparent
WBB3091297$119.95
Bécher en verre à globe, forme basse, style Griffin, double graduation, conforme à la norme ASTM E960, 100 ml, boîte de 12
100 mL oz
12
Transparent
WBB3091293$105.95
Bécher en verre à globe, forme basse, style Griffin, double graduation, ASTM E960, 20 ml, 12/boîte
20 mL oz
12
Transparent
WBB3091286$99.95
Bécher en verre à globe, forme basse, style Griffin, double graduation, conforme à la norme ASTM E960, 1000 ml, lot de 6.
1000 mL oz
6
Transparent
WBB3091305$145.95
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Lanceurs diplômés

Lanceurs diplômés
Nos pichets gradués sont des outils de laboratoire indispensables pour transvaser les liquides avec précision. Fabriqués en polypropylène transparent, ces pichets sont incassables, résistants aux produits chimiques et à la chaleur. Les pichets gradués avec poignées comportent des graduations métriques moulées sur leur paroi extérieure. Disponibles en différentes tailles, ils répondent aux besoins spécifiques de chaque laboratoire.

Béchers gradués

Béchers gradués
Ces béchers de laboratoire sont conçus pour manipuler en toute sécurité les acides, les bases, les solutions chaudes et autres liquides en laboratoire ou en milieu médical. Fabriqués en PEHD pour une durabilité accrue, ils sont dotés de graduations moulées qui restent lisibles même après une utilisation intensive ou de nombreux lavages. Équipés d'une poignée robuste et de parois renforcées, ils offrent une prise en main sûre et un versement précis.