Parcourir les condensateurs

(151 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Mfd microfarads

  • Moins...
  • Plus...

Forme

Marque

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Condensateurs de démarrage

    Condensateurs de démarrage
    Voir tous les 50 articles de la gamme de produits
    Les condensateurs démarrer prennent en charge les circuits de démarrage des moteurs intermittents dans les circuits de démarrage du moteur AC.

    Ces condensateurs sont secs, électrolytiques et non polarisés pour le service intermittent. Cas de rondes sont faites de l’humidité et résistant à l’huile, moulage résine phénolique ou en plastique. Comprend des bornes standard double lame. Note : pour démarrer de 3 seconde. Permet 20 démarrages par heure. Offre une gamme de température d’utilisation de 40° 65° c (-40° 149° f). Satisfait ou dépasse Electronic Industries Association (EIA) standard RS-463 de type 2. 50/60 hertz opération. Reconnu par UL. CUL a approuvé.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Exécuter des condensateurs

    Exécuter des condensateurs
    Voir tous les 95 articles de la gamme de produits
    Les condensateurs d'exécution offrent une solution biodégradable et écologique pour une puissance de charge cohérente.

    Ces condensateurs sont fabriqués avec des boîtiers métalliques durables avec du film métalisé. Rempli d’huile d’huile de BPC. Comprend des bornes isolées. Quatre lames à connexion rapide terminaux soient isolés. 50/60 Hertz opération. En boîte individuelle. UL et CUL approuvé.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Leeson HP Sub fractionnaire motoréducteur condensateurs

    Leeson HP Sub fractionnaire motoréducteur condensateurs
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Condensateurs sont utilisés pour de multiples Applications de la Machine.

    Condensateurs sont en acier robuste pour une durabilité longue durée. Condensateur types disponibles sont PZ AC SUB-FHP (avec 3 ou 10 MFD Rating, 250V), SUB-FHP P240 (avec 7,5 ou 15 MFD de note, 250V ou 300V respectivement) et SUB-FHP PE350 (avec 10 ou 15 MFD de note, 250V).

    Cliquez pour en savoir plus