Réducteurs hélicoïdaux en ligne
Les réducteurs hélicoïdaux en ligne sont conçus pour réduire la vitesse et augmenter le couple d'une source d'énergie. Ils permettent de diminuer la vitesse de rotation de l'arbre d'entrée, fournissant ainsi le couple nécessaire à des applications spécifiques, telles que les convoyeurs, les mélangeurs et autres machines. Ces réducteurs sont parfaitement adaptés à diverses applications, notamment les machines de production comme les extrudeuses, les presses et les machines-outils, garantissant ainsi des processus de production précis et efficaces.
Les plus pertinents
Réducteurs de vitesse hélicoïdaux en ligne WWE

Les réducteurs de vitesse hélicoïdaux en ligne WWE sont des réducteurs fiables et robustes, conçus pour offrir des performances exceptionnelles. Les réducteurs Spreed sont dotés de brides d'entrée de type NEMA avec arbres de sortie pleins et sont livrés pré-remplis d'huile minérale. Leur fiabilité est assurée par des engrenages taillés avec précision et trempés, ainsi que par des roulements appariés pour un fonctionnement fluide. Choisissez parmi différentes tailles et rapports pour répondre à tous vos besoins.
| Comparer | Image | Rapport de transmission | Couple maximal | Puissance d'entrée maximale | Étapes d'engrenage | Taille de la boîte | Charge en porte-à-faux | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:1 | 1593 lb-in | 14.4 HP | 1 | 87 | 497 lb | WBB2052350 | $2,375.00 | ||
![]() | 3:1 | 447 lb-in | 4.04 HP | 1 | 57 | 133 lb | WBB2052227 | $949.00 | ||
![]() | 15:1 | 2490 lb-in | 4.87 HP | 2 | 47 | 650 lb | WBB2052217 | $1,079.00 | ||
![]() | 30:1 | 83311 lb-in | 84.5 HP | 3 | 147 | 10340 lb | WBB2052311 | $19,409.00 | ||
![]() | 5:1 | 970 lb-in | 5.91 HP | 2 | 37 | 305 lb | WBB2052213 | $1,415.00 | ||
![]() | 40:1 | 14170 lb-in | 11.36 HP | 3 | 87 | 3010 lb | WBB2052325 | $3,709.00 | ||
![]() | 10:1 | 1360 lb-in | 4.04 HP | 2 | 37 | 388 lb | WBB2052194 | $1,295.00 | ||
![]() | 100:1 | 5045 lb-in | 1.57 HP | 3 | 67 | 1480 lb | WBB2052229 | $1,709.00 | ||
![]() | 40:1 | 1770 lb-in | 1.35 HP | 3 | 37 | 615 lb | WBB2052211 | $1,209.00 | ||
![]() | 40:1 | 2830 lb-in | 1 HP | 3 | 47 | 910 lb | WBB2052224 | $1,155.00 |
Affichage de 1-10 sur 158 résultats