Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



paliers à semelle

Les paliers à semelle sont des composants essentiels des systèmes de transmission de puissance et des machines. Ils supportent les arbres rotatifs, garantissant un fonctionnement fluide et efficace, et sont fabriqués à partir de matériaux durables pour une fiabilité à toute épreuve. Capables de supporter des charges importantes dans des conditions d'utilisation difficiles, les paliers à semelle sont parfaitement adaptés aux usines, aux chantiers de construction et autres environnements industriels.
28 résultats
Tritan, usage standard et léger, verrouillage par vis de réglage

Tritan, usage standard et léger, verrouillage par vis de réglage

ComparerImageMarqueDescriptionDiamètre d'alésageModèle #Prix
Palier à semelle Tritan UCP213-40, blocage par vis, alésage 63,5 mm
Tritan
Palier à semelle de blocage par vis de réglage
63.5 mm
WBB1873362$329.95
Paliers à semelle Clesco

Paliers à semelle Clesco

Affichage de 1-10 sur 27 résultats