Paliers lisses sphériques
Les paliers lisses sphériques sont conçus pour assurer une rotation fluide dans les systèmes automobiles, industriels et aérospatiaux. Fabriqués pour une durabilité et une précision optimales, ils supportent des charges radiales et axiales variables dans les deux sens. Leur conception autolubrifiante et leur faible entretien garantissent fiabilité et longévité.
Les plus pertinents
Roulements série GEZ limitée

La série GEZ de Bearings Limited propose des paliers lisses sphériques haute performance à simple fracture, adaptés à une large gamme d'applications industrielles exigeantes. Ces paliers lisses sphériques allongés sont dotés d'une bague intérieure allongée qui élimine le besoin d'entretoises de positionnement et d'une surface de glissement acier sur acier traitée au bisulfure de molybdène qui limite le frottement.
| Comparer | Image | Dimension extérieure (D) | Ennuyé) | Angle de désalignement maximal | Hauteur | Longueur | Charge statique | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.4375" | 0.875 po | 6 | 0.656 po | 1.58 po | 127 N | WBB659633 | $24.25 | ||
![]() | 4.375" | 2.75 po | 6 | 2.062 po | 4.81 po | 1250 N | WBB659623 | $239.95 | ||
![]() | 3.9375" | 2.5 po | 6 | 1.875 po | 4.33 po | 1060 N | WBB659553 | $189.95 | ||
![]() | 7.75" | 5 po | 6 | 3.75 po | 8.53 po | 4150 N | WBB659724 | $1,309.00 | ||
![]() | 1.625" | 1 po | 6 | 0.75 po | 1.79 po | 166 N | WBB659634 | $28.95 | ||
![]() | 1.625" | 1 po | 5 | 1.5 po | 1.79 po | 166 N | WBB659740 | $135.95 | ||
![]() | 2.8125" | 1.75 po | 6 | 1.312 po | 3.09 po | 510 N | WBB659703 | $91.95 | ||
![]() | 2" | 1.25 po | 5 | 1.875 po | 2.2 po | 260 N | WBB659528 | $259.95 | ||
![]() | 1.25" | 0.75 po | 6 | 0.562 po | 1.38 po | 95 N | WBB659613 | $22.00 | ||
![]() | 8.75" | 6 po | 5 | 4.125 po | 9.63 po | 5200 N | WBB659759 | $1,689.00 |
Affichage de 1-10 sur 34 résultats
Roulements série GE limitée

Les paliers de la série GE de Bearings Limited sont conçus pour une durabilité optimale grâce à leur conception monobloc. Disponibles dans une gamme de dimensions et d'angles de désalignement, ces paliers lisses sphériques présentent une surface de glissement acier sur acier avec du bisulfure de molybdène pour réduire le frottement. Ils ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire et sont dotés d'une bague extérieure revêtue de PTFE sur une bille chromée pour prévenir la corrosion.
Affichage de 1-10 sur 38 résultats
Roulements série GX limitée

Les roulements de la série GX de Bearings Limited sont conçus pour supporter des charges axiales unidirectionnelles élevées. Ils peuvent également supporter des charges axiales et radiales combinées. Grâce à leur conception sans entretien réduisant les frottements, ces roulements haute capacité ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire. Les paliers lisses sphériques GX, polyvalents, sont dotés d'une bague extérieure revêtue de PTFE et d'une bille chromée pour une protection optimale contre la corrosion.
Roulements limités série GEH

Les roulements de la série GEH de Bearings Limited sont conçus pour une durabilité optimale et une friction réduite. Grâce à une bague intérieure plus large et un diamètre extérieur important, les roulements de la série GEH supportent des défauts d'alignement plus importants. Leur conception monobloc et leur surface de glissement acier sur acier réduisent la friction et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Roulements série GEG limitée

La série GEG de Bearings Limited est composée d'un palier lisse sphérique qui assure un mouvement de rotation fluide et contrôlé entre deux composants. Ces paliers sont conçus pour compenser les défauts d'alignement angulaire et s'adaptent à diverses applications industrielles. La série GEG réduit les frottements et permet une rotation efficace, prolongeant ainsi la durée de vie des systèmes mécaniques.
Roulements série GEM limitée

Les paliers lisses sphériques de la série GEM de Bearings Limited sont conçus pour supporter des charges axiales et radiales élevées dans de nombreuses applications industrielles. Fabriqués en acier pour une durabilité accrue même dans des environnements exigeants, les paliers sphériques GEM bénéficient d'un traitement au bisulfure de molybdène pour réduire les frottements et sont percés de trous d'huile pour la lubrification. Les dimensions, les angles de désalignement et les tailles sont variables.
Roulements Limited série COM

La série COM de Bearings Limited propose des paliers lisses sphériques polyvalents, idéaux pour les applications industrielles exigeantes. Ces paliers sont dotés d'une surface de glissement acier sur acier et d'une bille chromée résistante à la corrosion, garantissant une longue durée de vie. Des rainures annulaires et des trous de lubrification à l'intérieur de la bague intérieure facilitent la lubrification.