paliers de butée
Les plus pertinents

Roulements à aiguilles limités, butée
| Comparer | Image | Diamètre | Diamètre d'alésage | Vitesse maximale | Température maximale | Capacité de charge dynamique | Capacité de charge statique | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 104.775 mm | 82.55 mm | 3900 rpm | 250 °F °F | 49790 | 284590 N | WBB2078509 | $82.95 | ||
![]() | 17.45 mm | 6.35 mm | 25100 rpm | 250 °F °F | 4940 | 10390 N | WBB2078583 | $5.10 | ||
![]() | 44.45 mm | 28.575 mm | 9300 rpm | 250 °F °F | 16100 | 68680 N | WBB2078478 | $6.00 | ||
![]() | 31.75 mm | 19.05 mm | 13500 rpm | 250 °F °F | 10520 | 35200 N | WBB2078466 | $5.60 | ||
![]() | 19.05 mm | 7.925 mm | 23200 rpm | 250 °F °F | 5620 | 12710 N | WBB2078508 | $6.00 | ||
![]() | 39.688 mm | 25.4 mm | 10600 rpm | 250 °F °F | 13350 | 51940 N | WBB2078477 | $6.40 | ||
![]() | 76.2 mm | 57.15 mm | 5400 rpm | 250 °F °F | 23910 | 137360 N | WBB2078547 | $18.75 | ||
![]() | 28.575 mm | 15.875 mm | 14500 rpm | 250 °F °F | 9440 | 29320 N | WBB2078465 | $6.60 | ||
![]() | 23.8 mm | 12.7 mm | 18300 rpm | 250 °F °F | 6910 | 18460 N | WBB2078518 | $5.60 | ||
![]() | 49.2 mm | 31.75 mm | 8300 rpm | 250 °F °F | 19450 | 90140 N | WBB2078479 | $7.50 |
Affichage de 1-10 sur 23 résultats