Déconnexion rapide
Les douilles à déconnexion rapide (QD) sont conçues pour permettre un montage et un démontage sans difficulté, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant un entretien fréquent des équipements. Ces douilles facilitent une transmission de puissance efficace tout en offrant la commodité d'un démontage aisé, sans pour autant compromettre leur durabilité. Disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à différents diamètres d'arbres, elles conviennent à une grande variété de machines et d'équipements industriels. Leur construction robuste garantit des performances fiables dans des conditions exigeantes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.
Les plus pertinents

Tritan Quick Detach, séries SD et SF
| Comparer | Image | Série | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Taille de la vis de blocage | Matériau | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SF | 2" | - | «2 » | Acier | WBB2016771 | $115.95 | ||
![]() | SF | 8" | - | «2 » | Acier | WBB2016751 | $129.95 | ||
![]() | SD | «8 » | - | «4 » | Acier | WBB2016561 | $57.95 | ||
![]() | SF | 8" | - | «16 » | Acier | WBB2016749 | $129.95 | ||
![]() | SD | 8" | - | «16 » | Acier | WBB2016698 | $59.95 | ||
![]() | SD | 8" | - | «16 » | Acier | WBB2016680 | $78.95 | ||
![]() | SD | 8" | - | «8 » | Acier | WBB2016706 | $59.95 | ||
![]() | SD | 2" | - | «8 » | Acier | WBB2016691 | $57.95 | ||
![]() | SD | 1" | - | «16 » | Acier | WBB2016709 | $61.95 | ||
![]() | SD | 16" | - | «2 » | Acier | WBB2016701 | $62.95 |
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Tritan Quick Detach, séries H et J
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Tritan Quick Detach, séries SH et SK
Affichage de 1-10 sur 11 résultats