Accouplements rigides
Les accouplements rigides assurent un alignement précis des arbres et une transmission de puissance efficace. Conçus pour un usage industriel, ils offrent une rigidité torsionnelle exceptionnelle et une grande résistance au désalignement, réduisant ainsi les vibrations et optimisant les performances des équipements. Leur conception robuste et leur installation simple les rendent parfaitement adaptés à l'intégration dans les machines, les convoyeurs et les systèmes de transmission de puissance.
Les plus pertinents
Climax Metal, série ISCC : Accouplement de serrage monobloc

Les accouplements monoblocs à serrage Climax Metal, série ISCC, assurent des liaisons fiables entre arbres. Fabriqués en acier, ils offrent une résistance et une longévité élevées. Leur conception monobloc permet un assemblage rapide et facile. Idéaux pour les applications industrielles, ils sont disponibles en différents diamètres et alésages.
| Comparer | Image | Diamètre d'alésage | Diamètre | Longueur | Poids | Matériel | Série | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4" | 2-1/16 po | - | 1.7750 lb | Acier à oxyde noir | - | WBB283227 | $165.95 | ||
![]() | «8 » | 8 po | - | 0.1688 lb | Acier inoxydable | - | WBB283191 | $99.95 | ||
![]() | 4" | 2-1/16 po | - | 1.7750 lb | Acier inoxydable | - | WBB283263 | $579.00 | ||
![]() | 8" | 2-1/4 po | - | 2.3125 lb | Acier inoxydable | - | WBB283265 | $539.00 | ||
![]() | 2" | 2-5/8 po | - | 3.0938 lb | Acier à oxyde noir | - | WBB283102 | $169.95 | ||
![]() | 4" | 2-1/16 po | - | 1.7750 lb | Acier à oxyde noir | - | WBB283226 | $109.95 | ||
![]() | «8 » | 1-5/8 po | - | 0.9625 lb | Acier à oxyde noir | - | WBB283520 | $90.95 | ||
![]() | «4 » | 16 po | - | 0.0938 lb | Acier inoxydable | - | WBB283158 | $93.95 | ||
![]() | 4" | 2-1/16 po | - | 1.7750 lb | Acier inoxydable | - | WBB283262 | $285.95 | ||
![]() | «8 » | 8 po | - | 0.1625 lb | Acier inoxydable | - | WBB283336 | $135.95 |
Affichage de 1-10 sur 75 résultats
Raccords de serrage monoblocs

Les accouplements monoblocs à serrage fixent solidement les arbres entre eux. Leur construction en acier à revêtement d'oxyde noir leur confère une grande robustesse et une excellente résistance à l'usure en milieu industriel. Faciles à installer, leur conception monobloc compacte offre une capacité de charge élevée. Idéaux pour des applications telles que la fabrication, l'automobile et bien d'autres. Disponibles en différents diamètres et alésages.
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Climax Metal, RC : Accouplement à vis de blocage

Les accouplements à vis Climax Metal RC sont conçus pour relier des arbres et les protéger du couple, des vibrations et des chocs. Ils sont dotés d'un alésage large et usiné avec précision, ainsi que de mécanismes de serrage qui facilitent l'installation et assurent un verrouillage sûr. Disponibles en différents modèles, tailles et configurations, ces accouplements s'adaptent à diverses applications industrielles.
Affichage de 1-10 sur 89 résultats
Climax Metal, série 2CC : système de serrage en 2 pièces

Les accouplements à serrage en deux parties Climax Metal, série 2CC, sont conçus pour connecter des transmetteurs et autres composants. Ils se composent de deux parties : l’une se fixe solidement à l’arbre, tandis que l’autre peut pivoter librement. Cette conception simple garantit une isolation optimale contre les chocs et les vibrations, minimisant ainsi l’impact sur le système.
Affichage de 1-10 sur 34 résultats
Raccords à vis de blocage

Les accouplements à vis de blocage assurent des liaisons sûres et durables entre deux arbres. Grâce à leur conception à vis de blocage et rainure de clavette, leur installation est simple. Fabriqués en acier à revêtement d'oxyde noir, ils sont robustes et résistants à l'usure, ce qui leur confère une longue durée de vie. Disponibles en différentes tailles, ils conviennent parfaitement à diverses applications industrielles.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Climax Metal, série CC : système de serrage monobloc

Les accouplements rigides à serrage monobloc de la série CC de Climax Metal offrent une rigidité torsionnelle élevée, une excellente résistance à la corrosion et une robustesse supérieure. Leur conception monobloc, sans pièces mobiles, facilite l'installation. Disponibles dans une large gamme de combinaisons d'arbres et d'alésages, ils conviennent à diverses applications agricoles, OEM et industrielles.
Affichage de 1-10 sur 37 résultats
Raccords à vis de réglage métalliques Climax

Les accouplements à vis de blocage sont conçus pour relier deux arbres, assurant une liaison fiable entre les composants rotatifs. Leur installation et leur démontage sont aisés et ne nécessitent pas le démontage complet du système. Ils sont couramment utilisés dans les systèmes de transmission de puissance et permettent de relier les arbres moteurs à divers composants entraînés tels que les poulies, les engrenages et les pignons.
Affichage de 1-10 sur 64 résultats
Climax Metal, série 2ISCC : système de serrage en 2 pièces

Les accouplements rigides d'arbres Climax Metal série 2ISCC sont conçus pour transmettre la puissance d'un arbre à l'autre en toute sécurité, garantissant un assemblage fiable et sécurisé. Ces accouplements sont idéaux pour les applications exigeant une transmission de couple élevée et une grande résistance aux chocs. Ils assurent une connexion sûre et fiable pour de nombreuses applications industrielles de transmission de puissance.
Affichage de 1-10 sur 92 résultats
Raccords de serrage en 2 parties

Les accouplements à serrage en deux parties sont conçus pour relier solidement deux arbres, assurant ainsi une transmission de puissance fiable dans les machines et équipements. Ces accouplements favorisent une répartition équilibrée de la charge entre les arbres connectés, réduisant les risques d'usure irrégulière et prolongeant la durée de vie des composants. Ils sont couramment utilisés dans les machines de précision, les équipements à commande numérique (CNC) et d'autres applications.
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Climax Metal, MISCC : Raccord de serrage monobloc métrique

Les accouplements à serrage monoblocs métriques Climax Metal, conformes à la norme MISCC, assurent une liaison fiable entre les arbres en milieu industriel. Leur conception monobloc simplifie l'installation et facilite l'utilisation. Fabriqués en acier robuste, ils sont conçus pour résister aux conditions d'utilisation les plus exigeantes. Compatibles avec le système métrique, ces accouplements s'adaptent aux applications utilisant ce système.
Affichage de 1-10 sur 52 résultats
Climax Metal, série C600, pouces

Les accouplements rigides métalliques Climax série C600 offrent une solution durable pour le raccordement d'arbres. Leur construction en acier leur confère une grande robustesse et une résistance aux conditions d'utilisation les plus difficiles. Ces accouplements rigides sont gradués en pouces, ce qui permet leur intégration optimale dans les applications utilisant le système impérial. Ils sont parfaitement adaptés aux environnements industriels, de fabrication et de construction.
Affichage de 1-10 sur 44 résultats
Climax Metal, série 2MISCC : Raccord de serrage métrique en 2 pièces

Les accouplements à serrage métriques en deux parties de la série 2MISCC de Climax Metals sont des accouplements de haute qualité et fiables, conçus pour les liaisons arbre-arbre complètes. Plus robustes et plus fiables que les modèles à vis de blocage, ils assurent une répartition uniforme de la charge et un montage aisé. Ces accouplements sont idéaux pour les applications ne nécessitant qu'une préparation minimale des extrémités d'arbre.
Affichage de 1-10 sur 52 résultats
Climax Metal, série R2CC : Accouplements réusinables

Les accouplements réusinables Climax Metal, série R2CC, offrent des éléments d'accouplement usinés robustes et durables pour une connexion étanche. Grâce à leur conception anti-étincelles, ces accouplements peuvent être associés à de nombreux moyeux et composants. Ils sont conçus pour une grande variété d'applications industrielles.
Climax Metal, série C600, métrique

Les accouplements rigides métalliques Climax série C600 sont indispensables pour des liaisons robustes entre arbres. Conçus selon le système métrique, ils s'installent facilement dans les environnements utilisant ce système. Leur construction en acier leur confère une grande durabilité et une longue durée de vie. Sans clavette, ces accouplements rigides conviennent parfaitement à de nombreuses applications industrielles.
Affichage de 1-10 sur 48 résultats