Moteurs à gaz
Les moteurs à essence offrent une puissance exceptionnelle tout en garantissant robustesse et longévité. Grâce à leurs caractéristiques de pointe, telles que de faibles émissions, un faible consommation de carburant et une maintenance aisée, les moteurs à essence constituent une solution économique pour répondre aux besoins en puissance.
Les plus pertinents

Moteurs à gaz horizontaux
| Comparer | Image | Type de moteur | Puissance en chevaux | Type d'arbre | Type de démarrage | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Power Ease | 7 HP | 3/4" à clé | Recul | 318620 | $665.00 | ||
![]() | Power Ease | 15 HP | 1" à clé | Recul | 318621 | $1,079.00 | ||
![]() | 4 temps, refroidi par air | 2 | Horizontal | Recul | WBC0059371 | $299.95 | ||
![]() | OHV | 14,50 pieds /lb lb-ft | Horizontal | Recul | WBB2024393 | $1,659.00 | ||
![]() | OHV | 9,5 pieds/lb livres-pied | Horizontal | Recul | WBB2024388 | $875.00 | ||
![]() | OHV | 23 HP | Horizontal | Électrique | WBB2024406 | $6,359.00 | ||
![]() | OHV | 5,50 pieds/lb lb-ft | Horizontal | Recul | WBB2024411 | $799.00 | ||
![]() | 4 temps, refroidi par air | 13 | Horizontal | Recul | WBC0059372 | $589.00 |