Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Réducteurs à biseau hélicoïdal

254 résultats
Réducteur à biseau hélicoïdal WWE KHN - Support de pied

Réducteur à biseau hélicoïdal WWE KHN - Support de pied

ComparerImageÉtapes d'engrenageTaille de la boîteCouple maximalPuissance d'entrée maximaleVitesse de sortieRapport de transmission réelModèle #Prix
Réducteur à engrenages coniques hélicoïdaux Worldwide Electric série KHN, boîte de 67, rapport de réduction de 85:1, châssis 56C
3
67
6760 lb-in
2.46 HP
21 rpm
84.1
WBB2373810$3,489.00
Réducteur à engrenages coniques hélicoïdaux Worldwide Electric série KHN, dimensions du boîtier 97, 15:1 Rapport de réduction, 213/5Châssis TC
3
97
29820 lb-in
64.78 HP
124 rpm
14.11
WBB2373752$12,429.00
Réducteur à engrenages coniques hélicoïdaux série KHN de Worldwide Electric, dimensions du boîtier 87 , 110 : 1 Rapport, 182 Cadre TC
3
87
23900 lb-in
6.78 HP
16 rpm
108
WBB2373808$8,089.00
Réducteur à engrenages coniques hélicoïdaux Worldwide Electric série KHN, dimensions du boîtier 97, 15:1 Rapport de réduction, 254/6Châssis TC
3
97
29820 lb-in
64.78 HP
124 rpm
14.11
WBB2373727$12,429.00
Réducteur à engrenages hélicoïdaux et coniques Worldwide Electric série KHN, boîte de 47 dents, rapport de réduction 10:1, châssis 56C
3
47
2097 lb-in
6.46 HP
176 rpm
9.95
WBB2373743$2,895.00
Réducteur à engrenages coniques hélicoïdaux Worldwide Electric série KHN, dimensions du boîtier 47, 10:1 Rapport de réduction, 143/5Châssis TC
3
47
2097 lb-in
6.46 HP
176 rpm
9.95
WBB2373750$2,895.00
Réducteur à engrenages coniques hélicoïdaux série KHN de Worldwide Electric, dimensions du boîtier 77 , 100 : 1 Rapport, 145 Cadre TC
3
77
13710 lb-in
4.18 HP
17 rpm
100.66
WBB2373826$6,129.00
Réducteur à engrenages coniques hélicoïdaux série KHN de Worldwide Electric, dimensions du boîtier 47 , 60 : 1 Rapport, 143 Cadre TC
3
47
3540 lb-in
1.84 HP
30 rpm
58.99
WBB2373811$2,895.00
Réducteur à engrenages coniques hélicoïdaux Worldwide Electric série KHN, dimensions du boîtier 97, 80:1 Rapport de réduction, 213/5Châssis TC
3
97
38060 lb-in
14.56 HP
22 rpm
80.07
WBB2373760$12,429.00
Réducteur à engrenages coniques hélicoïdaux Worldwide Electric série KHN, dimensions du boîtier 87, 40:1 Rapport de réduction, 213/5Châssis TC
3
87
20870 lb-in
14.76 HP
40 rpm
43.31
WBB2373835$8,089.00
Affichage de 1-10 sur 127 résultats
Réducteur conique hélicoïdal WWE KAN - Montage sur bras de couple ou bride

Réducteur conique hélicoïdal WWE KAN - Montage sur bras de couple ou bride

Affichage de 1-10 sur 127 résultats