Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Réducteurs à montage sur arbre

Aucun changement effectué
18 résultats

Réducteurs de montage d'arbre « Original » WWE

Réducteurs de montage d'arbre « Original » WWE
Les réducteurs à montage sur arbre « original » de WWE sont parfaitement adaptés à toutes les applications de convoyeurs industriels. Faciles à installer, ils permettent une transmission optimale du couple. La plupart des modèles sont dotés d'une bague conique et d'un système d'encastrement simple. Fabriqués en acier robuste, ils garantissent une durabilité exceptionnelle. Idéaux pour une large gamme d'applications, en entrepôt ou sur machines.
ComparerImageType d'alésageRéférence du produit concurrentRapport de transmissionAlésage maximalPuissance d'entrée maximaleCouple maximalModèle #Prix
Réducteur électrique universel à montage sur arbre, taille 5, rapport 25:1, alésage conique 2-15/16"
Conique
Dodge TXT525
25:1
2-15/16 po
25 HP
18844 lb-in
WBB2047816$6,469.00
Réducteur électrique universel à montage sur arbre, taille 7, rapport 25:1, alésage conique 3-15/16"
Conique
Dodge TXT725
25:1
3-15/16 po
50 HP
40740 lb-in
WBB2047738$12,769.00
Réducteur électrique universel à montage sur arbre, taille 3, rapport 15:1, alésage conique 2-3/16"
Conique
Dodge TXT315
15:1
2-3/16 po
15 HP
6461 lb-in
WBB2047811$3,449.00
Réducteur électrique universel à montage sur arbre, taille 3, rapport 25:1, alésage conique 2-3/16"
Conique
Dodge TXT325
25:1
2-3/16 po
10 HP
7094 lb-in
WBB2047814$2,929.00
Réducteur électrique universel à montage sur arbre, taille 10, rapport 15:1, alésage conique 5-7/16"
Conique
Dodge TXT1015
15:1
5-7/16 po
150 HP
128301 lb-in
WBB2047793$38,825.00
Réducteur électrique universel à montage sur arbre, taille 6, rapport 25:1, alésage conique 3-7/16"
Conique
Dodge TXT625
25:1
3-7/16 po
40 HP
29779 lb-in
WBB2047737$6,899.00
Réducteur électrique universel à montage sur arbre, taille 6, rapport 15:1, alésage conique 3-7/16"
Conique
Dodge TXT615
15:1
3-7/16 po
50 HP
24121 lb-in
WBB2047818$7,939.00
Réducteur électrique universel à montage sur arbre, taille 5, rapport 15:1, alésage conique 2-15/16"
Conique
Dodge TXT515
15:1
2-15/16 po
40 HP
19297 lb-in
WBB2047817$5,949.00
Réducteur électrique universel à montage sur arbre, taille 7, rapport 15:1, alésage conique 3-15/16"
Conique
Dodge TXT715
15:1
3-15/16 po
50 HP
40740 lb-in
WBB2047794$10,869.00
Réducteur électrique universel à montage sur arbre, taille 8, rapport 25:1, alésage conique 4-7/16"
Conique
Dodge TXT825
25:1
4-7/16 po
75 HP
64608 lb-in
WBB2047739$16,739.00
Affichage de 1-10 sur 18 résultats