Réducteurs à vis sans fin
Les réducteurs à vis sans fin sont des dispositifs mécaniques conçus pour diminuer la vitesse de rotation tout en augmentant le couple, transférant ainsi la puissance d'un arbre d'entrée à un arbre de sortie. Ils sont constitués d'un mécanisme à vis sans fin, composé d'une roue dentée qui s'engrène avec une roue dentée, permettant la transmission de la puissance à angle droit. Les réducteurs à vis sans fin sont couramment utilisés dans les machines, les systèmes de convoyage, les équipements de manutention et les applications industrielles exigeant une réduction de vitesse précise et fiable.
Les plus pertinents
Réducteurs à vis sans fin en aluminium WWE

Les réducteurs à vis sans fin en aluminium WWE sont disponibles en plusieurs couples pour s'adapter à diverses applications de moteurs. Ils sont dotés d'un carter en alliage d'aluminium, pré-remplis d'huile synthétique et bénéficient d'une garantie d'un an. Parmi leurs autres caractéristiques, on note deux roulements sur les arbres d'entrée et de sortie, des joints d'huile à double lèvre, une peinture époxy antirouille et des alésages de sortie creux avec arbres de sortie enfichables.
| Comparer | Image | Rapport de transmission | Puissance d'entrée maximale | Couple maximal | Cadre NEMA | Vitesse de sortie | Centre WCD | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100:1 | 1.12 HP | 2380 lb-in | 56C | 18 rpm | 90 po | WBB1742218 | $1,429.00 | ||
![]() | 40:1 | 0.7 HP | 664 lb-in | 56C | 44 rpm | 50 po | WBB1742170 | $629.00 | ||
![]() | 60:1 | 0.46 HP | 602 lb-in | 56C | 29 rpm | 50 po | WBB1742195 | $675.00 | ||
![]() | 10:1 | 8.56 HP | 2734 lb-in | 145TC | 175 rpm | 90 po | WBB1742190 | $1,239.00 | ||
![]() | 7.5:1 | 2.64 HP | 619 lb-in | 56C | 233 rpm | 50 po | WBB1742117 | $685.00 | ||
![]() | 7.5:1 | 1.5 HP | 354 lb-in | 56C | 233 rpm | 40 po | WBB1742231 | $465.95 | ||
![]() | 7.5:1 | 6.8 HP | 1628 lb-in | 56C | 233 rpm | 75 po | WBB1742126 | $1,239.00 | ||
![]() | 7.5:1 | 10.56 HP | 2557 lb-in | 56C | 233 rpm | 90 po | WBB1742139 | $1,099.00 | ||
![]() | 60:1 | 0.86 HP | 1141 lb-in | 56C | 29 rpm | 63 po | WBB1742196 | $865.00 | ||
![]() | 40:1 | 0.39 HP | 363 lb-in | 56C | 44 rpm | 40 po | WBB1742164 | $449.95 |
Affichage de 1-10 sur 84 résultats
Réducteurs WWE, bride d'entrée - arbre de sortie, gauche

Les réducteurs à vis sans fin sont dotés d'une bride d'entrée et d'un arbre de sortie situé à gauche. Ils bénéficient d'une couche d'apprêt antirouille pour une durabilité accrue. Les réducteurs électriques, disponibles dans le monde entier, sont pré-remplis d'huile synthétique et équipés de joints d'huile à double lèvre intégrés. Un large choix de dimensions est proposé.
Affichage de 1-10 sur 64 résultats
Réducteurs WWE, entrée à bride - sortie à alésage creux

Ces réducteurs à vis sans fin en fonte robuste sont dotés d'une entrée à bride et d'une sortie à alésage creux. Disponibles en différentes tailles et puissances, ces réducteurs électriques, distribués dans le monde entier, bénéficient d'une couche d'apprêt antirouille appliquée à l'intérieur et à l'extérieur du réducteur pour une durabilité accrue. Ils sont équipés de roulements à rouleaux coniques sur les arbres d'entrée et de sortie et sont pré-remplis d'huile synthétique.
Affichage de 1-10 sur 56 résultats
Réducteurs WWE, bride d'entrée - arbre de sortie, droit

Les réducteurs électriques universels sont dotés d'une bride d'entrée et d'un arbre de sortie situé à droite. Les réducteurs à vis sans fin en fonte possèdent des roulements à rouleaux coniques sur les arbres d'entrée et de sortie. Ces unités sont constituées d'un carter monobloc en fonte et sont pré-remplies d'huile synthétique. Les dimensions du châssis, le couple maximal, le régime de sortie et la puissance d'entrée maximale varient selon le modèle.
Affichage de 1-10 sur 64 résultats
Réducteurs WWE, arbre d'entrée - arbre de sortie, droit

Les réducteurs électriques à vis sans fin, disponibles dans le monde entier, sont fabriqués avec un carter monobloc en fonte et des joints d'huile à double lèvre intégrés. Ces réducteurs possèdent une entrée et une sortie d'arbre situées du côté droit. Différentes tailles de châssis, couples et vitesses de rotation de sortie sont proposés. Des roulements doubles sont utilisés aux deux extrémités de l'arbre et un apprêt antirouille protège le réducteur.
Affichage de 1-10 sur 48 résultats
Réducteurs WWE, arbre d'entrée - arbre de sortie, gauche

Les réducteurs électriques à engrenages, disponibles dans le monde entier, permettent de réduire la vitesse et d'augmenter le couple de manière sûre et efficace dans diverses applications de moteurs. Les réducteurs à vis sans fin possèdent un arbre d'entrée et un arbre de sortie situés sur le côté gauche. Un apprêt antirouille protège l'intérieur et l'extérieur du réducteur, qui est fabriqué avec un carter monobloc en fonte et des joints d'huile à double lèvre intégrés.
Affichage de 1-10 sur 48 résultats
Réducteurs WWE, entrée à bride - sortie à double arbre

Les réducteurs à vis sans fin à bride d'entrée et double arbre de sortie sont dotés d'un revêtement primaire antirouille intérieur et extérieur pour une durabilité accrue. Ils permettent une réduction de vitesse et une augmentation du couple en toute sécurité dans diverses applications de moteurs. La taille du châssis, le couple maximal, le régime de sortie et le régime d'entrée maximal varient selon le modèle.
Affichage de 1-10 sur 55 résultats
Kits de réduction de vitesse Baldor

Les kits de réducteurs de vitesse Baldor sont fabriqués avec soin pour une durabilité et une fiabilité optimales. Le kit de bagues Baldor Reliance réduit le diamètre d'alésage des arbres d'entrée à broche de 7/8 à 5/8 et comprend une bague en métal fritté avec clavettes internes et externes intégrées.