Perceuses pneumatiques
Les perceuses pneumatiques sont des outils conçus pour le perçage, offrant une solution fiable et rapide pour créer des trous dans le métal, le bois, le plastique et d'autres matériaux. Alimentées par air comprimé, elles sont utilisées dans des applications exigeant précision et exactitude. Les perceuses pneumatiques permettent un perçage contrôlé pour des tâches allant de la production à la chaîne aux opérations en atelier.
Les plus pertinents

Perceuse pneumatique à poignée pistolet
| Comparer | Image | Taille du mandrin | Type de mandrin | Vitesse libre | Réversible | puissance | PSI | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 po | sans clé | 2000 rpm | Oui | 0,5 CV | 90 psi | Expédié le jour même WBB2383977 | $139.95était $149.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 8 po | Mandrin à clé | 2200 rpm | Oui | - | - | Expédié le jour même 133714 | $159.95était $165.95 Économisez6.00 | ||
![]() | 2 po | Mandrin à clé | 800 rpm | Oui | - | - | Expédié le jour même 133713 | $169.95était $175.95 Économisez6.00 | ||
![]() | 8 po | Clé standard | 2000 rpm | Oui | 0,5 CV | 90 psi | WBB2383980 | $139.95 | ||
![]() | 8 po | Clé | 6000 rpm | Oui | 1 HP | 90 psi | WBB2680292 | $829.00 | ||
![]() | 4 po | Clé | 2600 rpm | Oui | 0.4 HP | 90 psi | WBB2680293 | $765.00 | ||
![]() | 2 po | Jacobs Industrial | 840 rpm | Oui | 0.5 HP | 90 psi | WBB1222304 | $419.95 | ||
![]() | 2 po | - | - | Oui | - | 90 psi | WBB2841386 | $509.00 | ||
![]() | 8 po | Clé | 1800 rpm | Oui | 0.65 HP | 90 psi | WBB235142 | $749.00 | ||
![]() | 8 po | sans clé | 1800 rpm | Oui | 0.8 HP | 90 psi | WBB2680289 | $339.95 |
Affichage de 1-10 sur 33 résultats

Perceuse pneumatique droite