Vannes à bille automatisées
Les vannes à boisseau sphérique automatisées offrent une grande précision pour la régulation des fluides. Conçues pour les procédés industriels et les systèmes pneumatiques, les vannes à boisseau sphérique NPT garantissent précision et efficacité dans la régulation automatisée des fluides. Elles supportent des températures élevées, assurant ainsi un débit constant pour les liquides chauds et froids.
Les plus pertinents

Vannes à bille automatisées BI-TORQ® - Tailles 2" à 4"
| Comparer | Image | Actionneur | Matière corporelle | Connexions terminales | Nombre de ports | Type d'actionnement | Taille de la vanne | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Électrique | SS | à bride | 3 voies | Marche/Arrêt | 3 po | WBB439088 | $10,695.00 | ||
![]() | Pneumatique | SS | à bride | 3 voies | À double effet | 2 po | WBB438929 | $3,689.00 | ||
![]() | Pneumatique | SS | NPT | 2 voies | Retour au ressort | 2 po | WBB438727 | $1,619.00 | ||
![]() | Pneumatique | LAITON | NPT | 3 voies | À double effet | 2 po | WBB438644 | $1,885.00 | ||
![]() | Pneumatique | LAITON | NPT | 2 voies | Retour au ressort | 2 po | WBB438606 | $1,089.00 | ||
![]() | Électrique | LAITON | NPT | 2 voies | Marche/Arrêt | 4 po | WBB438762 | $5,439.00 | ||
![]() | Électrique | SS | NPT | 2 voies | Modulation | 2-1/2 po | WBB438834 | $5,355.00 | ||
![]() | Pneumatique | LAITON | NPT | 3 voies | Retour au ressort | 2 po | WBB438863 | $2,039.00 | ||
![]() | Électrique | LAITON | NPT | 2 voies | Marche/Arrêt | 2 po | WBB438684 | $1,339.00 | ||
![]() | Pneumatique | SS | à bride | 2 voies | Retour au ressort | 4 po | WBB438847 | $6,109.00 |
Affichage de 1-10 sur 17 résultats

Vannes à bille automatisées BI-TORQ, tailles 1" à 1 1/2".
Affichage de 1-10 sur 24 résultats

Vannes à bille automatisées BI-TORQ, tailles 1/4" à 3/4".
Affichage de 1-10 sur 23 résultats