Parafoudres
Les parasurtenseurs protègent les appareils électroniques des surtensions et des dommages qui en découlent. Ils comportent plusieurs prises et sont généralement équipés de voyants lumineux indiquant leur bon fonctionnement. Les parasurtenseurs haute puissance peuvent alimenter des appareils électroniques de grande taille, ce qui les rend idéaux pour les établissements de santé, les sites industriels, les centres de données ou les salles de classe.
Les plus pertinents
Multiprises avec protection contre les surtensions

Les multiprises parafoudre protègent contre les surtensions, une cause fréquente de dommages matériels. Idéales pour les bureaux, les salles de classe et les salles informatiques, elles sont dotées de voyants lumineux pour une lecture facile de leur état. Avec leur format compact, leurs câbles robustes et leurs prises bien organisées, ces multiprises parafoudre offrent un confort d'utilisation optimal.
| Comparer | Image | Nombre de prises | Intensité de courant | Matériel | Longueur du cordon | Longueur de la bande | Couleur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 15 A | Aluminium | 15 ft | 35 po | Argent | Expédié le jour même 812420 | $66.95était $73.95 Économisez7.00 | ||
![]() | 12 | 15 A | Aluminium | 6 ft | 35 po | Argent | Expédié le jour même 812419 | $75.95 | ||
![]() | 6 | 15 A | Plastique | 6 ft | 12 po | Blanc | Expédié le jour même 501617 | $31.95 | ||
![]() | 10 | 15 A | Aluminium | 6 ft | 48 po | Argent/Noir | WBB872106 | $309.95 | ||
![]() | 12 | 20 A | Aluminium | 15 ft | 77 po | Argent | 190336 | $429.95 | ||
![]() | 6 | 15 A | Aluminium | 6 ft | 13 po | Blanc | WBB872270 | $275.95 | ||
![]() | 9 | 15 A | Aluminium | 15 ft | 26 po | Argent | Expédié le jour même 812418 | $52.95était $57.95 Économisez5.00 | ||
![]() | 7 | 15 A | Aluminium | 6 ft | 20 po | Argent | Expédié le jour même 812416 | $37.95était $41.95 Économisez4.00 | ||
![]() | 6+2 ports USB | 15 A | Plastique | 6 ft | 12 po | Blanc | Expédié le jour même 501619 | $27.95était $30.95 Économisez3.00 | ||
![]() | 6 | 15 A | Plastique | 6 ft | 12 po | Blanc | Expédié le jour même 501618 | $26.95 |
Affichage de 1-10 sur 29 résultats
Multiprises robustes

Les multiprises robustes garantissent la sécurité des appareils électriques grâce à leur conception solide et leur finition jaune conforme aux normes OSHA, idéale pour un usage industriel et commercial. Leur boîtier entièrement métallique offre une protection contre les surtensions, préservant ainsi vos précieux appareils électroniques. Le cordon d'alimentation et la prise renforcés, associés à un interrupteur lumineux avec disjoncteur intégré, assurent un contrôle optimal et une grande durabilité.
Protection contre les surtensions de qualité hospitalière/médicale

Les multiprises parafoudre de qualité hospitalière et médicale assurent la protection des équipements médicaux sensibles contre les surtensions. Elles protègent contre les perturbations électriques et offrent une compatibilité électromagnétique optimale. Elles sont dépourvues d'interrupteur et leurs prises de qualité hospitalière sont inviolables. Protégées par un boîtier métallique résistant aux chocs, elles sont idéales pour les environnements difficiles et les applications exigeantes.
Solutions d'alimentation montées en rack

Les solutions d'alimentation pour rack offrent une alimentation pratique et permettent un gain de place. Les parafoudres sont conformes aux normes UL1449, UL497A et UL497B. Ils sont disponibles avec différentes configurations de prises et une intensité de 15 A. Ces solutions d'alimentation pour rack sont idéales pour toute application commerciale ou industrielle.