serre-câbles
Les colliers de serrage, aussi appelés attaches autobloquantes ou serre-câbles, sont des solutions de fixation robustes pour sécuriser, regrouper et organiser les câbles. Leur capacité de fixation ajustable et sûre les rend indispensables dans les installations électriques, la gestion des câbles et les applications industrielles. Ils sont largement utilisés dans les bureaux, les usines et sur les chantiers pour organiser et sécuriser les câbles.
Les plus pertinents
Attaches à sangle longue à un seul tour de marque Velcro®

Les attaches VELCRO® à enroulement unique sont conçues pour regrouper les câbles et cordons grâce à leur système de fixation auto-agrippant. Elles sont idéales pour fixer des câbles jusqu'à 15 mètres de long dans diverses applications, notamment pour les ordinateurs, l'audiovisuel, l'électroménager et le câblage industriel. Robustes et réutilisables, ces attaches sont ajustables et peuvent être coupées à la longueur souhaitée pour une gestion efficace des câbles.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Couleur | Quantité par paquet | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75 ft | 2 po | Violet | - | Marque Velcro | WBB1653209 | $58.95 | ||
![]() | 75 ft | 1 po | Brun | - | Marque Velcro | WBB1653286 | $96.95 | ||
![]() | 75 ft | 8 po | Noir | - | Marque Velcro | WBB1653270 | $40.95 | ||
![]() | 75 ft | 1 po | Noir | - | Marque Velcro | WBB1653191 | $99.95 | ||
![]() | 75 ft | 8 po | Violet | - | Marque Velcro | WBB1653176 | $39.95 | ||
![]() | 15 ft | 2 po | Rouge | - | Marque Velcro | WBB1653368 | $21.75 | ||
![]() | 75 ft | 8 po | Orange | - | Marque Velcro | WBB1653174 | $41.95 | ||
![]() | 75 ft | 8 po | Orange | - | Marque Velcro | WBB1653301 | $67.95 | ||
![]() | 75 ft | 1 po | Jaune | - | Marque Velcro | WBB1653220 | $68.95 | ||
![]() | 75 ft | 1 po | Blanc | - | Marque Velcro | WBB1653192 | $93.95 |
Affichage de 1-10 sur 55 résultats
Attaches de câble robustes

Les colliers de serrage haute résistance sont durables et fiables, conçus pour organiser les câbles et les fils dans des environnements difficiles tels que les chantiers de construction et les sites industriels. Ils résistent aux intempéries, aux UV, aux produits chimiques et au feu. Fabriqués avec une résistance à la traction supérieure à la norme, ils conviennent à une utilisation intérieure et extérieure et sont disponibles en différentes tailles et couleurs pour répondre à tous les besoins.
Affichage de 1-10 sur 31 résultats
Colliers de serrage résistants aux intempéries et aux UV - Noirs

Les colliers de serrage noirs résistants aux intempéries et aux UV sont robustes et fiables, conçus pour une utilisation en extérieur. Grâce à leur résistance à la traction variable et à leur tête autobloquante, ils offrent une sécurité accrue. Fabriqués en nylon thermostabilisé et résistant aux intempéries, ils sont parfaitement adaptés à la gestion des câbles, même dans des conditions climatiques extrêmes et sous forte exposition aux UV.
Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Colliers de serrage basiques/standards - Naturels

Colliers de serrage standard - Ces colliers de serrage naturels permettent d'organiser les câbles, tuyaux et bobines en faisceaux. De couleur naturelle, ils sont fabriqués en nylon de qualité industrielle, offrent une résistance à la traction standard et résistent à l'huile, à la graisse et aux produits chimiques. Compacts et légers, ils se stockent facilement en grande quantité dans des bacs ou de petits conteneurs. Les colliers de serrage standard sont idéaux pour regrouper les fils et câbles dans les bureaux, les salles de classe et les salles informatiques.
Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Attaches de câble de couleur

Les attaches de câbles colorées offrent une méthode simple et efficace pour organiser visuellement les cordons, câbles et fils. Leur code couleur simplifie l'identification et le regroupement des câbles, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les risques de confusion lors de la gestion des câbles. Ces attaches sont disponibles en différentes couleurs et tailles pour s'adapter à diverses applications.
Colliers de serrage détachables et auto-coupants

Les colliers de serrage à libération rapide et auto-coupants offrent une solution flexible pour la gestion des câbles et cordons électriques. Les colliers à libération rapide sont dotés d'une boucle réglable permettant d'ajuster la tension et d'un levier de déverrouillage par le pouce pour un retrait facile. Les colliers auto-coupants, quant à eux, sont conçus pour se rompre proprement sans outil. Disponibles en différentes tailles, ils répondent à tous les besoins.
Attaches de câble auto-agrippantes

Les attaches auto-agrippantes sont dotées d'un système de fixation simple et pratique pour un regroupement sécurisé des câbles. Fabriquées en nylon résistant, elles simplifient l'organisation des câbles et garantissent un environnement propre et dégagé. Réglables, elles permettent de regrouper des câbles de différentes tailles, y compris les câbles de données et les fibres optiques.
Colliers de serrage pour fixation/identification

Les colliers de serrage pour câbles sont conçus pour organiser et identifier les câbles. Fabriqués en nylon moulé par injection, ils sont dotés d'un trou de vis moulé pouvant accueillir une vis jusqu'à 6,35 mm (1/4 pouce) pour une fixation aisée. Grâce aux nervures en relief sur leurs extrémités recourbées, ces colliers assurent un maintien sûr tout en se fermant sans effort. Ils sont disponibles en différentes tailles et couleurs.

Attaches de câble réutilisables ultra-résistantes
Affichage de 1-10 sur 20 résultats

Attaches détachables stabilisées à la chaleur

Attaches de câble réutilisables ultra-résistantes
Affichage de 1-10 sur 85 résultats

Attaches de câble réutilisables légères
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Attaches de câble réutilisables de résistance moyenne
Affichage de 1-10 sur 191 résultats

Attaches détachables détectables par détecteur de métaux
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Attaches de câble réutilisables résistantes aux UV
Affichage de 1-10 sur 14 résultats