Parcourir Chaire & Table chariots

(75 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Type de chariot

  • Moins...
  • Plus...

Pour une utilisation avec

  • Moins...
  • Plus...

Style

Capacité

  • Moins...
  • Plus...

Largeur (po)

  • Moins...
  • Plus...

Pouces de profondeur

  • Moins...
  • Plus...

Hauteur (po)

  • Moins...
  • Plus...

Marque

  • Moins...
  • Plus...

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Chaise pliante & Table chariots

    Chaise pliante & Table chariots
    Voir tous les 11 articles de la gamme de produits
    Les chaises pliantes et les tables fournissent le transport pour de grandes quantités de sièges et de meubles de table.

    Des chariots pliants de chaise et de table sont organisées et stockent des meubles temporaires. Plat empilable chariots magasin chaises/tables en position horizontale pile. Bord permanent chariots magasin chaises/tables en position verticale accessible facile. Non pas gâcher 4" roulettes résistantes (deux fixée, deux pivotantes). 2" soudés acier d’angle construction. Brown. Facilité de montage. Spécifications supplémentaires varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Chariots de chaise empilable

    Chariots de chaise empilable
    Voir tous les 7 articles de la gamme de produits
    Les chariots de chaise d'empilage permettent l'empilement pour la mobilité facile et le stockage.

    Les chariots de chaise d'empilage tiennent des chaises pour le transport et le stockage faciles. Construction robuste est durable pour une utilisation commerciale. Transporter plusieurs chaises à la fois rapidement et efficacement. Les capacités de chariot vont de 10 chaises à 40 chaises. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Lifetime® - Table & chaise chariots

    Lifetime® - Table & chaise chariots
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Lifetime® Table & chaise chariots magasins et Transports pliante chaises & Tables en toute simplicité.

    Déplacer une grande quantité de pliage des tables et des chaises où ils sont nécessaires. Faite de calibre 16 tubes d’acier poudre-enduit pour la force commerciale et résistance aux intempéries. Ne rouille pas, puce ou du crack. Se déplace facilement sur roulettes pivotantes. Panier de table offre une capacité de tableau de tables pliantes rectangulaires 10 ou 7 rondes tables pliantes. Chariot chaise peut transporter jusqu'à 32 chaises pliantes en même temps ! Garantie limitée de 2 ans.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Raymond produits Table et chaise chariots

    Raymond produits Table et chaise chariots
    Voir tous les 28 articles de la gamme de produits
    Les chariots de table et de chaise raymond sont conçus pour les écoles, les salles de présentation et d'autres secteurs où des sièges ou des tables sont nécessaires.

    Les chariots de table et de chaise de produits Raymond tiennent de grandes quantités de chaises et de tables pour la configuration facile. La plupart des modèles incluent des roulettes pivotants pour un contrôle de direction polyvalent. La capacité et les dimensions de poids varient selon le modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Safco® chaise et Table chariots

    Safco® chaise et Table chariots
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Safco chaise chariots et chariots aident à stocker et transporter des chaises pliantes et empilables, facilement et efficacement.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Président national Seating® publique et chariots de Table

    Président national Seating® publique et chariots de Table
    Voir tous les 9 articles de la gamme de produits
    National Public Seating® - chariots pour empilage / chaises pliantes sont utilisés pour le stockage et le Transport de chaises empilées dans les écoles, les bibliothèques, les centres de conférences et plus.

    National public Seating® - chariots pour empilage / chaises pliantes sont faites à l’aide d’acier inoxydable ou acier chromé pour la longévité et la robustesse. Se déplace de plusieurs chaises à la fois permettant rapide, pause facile vers le bas des chambres. Deux pivotantes et deux roulettes fixes ébonite permettent sûr et facile de manœuvre des piles de la chaise. Disponible dans une variété de tailles. Les capacités de chaise sont 10, 18, 20, 26, 35 et 40. Finitions de couleur sont noir, brun, argent.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Impact® Table Mover

    Impact® Table Mover
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Impact® Tablemover™, 7376

    TableMover™. Aide à réduire les blessures au dos ; l’ergonomie. Veille du travail ; transforme un emploi 2 personne dans un emploi 1 personne. Fait de plastique PEHD résistant et incassable. S’adapte plus standard folding tables 4 x 12' ou plus petit. S’adapte sur table épaisseur de 7/8" ou moins. Contient jusqu'à 150 lb utilisation dans n’importe quelle direction. Brevet en instance.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Correll - Table & chaise chariots

    Correll - Table & chaise chariots
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Correll Table et chaise chariots sont utilisés pour le transport de Tables pliantes et chaises vers et depuis les salles de conférence, salles de banquets, séminaires, gymnases scolaires et autres événements de la grande Assemblée.

    Correll Table et chaise chariots sont faits de solide construction soudée de fer d’angle ou en tube d’acier pour une longue durée de résistance, de durabilité et de fiabilité. 16 jauge poignées métalliques et diamètre 4 inch, roues en plastique industriel anti-marques - pivot fixe et 2 2 - fournissent une mobilité facile. Foncé brun fini Table camions viennent dans les largeurs 28 pouces et sont disponibles en longueurs de 48, 55 et 72 pouces. Deux modèles de Chariots de chaise sont disponibles avec 26 29 ou 60 84 pliage capacités chaise et brun foncé ou noir termine respectivement.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Chaire de Fairbanks et chariots de Table

    Chaire de Fairbanks et chariots de Table
    Voir tous les 5 articles de la gamme de produits
    Fairbanks chariots pour Tables pliantes sont utilisés pour déplacer les meubles facilement et en toute sécurité.

    Fairbanks chariots pour Tables pliantes sont faites d’acier soudée pour fournir une durabilité longue durée. Chariots peuvent transporter rectangulaires et des tables rondes, facilement et en toute sécurité. Polymère haute densité solide vis-à la bande de protection protège les tables des dommages. Orientations sont Horizontal ou Vertical. Largeurs sont 54" et 72". Les capacités sont tables 8 ou 12. Largeurs sont 72" ou 54". La profondeur est 30". La hauteur est 38".

    Cliquez pour en savoir plus