Serres en polyéthylène
Les plus pertinents
Serres rondes translucides

Nos serres rondes translucides offrent un espace de stockage et de protection idéal pour la croissance des semis et autres plantes. Fabriquées avec une structure entièrement en acier et du polyéthylène résistant aux UV, chaque serre diffuse la lumière pour éviter les zones de surchauffe et assurer une répartition homogène de la lumière solaire. Leur forme ronde optimise l'exposition à la lumière et la circulation de l'air, garantissant ainsi un développement optimal des plantes.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Capacité | Ouverture (L x H) | Hauteur du mur latéral | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 ft | 20 ft | 8 ft | 1600 ft³ | 40 po x 6 pi 4 po | 8' | WBB1581367 | $1,655.00 | ||
![]() | 10 ft | 10 ft | 8 ft | 800 ft³ | 40 po x 6 pi 4 po | 7' | WBB1581365 | $1,169.00 | ||
![]() | 288 po | 12 ft | 8 ft | 2304 ft³ | 40 po x 7 pi 4 po | 2 | WBB1919103 | $3,019.00 |