Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Serres en polycarbonate

Les serres en polycarbonate sont des structures conçues pour la culture des plantes dans des environnements contrôlés. Ces serres sont dotées de parois et de toitures en polycarbonate qui assurent l’isolation, la diffusion de la lumière et la résistance aux chocs. Disponibles en différentes tailles, elles sont équipées de systèmes de ventilation permettant d’optimiser les conditions de croissance des plantes en régulant la température, l’humidité et l’exposition à la lumière dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture et du jardinage.
239 résultats
Serres RIGA à haute résistance et isolées

Serres RIGA à haute résistance et isolées

ComparerImageMarqueCouleurHauteurLongueurOuverture (L × H)LargeurRéférence n°Prix
Serre RIGA V, 17' 2" de long x 9' 8" de large x 7' 6" de haut
Exaco
Transparent
7 6" ft
17 2" ft
« 30 » x « 79 »
9 8" ft
WBB660307$16,555.00
Châssis de culture Juwel®

Châssis de culture Juwel®

Serres « Solar Star » de style gothique

Serres « Solar Star » de style gothique

Affichage de 1-10 sur 117 résultats
Serres Clearview avec chauffage en option

Serres Clearview avec chauffage en option

Affichage de 1-10 sur 35 résultats
Serres « Solar Star » de 30'

Serres « Solar Star » de 30'

Affichage de 1-10 sur 39 résultats
Serres Majestic

Serres Majestic

Affichage de 1-10 sur 46 résultats