Tables de travail en acier inoxydable
Les tables de travail en acier inoxydable d'une qualité durent de nombreuses années. Conçues dans un souci de durabilité, ces tables de travail en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion et à la rouille, ont des propriétés antibactériennes, une surface non poreuse et une résistance aux températures élevées. Faciles à entretenir et à nettoyer, elles sont parfaites pour le secteur de la restauration ou les établissements médicaux.
Sélectionner
Accessoires pour tables de travail en acier inoxydable
Tables de travail avec étagère inférieure

Nos tables de travail en acier inoxydable avec étagère inférieure offrent une solution d'espace de travail pratique et organisée. La surface de travail spacieuse et robuste est fabriquée en acier inoxydable d'épaisseurs variées et repose sur des supports en profilés épais et des pieds tubulaires. L'étagère inférieure, très pratique, permet de ranger outils, équipements et fournitures de manière organisée et de les garder à portée de main, pour une efficacité accrue.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | Matériau de qualité supérieure | dosseret Hauteur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 po | 16 po | 34 po | Acier inoxydable 304 | - | Blickman | WBB529926 | $859.00 | ||
![]() | 20 po | 16 po | 34 po | Acier inoxydable 300 | - | Aero Manufacturing | 987204 | $1,415.00 | ||
![]() | 20 po | 16 po | 34 po | Acier inoxydable 304 | - | Blickman | WBB529954 | $1,119.00 | ||
![]() | 24 po | 18 po | 35-1/2 po | Acier inoxydable 430 | - | Ressources BK | WBB1516232 | $725.00 | ||
![]() | 24 po | 24 po | 35 po | Acier inoxydable 430 | - | Aero Manufacturing | 606737 | $345.95 | ||
![]() | 24 po | 24 po | 35 po | Acier inoxydable 430 | - | Ressources BK | WBB899468 | $439.95 | ||
![]() | 24 po | 24 po | 35-1/2 po | Acier inoxydable 304 | - | Ressources BK | WBB1516251 | $1,049.00 | ||
![]() | 24 po | 24 po | 35-1/2 po | Acier inoxydable 430 | - | Ressources BK | WBB0899548 | $819.00 | ||
![]() | 24 po | 30 po | 35 po | Acier inoxydable 304 | - | Aero Manufacturing | WBB203399 | $2,379.00 | ||
![]() | 108 po | 36 po | 35 po | Acier inoxydable 304 | - | Aero Manufacturing | WBB203441 | $6,339.00 |
Affichage de 1-10 sur 137 résultats
Tables de travail avec dosseret et étagère inférieure

Ces tables de travail en acier inoxydable sont dotées d'une dosseret et une étagère inférieure pour créer un espace de travail pratique et efficace. Conçues pour plus de confort, ces tables sont dotées d'un plateau surélevé. dosseret Un panneau empêche les objets de tomber et une étagère inférieure permet un rangement organisé et accessible des outils, du matériel et des fournitures. Les tables sont disponibles en différentes tailles pour répondre à divers besoins.
Affichage de 1-10 sur 93 résultats
Tables de travail

Nos tables de travail en acier inoxydable sont polyvalentes et durables. Faites en acier inoxydable très résistant, ces tables de travail industrielles sont conçues pour répondre aux exigences de tâches telles que l'assemblage, le conditionnement, la maintenance, etc. Elles sont disponibles en différentes tailles et configurations.
Affichage de 1-10 sur 73 résultats
Tables de travail à hauteur réglable

Nos tables de travail à hauteur réglable sont conçues pour un confort optimal. Polyvalentes et ergonomiques, ces tables en acier inoxydable sont dotées de mécanismes permettant d'ajuster la hauteur du plan de travail selon les tâches et les préférences de chacun. Elles sont idéales pour les hôpitaux, les laboratoires, les entrepôts et bien d'autres lieux. Nous proposons des tables de travail à hauteur réglable fixes ou mobiles.
Tables de travail avec dosseret

Nos tables de travail en acier inoxydable avec dosseret offrent un espace de travail fonctionnel et hygiénique. Dotées d'un plateau en acier inoxydable résistant et d'un châssis en acier galvanisé, leur dosseret surélevé empêche les objets de glisser par l'arrière et facilitent le nettoyage. Les tables certifiées NSF conviennent aux cuisines, aux laboratoires et autres environnements commerciaux.
Affichage de 1-10 sur 32 résultats
Tables de travail en acier inoxydable avec plateau en bois

Nos établis à plateau en bois offrent une solution de travail traditionnelle et fiable. Idéaux pour les ateliers, les garages et autres environnements industriels, ces établis robustes sont dotés d'une structure en acier inoxydable et de pieds renforcés par des entretoises, résistants aux produits chimiques et aux solvants. Le plateau en bois massif peut être fini à l'huile minérale. Ces établis sont disponibles en différentes dimensions et configurations.
Tables de travail emboîtables

Nos tables de travail emboîtables sont flexibles et peu encombrantes pour les environnements de travail industriels ou commerciaux. Ces tables de travail en acier inoxydable, très polyvalentes, sont dotée de roulettes en caoutchouc pour un transport et un rangement facile. Nous proposons des tables compatibles avec l'IRM pour une utilisation en toute sécurité dans les salles d'IRM, ainsi que des modèles non compatibles pour d'autres usages.
Tables de travail à plateau en polyéthylène

Nos tables de travail à plateau en polyéthylène offrent des surfaces de travail polyvalentes et résistantes. Fabriqués en polyéthylène durable et non poreux, les plateaux sont faciles à nettoyer et résistants aux produits chimiques, aux taches et aux rayures. Les structures en acier inoxydable assurent stabilité et robustesse. Ces tables sont idéales pour les laboratoires, les établissements de santé, les zones de production alimentaire et autres environnements similaires nécessitant des surfaces faciles à nettoyer.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Tables de travail angulaires

Nos tables de travail angulaires en acier inoxydable offrent une solution d'espace de travail unique et efficace pour diverses applications. Entièrement en acier inoxydable, leur conception en L ou en U offre une surface de travail optimale pour différentes tâches. Disponibles en plusieurs dimensions et configurations, ces tables sont conçues pour un confort ergonomique et sont équipées de roulettes pour faciliter leur déplacement.