Parcourir les Bus & abris fumeurs

(352 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Marque

Récemment vu

Catégories

  • Bus et abris fumeurs avec éclairage LED solaire

    Bus et abris fumeurs avec éclairage LED solaire
    Voir tous les 54 articles de la gamme de produits
    Et fumer abris avec solaire LED d’éclairage sont utilisés Protection pour prennent l’autobus, clients et employés.

    Bus et fumer abris avec LED d’éclairage solaire ont cadres aluminium/acier et 1/4" clair verre trempé de sécurité pour la longévité de longue durée dans toutes sortes de conditions météorologiques. panneaux d’éclairage LED puissance de système à l’abri de sauvegarde 50 watt panneau solaire et batterie 3day. Toit plat est construit pour résister aux charges dues au vent de 90 mi/h et charges de 40 ce produit. Drains de toit dans un système de gouttière complet pour gérer l’humidité. Réglable en hauteur permet un ancrage facile. Les styles disponibles incluent 3-face avec ouverture frontale, 4-face avec ouverture frontale gauche et droite et 4 face avec droit Front ouvert. Finitions de couleur sont Bronze, Bronze/bleu, vert Bronze/Classic, Bronze/Dark Bronze, Bronze/kaki et blanc. Facile à assembler. Dessins personnalisés et PE de timbres disponibles.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Aluminium anodisé fumer abri avec toit couture debout ventilé

    Aluminium anodisé fumer abri avec toit couture debout ventilé
    Voir tous les 40 articles de la gamme de produits
    Abri fumeurs aluminium anodisé avec toit couture debout ventilé est utilisé pour n’importe quel environnement de fumer en plein air pour les immeubles de bureaux, Campus universités et plus encore.

    Fumer abri avec décharge permanent couture toit charpente systèmes sont rendus des normes de qualité industrielle pour résister à des années d’utilisation à l’extérieur. Abris fumeur sont faites avec finition aluminium anodisé clair pour offrir durabilité longue durée. Permanent joint toit est fait avec 11 po large, couleur coordonnée des panneaux en aluminium couture hollandais sur une charpente structurelle. Panneaux de verre sont faits avec claire 1/4" épais verre trempé de sécurité.

    Abris offrent un espace fumeurs à l’extérieur tout en protégeant les fumeurs des conditions climatiques extrêmes. Aussi utilisable comme des arrêts d’autobus fournissant un banc en aluminium extrudé et le dossier le long du mur arrière pour offrir un confortable coin salon. Débit d’air évacué toit contribue à réduire l’accumulation de fumée ainsi que de réduire les amendes OSHA et de diminuer les primes d’assurance. Abris extérieurs sont préfabriqués dans les sections pour un montage facile et faible coût d’expédition. Les types disponibles sont trois-Sided abris ouverts avant, quatre abris face avec Open gauche & droit avant ouverture et quatre abris face avec ouverture frontale gauche. Dessins personnalisés et tailles disponibles. Gamme de capacités de 3-4 personnes à 15-18 personnes. Les couleurs disponibles sont anodisé clair ou foncé Bronze anodisé. Tous les modèles sont conforme ADA. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Aluminium anodisé fumer abri avec toit plat

    Aluminium anodisé fumer abri avec toit plat
    Voir tous les 42 articles de la gamme de produits
    Abri fumeurs en aluminium anodisé avec toit plat est utilisé pour n’importe quel environnement de fumer en plein air pour les immeubles de bureaux, Campus universités et plus encore.

    Fumeur abri avec toit plat ventilé cadrage systèmes sont rendus des normes de qualité industrielle pour résister à des années d’utilisation à l’extérieur. Abris fumeur sont faites avec finition aluminium anodisé clair pour offrir durabilité longue durée. Toit plat fait avec 1/4" les panneaux stratifiés avec aluminium qui résistent à la pause. Panneaux de verre sont faits avec claire 1/4" épais verre trempé de sécurité.

    Abris offrent un espace fumeurs à l’extérieur tout en protégeant les fumeurs des conditions climatiques extrêmes. Abris à réduire les amendes OSHA et de diminuer les primes d’assurance. Abris extérieurs sont préfabriqués dans les sections pour un montage facile et faible coût d’expédition. Les types disponibles sont trois-Sided abris ouverts avant, quatre abris face avec Open gauche & droit avant ouverture et quatre abris face avec ouverture frontale gauche.Dessins personnalisés et tailles disponibles. Gamme de capacités de 3-4 personnes à 15-18 personnes. Les couleurs disponibles sont anodisé clair ou foncé Bronze anodisé. Tous les modèles sont conforme ADA. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Bus et fumer abri avec toit en dôme

    Bus et fumer abri avec toit en dôme
    Voir tous les 22 articles de la gamme de produits
    Abris de fumer pour le toit dôme sont parfaits pour n’importe quel environnement de fumer en plein air pour les immeubles de bureaux, Campus universités et plus.

    Abris fumeurs offrent un espace fumeurs à l’extérieur tout en protégeant les fumeurs des conditions climatiques extrêmes. Ces abris extérieurs également utilisable comme des arrêts de bus pratiques offrant un banc en aluminium extrudé et le dossier le long du mur arrière pour offrir un salon confortable pour tout le monde.

    Cabanes abri fumeurs à réduire les amendes OSHA et de réduire les primes d’assurance. La charpente de ces abris fumeurs est construite avec des normes de qualité industrielle pour résister à des années d’utilisation à l’extérieur. Abris fumeur sont faites avec finition aluminium anodisé bronze foncé. Dôme toit est fait avec 1/4" blanc translucide acrylique épais qui résiste à la pause. Panneaux de verre sont faits avec claire 1/4" épais verre trempé de sécurité. Abris de l’arrêt de bus en plein air sont préfabriqués dans les sections pour un montage facile et emballés pour le faible coût d’expédition. ADA compatible, GSA approuvé. Choisir entre trois-faces abris avec façade ouverte (suffixe « A »), quatre faces des abris ouvert gauche & ouverture avant droit (suffixe « B ») et quatre abris faces à gauche avant ouverture (suffixe « C »).
    Dessins personnalisés et tailles disponibles.


    Cliquez pour en savoir plus
  • Bus et fumer abri avec toit tonneau

    Bus et fumer abri avec toit tonneau
    Voir tous les 20 articles de la gamme de produits
    La conception de toit de baril de ces abris fumeur offre une Maintenance faible pluie action préventive et l’accumulation de neige.

    Fumer extérieur abris aident sauver les non-fumeurs de fumée tout en offrant les fumeurs une zone fumeurs. Ces abris peuvent aider à réduire les amendes de l’OSHA et de réduire les primes d’assurance. La charpente de ces abris de fumer stop butt est construite avec des normes de qualité industrielle pour résister à des années d’utilisation à l’extérieur. Abris bus et fumeur sont fabriquees en aluminium anodisé au fini bronze foncé anodique de 313. Toit de baril est fait avec 1/4" épais double paroi en polycarbonate. Panneaux de verre sont faits avec claire 1/4" épais verre trempé de sécurité. Abris extérieurs sont préfabriqués dans les sections pour un montage facile et emballés pour le faible coût d’expédition. Tous les abris comprennent un banc en aluminium extrudé et le dossier le long de la paroi arrière d’un confortable coin salon pour les fumeurs. ADA compatible, GSA approuvé. Choisir entre trois-faces Front ouvert des abris, quatre côtés gauche & droite avant ouverture des abris et quatre abris faces à gauche avant ouverture. Dessins personnalisés et tailles disponibles.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Bus et fumer abri avec toit ventilé à Poly

    Bus et fumer abri avec toit ventilé à Poly
    Voir tous les 20 articles de la gamme de produits
    La conception de toit en croupe inclinée de ces abris fumeurs fournit un aspect attrayant pour n’importe quel environnement, y compris les zones commerciales & résidentiels.

    Aide d’abris fumeurs extérieur empêche s’attarder et de détritus à portes en fournissant un espace fumeurs. Ces fesses rentable arrêt extérieur abris à réduire OSHA amendes et de réduire les primes d’assurance. La charpente de ces abris fumeurs est construite avec des normes de qualité industrielle pour résister à des années d’utilisation à l’extérieur. Bus et abris fumeur sont fabriquees en aluminium anodisé avec 313 finition bronze foncé anodique. Comprend des panneaux de verre qui est faites avec claire 1/4" épais verre trempé de sécurité. Toit en croupe inclinée faite avec 1/4" épais double paroi en polycarbonate. Abris extérieurs sont préfabriqués dans les sections pour un montage facile et emballés pour le faible coût d’expédition. Tous les abris comprennent un banc en aluminium extrudé et le dossier le long de la paroi arrière d’un confortable coin salon pour les fumeurs. ADA compatible, GSA approuvé. Choisir entre trois-faces Front ouvert des abris, quatre côtés gauche & droite avant ouverture des abris et quatre abris faces à gauche avant ouverture. Dessins personnalisés et tailles disponibles.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Aucun Bus de mégots et fumer abris avec toit tonneau

    Aucun Bus de mégots et fumer abris avec toit tonneau
    Voir tous les 12 articles de la gamme de produits
    Abris fumeurs aident contrôle désigné des zones fumeurs tout en gardant le Personnel et les travailleurs fumeurs Undercover.

    Abris fumeurs aident à garder des entreprises et commerces conforme aux exigences de fumer et protégées de revendications fumées d’occasion. Ces huttes de fumer sont faites avec encadrement en aluminium et des panneaux latéraux acrylique transparent, résistant à la rupture. Cadrage des fonctionnalités de finition de manteau de poudre noire. Pieds de cadrage et d’acier inoxydable résistent à la corrosion et la rouille. Toit en fibre de verre protégée UV fournit 6'6 "de hauteur. Ouvrir le panneau avant côté droit pour un accès facile abri. 98" hauteur hors-tout. Abris de fumer gratuit permanent comprennent un mur arrière pour la couverture verso 4. Retour à mur abris comprennent des murs 3 à installer contre le mur extérieur de la construction. Sièges de perche a un plan incliné pour accoter, contribuant à réduire la pression sur les pieds en position debout. 46 "L x 12 « D x 36 » H. Easy Assemblée.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Heavy Duty Bus et fumer abri avec toit plat

    Heavy Duty Bus et fumer abri avec toit plat
    Voir tous les 18 articles de la gamme de produits
    Heavy Duty Bus et abris fumeurs assurent une Protection contre les intempéries diverses pour les employés, les clients, les piétons et les cavaliers.

    Bus et abris fumeurs sont faits de durable 1/4" clair verre trempé de sécurité dans un cadre en aluminium pour utilisation de longue durée et un minimum d’entretien. Robuste châssis en acier a un système d’emboîtement bac acier et peut résister à des charges dues au vent des charges 90 mi/h et la neige de 40 ce produit. Drains de toit dans un système de gouttière complet pour gérer l’humidité. Aluminium réglable en hauteur bottes pour ancrage facile et l’installation. Disponible avec une variété de ouvertures 3-verso et verso 4. Capacités disponibles vont de personnes de 5 à 8. Les couleurs sont Bronze et blanc. Comprend la garantie limitée de 1 ans. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Heavy Duty Bus et fumer abri avec toit en croupe couture

    Heavy Duty Bus et fumer abri avec toit en croupe couture
    Voir tous les 36 articles de la gamme de produits
    Heavy Duty Bus et fumer abris avec toit en croupe couture protègent des employés, clients et usagers.

    Abris fumeurs avec toit en croupe couture sont faits de 1/4" clair verre trempé de sécurité dans un cadre en aluminium pour une durabilité longue durée. Supports de cadre en acier 24 jauge système d’enclenchement pan et peut supporter des charges de vent de 90 km/h et charges de 40 ce produit.Aluminium réglable en hauteur bottes pour ancrage facile et l’installation. Disponible avec une variété d’ouvertures face 3 et 4-verso. Les capacités disponibles sont 5-6, 6-7, 7-8 personnes. Les couleurs sont kaki, vert classique, Bronze foncé et bleu royal.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Global Industrial™ bus et abris fumeurs avec toit plat

    Global Industrial™ bus et abris fumeurs avec toit plat
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Les abris antitabac plats offrent un environnement de tabagisme pour les arrêts d'autobus, les immeubles de bureaux, les universités de campus et plus encore.

    Abris fumeurs offrent un espace fumeurs à l’extérieur tout en protégeant les fumeurs contre les intempéries. Cadrage est faite avec l’acier au carbone peint robuste et soudés pour la force. Panneaux latéraux est fabriquees en polycarbonate double paroi clair résistant à la rupture. Toit est fait avec des feuilles de polycarbonate ondulé argent opaque. Pattes comprennent les plaques de montage pour l’ancrage au béton de sol. Mesure "L x 78 » 50D x 83 « H globale. Facilité de montage.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Auvent de trottoir & fumer abris avec toit en pente

    Auvent de trottoir & fumer abris avec toit en pente
    Voir tous les 30 articles de la gamme de produits
    Trottoir auvent et abris fumeurs Mont aux murs de bâtiment extérieur pour fournir un emplacement pratique en plein air pour les piétons.

    Abris fumeurs trottoir auvent et servir de protection contre les intempéries pour les piétons en attente à l’extérieur des restaurants, bars et aux arrêts d’autobus. Panneaux de toit sont fabriquées de polycarbonate alvéolaire double épaisseur 1/4" avec finition teinte bronze pour la longévité de longue durée. Cadrage est fabriquée en aluminium avec une médaille de bronze foncé anodisé finition et mesure 2'8 "H et s’étend 5' du mur. Comprend un rail de montage, de supports et de matériel pour l’installation. Installation en montage mural permet aux utilisateurs de choisir la hauteur. Option 6' L banc d’autoportante en aluminium avec dossier disponible pour fournir des sièges. Styles de toit disponibles sont baril et toit en pente. Capacités de couverture varient de personnes de 2 à 11. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Aucun Bus de mégots et fumer abris avec toit incurvé

    Aucun Bus de mégots et fumer abris avec toit incurvé
    Voir tous les 26 articles de la gamme de produits
    Aucun Bus de mégots et fumer abris avec toit incurvé ne créent une zone fumeurs en conformité avec la législation d’interdiction de fumer.

    Ces abris fumeurs désignent un espace dans vos locaux pour les fumeurs. En acier toit incurvé de trame et le polycarbonate est boulonnée ensemble pour un montage facile. Des abris ont une résistance élevée aux chocs et revêtement de protection UV pour la durabilité dans toutes sortes de conditions météorologiques. Ces abris de fumer en plein air se conformer à la législation interdiction de fumer. Les styles sont 4-verso autoportante ou Open Front autoportant. Abris disponibles avec des capacités de les gens 5-18. Dimensions varient.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Aucun Bus de mégots et abris fumeurs moitié latérales avec toit incurvé

    Aucun Bus de mégots et abris fumeurs moitié latérales avec toit incurvé
    Voir tous les 26 articles de la gamme de produits
    Aucun Bus de mégots et abris fumeurs avec panneaux latéraux demi et toit incurvé ne créent une zone fumeurs en conformité avec la législation d’interdiction de fumer.

    Ces abris fumeurs désignent un espace dans vos locaux pour les fumeurs. En acier toit incurvé de trame et le polycarbonate est boulonnée ensemble pour un montage facile. Des abris ont une résistance élevée aux chocs et revêtement de protection UV pour la durabilité dans toutes sortes de conditions météorologiques. Ces abris de fumer en plein air se conformer à la législation interdiction de fumer. Les styles sont autoportante face 4 w/moitié Side Panels ou Open Front autonome w/moitié Side Panels. Abris disponibles avec des capacités de les gens 5-18. Dimensions varient.

    Cliquez pour en savoir plus