Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Balances médicales et pour médecins

Les balances médicales sont des appareils de pesage spécialisés, conçus pour une utilisation en milieu médical, notamment dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux. Elles sont spécifiquement calibrées et construites pour mesurer avec précision le poids des personnes, fournissant ainsi des données essentielles au suivi de la santé et à la prise en charge des pathologies. Ces balances sont dotées d'une plateforme robuste et antidérapante pour une stabilité et une sécurité optimales lors de la pesée, ainsi que d'un écran numérique affichant de grands chiffres faciles à lire.
12 résultats

Balances numériques pour médecins

Balances numériques pour médecins
Les balances médicales numériques offrent des mesures de poids précises et efficaces pour les applications médicales. Dotées d'un large plateau et d'un écran facilitant la lecture du poids, elles bénéficient d'une autonomie prolongée pour une utilisation à long terme. Leur conception numérique les rend simples d'utilisation et parfaitement adaptées à un usage clinique.
ComparerImageCapacité de chargeTaille de la plateforme/panLisibilitéCouleurMarqueModèle #Prix
Balance médicale Global Industrial™ pour main courante, capacité de 300 kg, 52 cm L x 52 cm l
660 lb
20-1/2" x 20-1/2"
0.2 g
Acier inoxydable
Global Industrial
Expédié le jour même
244293
$1,159.00
Balance médicale numérique Health O Meter 500KL 660 x 0,2 lb/220 x 0,1 kg, avec toise et roulettes
660 lb
13-3/4" x 16-1/2"
0,2 kg
Gris
Indicateur de santé
WBB770112$909.00
Balance médicale numérique Health O Meter 599KL, 600 x 0,2 lb / 272 x 0,1 kg, à hauteur des yeux, avec roulettes
660 lb
14-1/4" x 14-1/4"
0,2 kg
Gris
Indicateur de santé
WBB770114$1,259.00

Balances numériques pour fauteuils roulants

Balances numériques pour fauteuils roulants
Les pèse-personnes numériques pour fauteuils roulants permettent de peser les patients en fauteuil roulant efficacement et avec une précision maximale. Dotés d'un affichage numérique clair et facile à lire, ils offrent des mesures rapides et précises. Grâce à leur large gamme de tailles, d'options de rampe et d'accès, et de capacités de poids, ces pèse-personnes garantissent une expérience de pesée sûre et sécurisée.
Balance pour fauteuil roulant à double rampe

Balance pour fauteuil roulant à double rampe

Balances à chaise

Balances à chaise
Les pèse-personnes pour fauteuil permettent une mesure précise du poids des patients à mobilité réduite ou en situation de handicap. Leur installation et leur utilisation simples les rendent idéaux pour les cabinets médicaux et les établissements de santé. Durables et fiables, ces pèse-personnes pour fauteuil offrent une grande capacité de charge et sont disponibles en plusieurs tailles.

Échelles vétérinaires

Échelles vétérinaires
Les balances vétérinaires sont conçues spécifiquement pour les établissements de soins animaliers. Elles facilitent et optimisent la manipulation et la pesée des animaux. Dotées de multiples réglages et fonctionnalités, elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes pour une utilisation durable. Ces balances sont disponibles en différentes tailles et capacités de pesée.
Accessoires pour balance à double rampe

Accessoires pour balance à double rampe