Balances médicales et pour médecins
Les balances médicales sont des appareils de pesage spécialisés, conçus pour une utilisation en milieu médical, notamment dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux. Elles sont spécifiquement calibrées et construites pour mesurer avec précision le poids des personnes, fournissant ainsi des données essentielles au suivi de la santé et à la prise en charge des pathologies. Ces balances sont dotées d'une plateforme robuste et antidérapante pour une stabilité et une sécurité optimales lors de la pesée, ainsi que d'un écran numérique affichant de grands chiffres faciles à lire.
Les plus pertinents
Balances numériques pour médecins

Les balances médicales numériques offrent des mesures de poids précises et efficaces pour les applications médicales. Dotées d'un large plateau et d'un écran facilitant la lecture du poids, elles bénéficient d'une autonomie prolongée pour une utilisation à long terme. Leur conception numérique les rend simples d'utilisation et parfaitement adaptées à un usage clinique.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Taille de la plateforme/pan | Lisibilité | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 660 lb | « 17 » x « 14 » | 0.2 lb | Blanc | Global Industrial | WBB3780889 | $865.00 | ||
![]() | 660 lb | 20-1/2" x 20-1/2" | 0.2 g | Acier inoxydable | Global Industrial | Expédié le jour même 244293 | $1,155.00 | ||
![]() | 660 lb | 13-3/4" x 16-1/2" | 0,2 kg | Gris | Indicateur de santé | WBB770112 | $909.00 | ||
![]() | 660 lb | 14-1/4" x 14-1/4" | 0,2 kg | Gris | Indicateur de santé | WBB770114 | $1,259.00 |
Balances numériques pour fauteuils roulants

Les pèse-personnes numériques pour fauteuils roulants permettent de peser les patients en fauteuil roulant efficacement et avec une précision maximale. Dotés d'un affichage numérique clair et facile à lire, ils offrent des mesures rapides et précises. Grâce à leur large gamme de tailles, d'options de rampe et d'accès, et de capacités de poids, ces pèse-personnes garantissent une expérience de pesée sûre et sécurisée.

Balance pour fauteuil roulant à double rampe
Balances bariatriques

Les balances bariatriques offrent des mesures de poids précises et fiables pour une large gamme de capacités pondérales. Ces balances robustes sont équipées de diverses barres d'appui et supports pour offrir une stabilité accrue aux patients nécessitant une plus grande sécurité. Les plateformes sont disponibles en plusieurs longueurs et largeurs pour s'adapter à votre espace.
Balances à chaise

Les pèse-personnes pour fauteuil permettent une mesure précise du poids des patients à mobilité réduite ou en situation de handicap. Leur installation et leur utilisation simples les rendent idéaux pour les cabinets médicaux et les établissements de santé. Durables et fiables, ces pèse-personnes pour fauteuil offrent une grande capacité de charge et sont disponibles en plusieurs tailles.

Pièces de rechange et pièces optionnelles
Échelles vétérinaires

Les balances vétérinaires sont conçues spécifiquement pour les établissements de soins animaliers. Elles facilitent et optimisent la manipulation et la pesée des animaux. Dotées de multiples réglages et fonctionnalités, elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes pour une utilisation durable. Ces balances sont disponibles en différentes tailles et capacités de pesée.