Sangles
Le feuillard est fabriqué à partir de matériaux durables et flexibles comme le plastique ou l'acier. Il sert à palettiser, à regrouper et à conditionner des marchandises. Largement utilisé dans l'emballage et le transport, il permet de renforcer et de stabiliser les charges pendant le transport. Durable, solide et résistant à la déchirure et à l'étirement, le feuillard est idéal pour sécuriser les articles lourds ou volumineux lors du transport. On le retrouve dans divers secteurs d'activité, tels que l'entreposage, la production industrielle, la construction et le transport maritime.
Les plus pertinents
Sangles en polyester

Le feuillard en polyester est une solution robuste, durable et résistante aux intempéries pour la palettisation, le cerclage et l'unité de chargement. Il offre une résistance à la rupture supérieure et ne s'étire pas comme le polypropylène. Ce feuillard polyvalent est compatible avec les outils manuels et pneumatiques, ce qui le rend facile à utiliser pour toutes les applications. Disponible en différentes tailles pour répondre à vos besoins de stockage et d'expédition.
| Comparer | Image | Largeur de la sangle | Épaisseur | Force de rupture | Longueur | Taille du noyau | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 po | 0.035 po | 1400 lb/in | 4000 ft | 16 x 6 po | Global Industrial | Expédié le jour même 652676 | aussi bas que $209.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 4 po | 0.05 po | 2500 lb/in | 2400 ft | 16 x 6 po | Global Industrial | Expédié le jour même WBB1346778 | aussi bas que $205.95 Économisez14.00 | ||
![]() | 2 po | 0.028 po | 820 lb/in | 6500 ft | 16 x 6 po | Global Industrial | 422829 | aussi bas que $239.95 Économisez16.00 | ||
![]() | 2 po | 0.028 po | 820 lb/in | 3250 ft | 16 x 3 po | Global Industrial | Expédié le jour même 422828 | $87.95 chacun.était $91.95 Économisez4.00 | ||
![]() | 8 po | 0.04 po | 1600 lb lb/po | 4000 ft | 16 x 6 po | Emballages Encore | WBB3801061 | $149.95 | ||
![]() | 2 po | 0.02 po | 600 lb/in | 3600 ft | 16 x 3 po | Global Industrial | Expédié le jour même 422826 | $73.95 chacun.était $149.95 Économisez76.00 | ||
![]() | 2 po | 0.025 po | 775 lb/in | 2900 ft | 16 x 3 po | Global Industrial | WBB1346695 | aussi bas que 139.95 chacune. Économisez10.00 | ||
![]() | 8 po | 0.04 po | 1600 lb/in | 4000 ft | 16 x 6 po | Global Industrial | 422832 | aussi bas que $259.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 2 po | 0.025 po | 775 lb/in | 5800 ft | 16 x 6 po | Global Industrial | Expédié le jour même 652675 | aussi bas que $239.95 Économisez16.00 | ||
![]() | 8 po | 0.035 po | 1400 lb lb/po | 4200 ft | 16 x 6 po | Emballages Encore | WBB3801058 | $149.95 |
Affichage de 1-10 sur 24 résultats
feuillard en polypropylène de qualité manuelle

Notre feuillard en polypropylène de qualité manuelle est polyvalent et idéal pour le cerclage et l'assemblage de charges lourdes lors du transport, de l'emballage et de la construction. Solide, léger et facile à utiliser, il est doté de points de rupture. Fabriqué en polypropylène durable, ce feuillard se rétracte tout en conservant sa tension pour un maintien optimal. Disponible en différentes largeurs et longueurs.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
feuillard en polypropylène de qualité industrielle

Le feuillard en polypropylène de qualité industrielle est idéal pour les applications où le métal est proscrit. Robuste et fiable, il est compatible avec les cercleuses semi-automatiques et automatiques. Son allongement et sa capacité de récupération élevés permettent un cerclage rapide, solide et précis, ce qui le rend parfait pour les charges lourdes. Choisissez parmi une gamme de largeurs, de longueurs et de couleurs pour répondre à vos besoins.
Affichage de 1-10 sur 17 résultats
feuillard en acier

Le feuillard en acier est une solution robuste pour sécuriser et arrimer des marchandises. Fabriqué en acier trempé pour une résistance et une durabilité accrues, il est idéal pour les charges lourdes et les environnements difficiles. Disponible en différentes tailles, il est parfait pour l'arrimage des palettes et autres objets lourds lors du transport ou du stockage. Avec le feuillard en acier, vous avez la garantie que vos marchandises seront parfaitement maintenues.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
feuillard en acier portable

Utilisez notre feuillard en acier portable pour renforcer la structure de vos emballages plats. Léger et compact, il est conçu pour un rangement et une manipulation aisés. Sa construction robuste en acier lui confère une grande fiabilité. Les spécifications peuvent varier selon le modèle choisi.
Sangles prédécoupées en polypropylène avec boucle

Cerclage et cerclage sécurisés sont possibles grâce à nos feuillards en polypropylène prédécoupés. Polyvalents et résistants, ces feuillards ne nécessitent aucun outil et sont munis d'une boucle en plastique pour une fermeture rapide et sûre. La résistance de nos feuillards varie selon les modèles, ce qui les rend adaptés aux charges lourdes et à de nombreux secteurs d'activité. Les spécifications des feuillards prédécoupés varient également selon les modèles.
Sangles en polypropylène

Le feuillard en polypropylène est idéal pour le cerclage, l'arrimage et la palettisation des charges. Sa composition en polyester lui confère une haute résistance à la traction, empêchant ainsi les charges de se rompre ou de se déplacer pendant le transport. Polyvalent, le feuillard en polyester est parfaitement adapté aux environnements industriels et d'entrepôt. Il est disponible en différentes longueurs, épaisseurs et largeurs.
Affichage de 1-10 sur 20 résultats