Film rétractable
Le film rétractable est un matériau d'emballage polyvalent conçu pour sécuriser et protéger les articles lors du stockage, du transport et de la présentation. Il forme un joint étanche autour des articles, les protégeant ainsi de la poussière, de l'humidité et des dommages pendant la manutention et le transport. Il crée également une barrière protectrice contre les éléments extérieurs, préservant la fraîcheur et la qualité des produits emballés. Le film rétractable est idéal pour l'emballage industriel, la distribution et la logistique.
Les plus pertinents
Film rétractable Dr. Shrink pour applications marines et industrielles

Le film rétractable Dr. Shrink Marine & Industrial est idéal pour le stockage et l'expédition de tous types de produits commerciaux et industriels. Fabriqué à partir de résine vierge 100 % premium, il offre une durabilité exceptionnelle et permet de recouvrir en une seule pièce les plateaux de machines ou les bateaux de plus de 1,5 mètre. Disponible dans une large gamme de couleurs et de tailles, il répond à tous vos besoins d'emballage.
| Comparer | Image | Largeur | Longueur | Épaisseur | Jauge | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 ft | 120 ft | 6 mil | - | Transparent | Docteur Rétrécissement | WBB923083 | aussi bas que $409.95 Économisez36.00 | ||
![]() | 32 ft | 100 ft | 7 mil | - | Blanc | Docteur Rétrécissement | WBB923096 | aussi bas que $539.00 Économisez46.00 | ||
![]() | 17 ft | 31 ft | 7 mil | - | Blanc | Docteur Rétrécissement | WBB923297 | aussi bas que $189.95 Économisez16.00 | ||
![]() | 17 ft | 110 ft | 7 mil | - | Bleu | Docteur Rétrécissement | WBB923298 | aussi bas que $469.95 Économisez39.05 | ||
![]() | 20 ft | 89 ft | 7 mil | - | Blanc | Docteur Rétrécissement | WBB923269 | aussi bas que $469.95 Économisez39.05 | ||
![]() | 40 ft | 100 ft | 7 mil | - | Transparent | Docteur Rétrécissement | WBB923250 | aussi bas que $815.00 Économisez70.00 | ||
![]() | 24 ft | 115 ft | 6 mil | - | Blanc | Docteur Rétrécissement | WBB923217 | aussi bas que $485.95 Économisez39.05 | ||
![]() | 26 ft | 160 ft | 7 mil | - | Blanc | Docteur Rétrécissement | WBB923202 | aussi bas que $849.00 Économisez76.00 | ||
![]() | 17 ft | 31 ft | 6 mil | - | Bleu | Docteur Rétrécissement | WBB923296 | aussi bas que $165.95 Économisez14.00 | ||
![]() | 26 ft | 62 ft | 9 mil | - | Blanc | Docteur Rétrécissement | WBB923142 | aussi bas que $645.00 Économisez54.00 |
Affichage de 1-10 sur 60 résultats
Film rétractable en polyoléfine haute performance

Le film rétractable en polyoléfine haute performance assure un enveloppement complet des emballages nécessitant une résistance élevée à la déchirure interne. Ce film se fixe aux systèmes de scellage et aux tunnels de rétraction pour une couverture intégrale. Sa force de rétraction élevée en fait le choix idéal pour le conditionnement multiple et le conditionnement unitaire. Certains modèles requièrent un tunnel de rétraction. Disponible en rouleaux de différentes dimensions.
Affichage de 1-10 sur 42 résultats
Dr. Shrink Crash Wrap

Protégez les automobiles, camions et autres véhicules endommagés grâce au film de protection Dr. Shrink. Fabriqué en polyéthylène basse densité, ce film offre une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Auto-adhésif et résistant aux UV, il est disponible en plusieurs tailles et couleurs.
Sacs rétractables pour palettes

Les sacs rétractables haute résistance pour palettes forment une enveloppe protectrice parfaitement ajustée sous l'effet de la chaleur. Ces sacs offrent une résistance aux chocs trois fois supérieure et une résistance à la traction deux fois supérieure à celle des sacs en polyéthylène basse densité. Dotés de soufflets latéraux, ils s'adaptent facilement aux objets volumineux ou de formes irrégulières. Prédécoupés en rouleaux pour un détachement aisé, ils sont disponibles en différentes tailles.