Tuyaux d'incendie
Les lances à incendie sont des outils essentiels pour la lutte contre les incendies, permettant aux pompiers d'appliquer de l'eau ou des agents ignifuges directement sur le foyer. Fabriquées à partir de matériaux robustes comme les fibres synthétiques ou le caoutchouc, elles sont durables et résistantes à l'usure. Leurs raccords anticorrosion garantissent la longévité et la fiabilité des connexions, même dans des conditions difficiles. Elles sont couramment utilisées par les services d'urgence et dans le secteur industriel.
Les plus pertinents
Tuyaux d'incendie

Les tuyaux d'incendie sont conçus pour assurer une alimentation en eau fiable aux services d'incendie et aux applications industrielles. Fabriqués en nitrile, polyester, polyuréthane et caoutchouc, ils offrent robustesse et durabilité. Disponibles en différentes longueurs et diamètres, ces tuyaux garantissent un débit d'eau constant pour la lutte contre les incendies. Ils sont résistants aux UV, dotés d'une gaine conforme aux normes MSHA et sont résistants à l'abrasion.
| Comparer | Image | Diamètre | Matière de la veste | Longueur du tuyau | PSI | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-1/2 po | Caoutchouc nitrile | 50 ft | 300 psi | WBB1504377 | $659.00 | ||
![]() | 1-1/2 po | Caoutchouc nitrile | 50 ft | 330 psi | WBB1504470 | $565.00 | ||
![]() | 1-1/2 po | Caoutchouc nitrile | 100 ft | 400 psi | WBB1504424 | $579.00 | ||
![]() | 1-1/2 po | Caoutchouc nitrile | 50 ft | 400 psi | WBB1504364 | $309.95 | ||
![]() | 1-1/2 po | Polyester | 100 ft | 300 psi | WBB1504465 | $335.95 | ||
![]() | 1-3/4 po | Polyester | 50 ft | 400 psi | WBB1504404 | $399.95 | ||
![]() | 2-1/2 po | Polyester | 50 ft | 400 psi | WBB1504414 | $549.00 | ||
![]() | 1-1/2 po | Caoutchouc nitrile | 50 ft | 400 psi | WBB1504365 | $359.95 | ||
![]() | 1-1/2 po | Caoutchouc nitrile | 50 ft | 300 psi | WBB1504368 | $379.95 | ||
![]() | 1-1/2 po | Polyester | 50 ft | 400 psi | WBB1504394 | $359.95 |
Affichage de 1-10 sur 29 résultats
Support et dévidoirs pour tuyaux d'incendie

Les systèmes de supports et de dévidoirs pour tuyaux d'incendie sont conçus pour un déploiement rapide et efficace. Des solutions murales et mobiles, fabriquées en acier ou en aluminium robuste, sont disponibles pour un rangement optimal des tuyaux. Nos dévidoirs existent en différentes tailles et modèles, adaptés à diverses capacités de tuyaux. Les dévidoirs et les supports permettent un rangement propre et un accès facile aux tuyaux.